絞り込み
吸着力
- 60N
- 10N(25)
- 20N(27)
- 30N(26)
- 40N(21)
- 50N(22)
- 90N(17)
- 100N(17)
- 150N(24)
- 200N(32)
- 250N(27)
- 294N(17)
- 300N(28)
- 350N(15)
- 400N(30)
- 500N(18)
- 600N(25)
- 800N(56)
- 1000N(30)
- 1300N(18)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 杉原産業(4)
- エスコ(3)
- カネテック(1)
- テクノプラン(1)
- TRUSCO(1)
- マグナ(1)
- マグエバー(1)
- 菱小(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

マグネットホルダ ネオジム磁石
(39件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
キャップマグネット 皿ネジ用 超強力ネオジム磁石 16Φ~36Φ 5種類
杉原産業¥239税込¥2631個当日出荷非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。16Φから36Φまで5種類をご用意しました。皿ネジ用貫通穴を用いてネジ止めすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコートマグネット 雄ねじタイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥599税込¥6591個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用雄ねじを用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
ゴムコートマグネット 皿ねじ用 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。皿ねじ用穴用いて固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しました寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)8.6
ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類
杉原産業¥669税込¥7361個当日出荷ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します。非常に強力なネオジム磁石を内臓しています。取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます。22,34,43Φの3種類をご用意しましたRoHS指令(10物質対応)対応
ピンマグネット
マグナ¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷ネオジム磁石を使用した押しピン型のマグネット用途用途として、そのままピンとしてお役立ていただくことはもちろん、紙粘土などとともにクラフトとしてもご活用いただくことができます。色シルバータイプネオジム磁石仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
ハイパワーホルダー
菱小¥3,388~税込¥3,727~1台7日以内出荷ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる