絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(37)
  • カネテック(450)
  • エスコ(220)
  • テクノプラン(109)
  • TRUSCO(83)
  • ECLIPSE MAGNETICS(59)
  • 菱小(47)
  • SK(新潟精機)(44)
  • ラクテム(35)
  • 杉原産業(30)
  • スーパーツール(24)
  • ファーステック(23)
  • RS PRO(23)
  • マグネットプラン(22)
  • Earth-Chain(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • シンワ測定(19)
  • ベスト[測定用品](17)
  • VERTEX(バーテックス)(13)
吸着力
  • 150N(2)
  • 170N(1)
  • 280N(1)
  • 300N(3)
  • 320N(4)
  • 500N(2)
  • 600N(6)
  • 800N(12)
  • 1000N(1)
  • 1300N(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ) ノガMB1035用下金具(Φ12mm主柱用、旧タイプ)ノガ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
MB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付) ノガMB1035用上金具(Φ6XΦ8用穴付)ノガ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
アズワン品番64-8605-72
アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガアーム先端微調整機構付標準ホルダーノガ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7) ノガカメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"ねじ深さ(mm)7
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
吸着力(N)170取付ねじ穴サイズM5×0.8トラスコ品番412-2178質量(kg)0.18高さ(mm)30奥行(mm)30
アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品) ノガアーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)ノガ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
アーム間接式ホルダ ノガアーム間接式ホルダノガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35アーム取付ねじ径M5×0.8質量(g)520トラスコ品番311-0052
スタンドベース・ベーシック ノガスタンドベース・ベーシックノガ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
ポパイフレックス ノガポパイフレックスノガ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
トラスコ品番169-0671質量(g)535吸着力(N)320質量(g)(本体/マグネット)505/236マグネット部寸法(mm)30×40×35
マグネットベース+ダイヤルゲージセット ノガマグネットベース+ダイヤルゲージセットノガ
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。 MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。
目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用) ノガ標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用)ノガ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)Φ8
普及型マグネットベース ノガ普及型マグネットベースノガ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。 Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
吸着力(N)800トラスコ品番412-2160取付穴(mm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ノガ・デュアル微調整式NFホルダー ノガノガ・デュアル微調整式NFホルダーノガ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー吸着力(N)320取付ねじM5×0.8トラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
ノガ標準クランプホルダー2クランプ付 ノガノガ標準クランプホルダー2クランプ付ノガ
22,980税込25,278
1個
欠品中
セット内容50
アーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダー ノガアーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダーノガ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25質量(kg)1.95全高(mm)437アーム長さ(mm)163×113×71マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット800(N,保持力)
M6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメント ノガM6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ねじ寸法(mm)M6×M6ねじ深さ(mm)6.5
重量級ダイヤルゲージホルダー ノガ重量級ダイヤルゲージホルダーノガ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
トラスコ品番311-0036質量(kg)1.9
ポパイフレックス ノガポパイフレックスノガ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
トラスコ品番303-0849質量(g)520
ポパイスタンド ノガポパイスタンドノガ
7,398税込8,138
1台
当日出荷
トラスコ品番303-0865質量(g)500
ビッグボーイ ノガビッグボーイノガ
48,980税込53,878
1台
当日出荷
Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
保持力(N)(マグネット)1300トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25
ノガフレックスアーム 微調整機構付 ノガノガフレックスアーム 微調整機構付ノガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。
トラスコ品番114-0175質量(g)278
ノガフレックスアーム ノガノガフレックスアームノガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番323-9641質量(g)232
ノガフレックス ノガノガフレックスノガ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)280質量(g)420マグネット部寸法(mm)16×60×32
Vブロックマグネット ノガVブロックマグネットノガ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。 コネクターは取り外して使用できます。
用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面
PH3100用アームのみ ノガPH3100用アームのみノガ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。
質量(kg)0.24支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
マグネットホルダー+テストインジケーターセット ノガマグネットホルダー+テストインジケーターセットノガ
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。 NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。
全長(mm)アーム(先端含む):128.5目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38マグネット部寸法(mm)30×40×35H
ノガ・デュアル微調整式MGホルダー ノガノガ・デュアル微調整式MGホルダーノガ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー吸着力(N)800取付ねじM8×1.25トラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付) ノガ標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)ノガ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様アーム保持力(kg)4※参考値質量(kg)0.25アーム長さ(mm)110×101内径ねじ寸法M6xM6
電気スタンド用笠 ノガ電気スタンド用笠ノガ
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
電気スタンド用ソケット・フレキ・コード ノガ電気スタンド用ソケット・フレキ・コードノガ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電気スタンド用ガード ノガ電気スタンド用ガードノガ
639税込703
1個
4日以内出荷
重量級ロングモジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付) ノガ重量級ロングモジュラーアーム(M8XM6内径ねじ付)ノガ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)8※参考値質量(kg)0.8アーム長さ(mm)163×113内径ねじ寸法M8xM6
ポパイフレックス 微調整機構なし ノガポパイフレックス 微調整機構なしノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
アーム長さ(mm)56×51×21.5計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)Φ8
ポパイスタンド ノガポパイスタンドノガ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
主柱(mm)Φ10×120計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35副柱(mm)Φ8×110マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
プラスチック製 微調整ねじ ノガプラスチック製 微調整ねじノガ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)Φ8
ビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ) ノガビッグボーイモジュラーアーム(M10X1.25XM6内ネジ)ノガ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
仕様アーム保持力(kg)20※参考値質量(kg)3アーム長さ(mm)326×242内径ねじ寸法M10×1.25、M6
バキュームベースホルダー微調整機構付 ノガバキュームベースホルダー微調整機構付ノガ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
カメラ用ツバ付インチネジアタッチメントM6X3/8W(L8.5) ノガカメラ用ツバ付インチネジアタッチメントM6X3/8W(L8.5)ノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
幅(mm)16ねじ寸法(mm)M6×3/8"ねじ深さ(mm)8.5
カメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10) ノガカメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC3/8"ねじ深さ(mm)10
マグネット用品