絞り込み
吸着力
- 150N(2)
- 170N(1)
- 280N(1)
- 300N(3)
- 320N(4)
- 500N(2)
- 600N(6)
- 800N(12)
- 1000N(1)
- 1300N(2)
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(38)
- カネテック(382)
- テクノプラン(100)
- エスコ(97)
- TRUSCO(93)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- SK(新潟精機)(45)
- 菱小(43)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(28)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(22)
- シンワ測定(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- ベスト[測定用品](17)
- 下西製作所(14)
- VERTEX(バーテックス)(13)
- ギガ・セレクション(11)
- ブランドをもっと見る

アーム先端微調整機構付標準ホルダー
ノガ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
アーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダー
ノガ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25材質アーム表面はクロームを使用しないブラックフィニッシュ仕上質量(kg)1.95全高(mm)437アーム長さ(mm)347マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット800(N,保持力)
アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)
ノガ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷適合機種ノガ・アーム関節式ホルダーなどねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
標準モジュラーアーム(M6XM6内径ねじ付)
ノガ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様アーム保持力(kg)4※参考値質量(kg)0.25アーム長さ(mm)110×101内径ねじ寸法M6xM6
普及型マグネットベース
ノガ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。 Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。トラスコ品番412-2160吸着力(N)800取付穴(mm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
スタンドベース・ベーシック
ノガ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
ノガフレックスアーム 微調整機構付
ノガ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。トラスコ品番114-0175質量(g)278
ポパイフレックス 微調整機構なし
ノガ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷アーム長さ(mm)56×51×21.5計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)Φ8
ビッグボーイ
ノガ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25保持力(N)(マグネット)1300
ノガフレックスアーム
ノガ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。トラスコ品番323-9641質量(g)232
ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
マグネットホルダー+テストインジケーターセット
ノガ¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。 NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。全長(mm)アーム(先端含む):128.5目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38マグネット部寸法(mm)30×40×35H
マグネットホルダー+テストインジケーターセット
ノガ¥33,980~税込¥37,378~1セット当日出荷アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38
マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット
ノガ¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
ノガ・デュアル微調整式NFホルダー
ノガ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52吸着力(N)320取付ねじM5×0.8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
ノガ・デュアル微調整式MGホルダー
ノガ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
LCミニホルダー
ノガ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。トラスコ品番484-1255質量(g)250吸着力(N)150取付ねじM5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
DGホルダー デュアル微調整式
ノガ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。トラスコ品番484-1174材質(アーム)アルミ質量(kg)1.4吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
手元微動送り付オンオフマグネット32KGF
ノガ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷質量(kg)0.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)ねじ穴(Φmm)M5(x0.8)