絞り込み
吸着力
- 0.39N(2)
- 1.19N(2)
- 9.8N(3)
- 10N(2)
- 16N(2)
- 29.4N(3)
- 30N(4)
- 100N(2)
- 117.6N(2)
- 130N(2)
- 139N(2)
- 147N(2)
- 160N(2)
- 200N(5)
- 250N(6)
- 300N(3)
- 400N(3)
- 800N(7)
- 1000N(2)
- 1300N(2)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(38)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- RS PRO(20)
- SK(新潟精機)(46)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- エスコ(183)
- カネテック(473)
- ギガ・セレクション(20)
- スーパーツール(24)
- テクノプラン(103)
- ノガ(137)
- マグエバー(25)
- マグナ(63)
- マグネットプラン(22)
- ラクテム(35)
- 二六製作所(41)
- 杉原産業(30)
- 菱小(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

マグネットホルダー
TRUSCO(19件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等仕様フェライト磁石高さ(mm)8質量(g)54寸法(Φ×高さH)(mm)44×8ねじ寸法M4直径(mm)44
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
αマグネットホルダ台
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
フェライト磁石(丸型穴付)
TRUSCO(15件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状丸
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(9件のレビュー)¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
ミニハンドマグネット
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。用途現場作業、野外修理作業トラスコ品番287-0690幅(mm)100寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180高さ(mm)180質量(g)557奥行(mm)100吸着力(N)40材質(表面)ナイロン+ABS材質(マグネット)フェライト磁石
フェライト磁石(角丸型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。形状角型
キャップ付フェライト磁石
TRUSCO(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から9日以内出荷キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
ミニロックタイプ マグネットベース
TRUSCO(7件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷小型でロック機能付マグネットベース仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7171質量(kg)0.42吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱(mm)64×55取付ねじM5マグネット部寸法(mm)30×35×35
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)
TRUSCO(8件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
キャスター付マグネットファインダー
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収などトラスコ品番287-0703材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金幅(mm)400質量(kg)1.5高さ(mm)725~1040材質(本体)アルミ奥行(mm)95吸着力(N)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材表面磁束密度(T)0.13
フェライト磁石(丸型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥90~税込¥99~1個ほか当日出荷から翌々日出荷保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
ハンドマグネット
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番160-7242材質マグネット:フェライト磁石幅(mm)87高さ(mm)710質量(g)590奥行(mm)51吸着力(N)29.4
マグネット棒
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
スタンダードタイプ マグネットベース
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
TRUSCO¥1,995~税込¥2,195~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
マグネットベース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)仕様マグネットベースのみ:TMH100Aトラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
プレス板脱着工具用スプリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)トラスコ品番855-8100質量(g)0.92018年トラスコ掲載ページ1 1194
ハンドマグネット
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685材質本体:ABS樹脂幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88
マグネットハンド(アンテナタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。用途金属拾い。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ質量(g)30吸着力(N)10マグネット部寸法(mm)112018年トラスコ掲載ページ1 1196
簡易型マグネットプレート
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(2個)ほか当日出荷削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます幅(mm)131寸法(mm)130×52×15高さ(mm)15奥行(mm)52
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石
太主柱タイプ マグネットベース
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7139質量(kg)1.5吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165マグネット部寸法(mm)50×60×55
フェライトポリアミド磁石
TRUSCO¥239~税込¥263~1パック(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷耐環境性に優れています。 水に強いです。 フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。用途ホワイトボード、管理ボードなどに。マグネットフェライト磁石
マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
マグネットハンド
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
オールキャッチ
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。用途ワーク、備品の整理。固定保持具。幅(mm)50高さ(mm)40取付ねじM5×0.8材質(磁石)フェライト磁石
マグネット式ミニベース
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600)トラスコ品番229-4079質量(kg)0.25吸着力(N)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33ダイヤルゲージ取付穴(mm)6主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82支柱なし全高81mm
ハンドマグネット ハンドル付き
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。用途現場作業など 屋外修理作業等トラスコ品番287-0720材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金幅(mm)96全長(mm)960質量(kg)1.6奥行(mm)105吸着力(N)30底径(Φmm)97
サニタリーマグネット棒(強力型)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
マグネット用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら