マグネット用品 :「測定器」の検索結果

マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.8 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55 仕様主柱径大、精密測定指向形 トラスコ品番107-6809
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

マグネットベース フレキシブル支柱タイプ モノタロウ 動画あり
支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。
用途測定器の保持に 吸着力(N[kgf])800[80] 質量(kg)1.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8 主柱(mm)305 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×60×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能微動調整 機構メカロック式 仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-C4-M5 質量(g)350 吸着力(N)(ホルダ台)400 アーム長さ(mm)150 取付部(測定器)8Φ 計測器取付部/アリ溝6.5 耐荷重(N)15 アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
1台
3,888 税込4,277
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ニューストロング販売マグネットスタンド
RoHS
磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットベース です。マグネットベース 測定器保持具です。
用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットとして測定の固定等に。 トラスコ品番176-4857 セット内容測定用柱付 吸着力(N)800 ねじ寸法M8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

アジャスターで測定器等の保持方向を微調整出来ます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8 主柱寸法(径×長さL)(mm)12×176 吸着力(N)800 支柱寸法(径×長さL)(mm)10×150 マグネット部寸法(mm)50×60×55 質量(kg)1.4 取付ねじM8 仕様フェライト磁石、アジャスター付 トラスコ品番232-7121
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
用途測定器の保持具として使用できます。 吸着力(N)250 マグネット部寸法(mm)30×35×35 主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54 質量(g)270 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7163 質量(kg)0.27 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6 取付ねじM5
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。
用途測定器取付穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 質量(g)161 先端形状ダイヤルゲージ対応小型アタッチメント アーム長さ(mm)150 耐荷重(N)15 取付ねじサイズ(ホルダ台側)M5×0.8
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N)800 仕様アリ溝無 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25 ベース寸法(mm)50×60×55 取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8 取付ステム径(Φmm)6、8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)最大100
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。 付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付 トラスコ品番556-8809 吸着力(N)800 取付ねじ(主柱)M8×P1.25 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

フレキシブルシャフトタイプで自由自在に曲げてハンドルでワンタッチ固定ができます。
用途測定器の保持具として使用できます。 付属品ゲージ軸通し穴に軸径6mm用コレット付 トラスコ品番369-5110 幅(mm)マグネット:50 高さ(mm)マグネット:55 奥行(mm)マグネット:60 吸着力(N)800 取付ねじ主柱:M8×P1.25
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 質量(kg)2.0 吸着力(N[kgf])1000[100] トラスコ品番107-6876 アーム長さ(mm)140×110×81 機構油圧式標準型 アーム取付ねじ径M8×1.25 計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。アーム部は自由自在に調節できますので、取付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 質量(kg)0.38 吸着力(N[kgf])160[16] トラスコ品番290-1170 アーム長さ(mm)46×46×39 機構メカロック式小形・吸着面V面 アーム取付ねじ径M5×0.8 計測器取付部/アリ溝6Φ×2/6.5 マグネット部寸法(mm)28×28×29
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 アーム取付ねじ径M5×0.8 仕様小型マグネット切換可 トラスコ品番290-1161 質量(kg)0.38 アーム長さ(mm)46×46×39 機構メカロック式小形マグネット切替可 計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])1300[130] 仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大 トラスコ品番164-3134 質量(kg)4.1 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5 主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25 主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200 マグネット部寸法(mm)50×117×55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)0.25 ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6 吸着力(N[kgf])300[30] 仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能 トラスコ品番242-5131 主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8 主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54 マグネット部寸法(mm)30×34×35
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.7 ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55 仕様主柱360°ターニング、75°まで傾斜ロック可 トラスコ品番107-6817
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形 トラスコ品番107-6868 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)1.6 ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及型、微動調整付 トラスコ品番107-6841 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

締めやすい大きめのT型ハンドル一つでしっかり止まるプロ仕様のアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 ねじ(先端側取付ねじサイズ)M8×1.25 取付ねじサイズ(ホルダ台側)M8×1.25
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットベースシリーズ最大の剛性を有しているため、繰り返し測定・精密測定において誤差が生じ難いです。 強力吸着力と安定性のあるマグネット部を採用しています。
用途鉄定盤上にてワーク等の精度測定を行う際、ダイヤルゲージなどの測定器保持具として利用します。 吸着力1226N(125kgf) ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱(mm)Φ30×250 主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5 主柱取付ねじ主柱側(mm)M12×1.75 主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M12 取付ステム径(Φmm)6/8
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 寸法L1(mm)145 寸法L2(mm)62 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)25
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)3.0 ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5 吸着力(N[kgf])1000[100] 仕様支柱二段階式の微動調整付 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 支柱1段目(mm)14Φ×165 支柱2段目(mm)12Φ×130 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)2.7 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様高精度対応形の微動調整付 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

従来比最大50%軽量化されたマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。業界最長クラスのアーム長が計測の限界を広げます。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-R 寸法L1(mm)228 吸着力(N)(ホルダ台)1200 寸法L2(mm)142 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)15
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-B 寸法L1(mm)99 吸着力(N)(ホルダ台)1000 寸法L2(mm)17.6 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)30
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットベース台と短めのPRO仕様アームを組み合わせました。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-C4-M8 寸法L1(mm)99 吸着力(N)(ホルダ台)400 寸法L2(mm)17.6 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)30
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 質量(g)304 寸法L1(mm)81.1 寸法L2(mm)19 先端形状おねじM6×1.0 アーム長さ(mm)144 耐荷重(N)10 取付ねじサイズ(ホルダ台側)M6×1.0
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-C4-M6 寸法L1(mm)81.1 吸着力(N)(ホルダ台)400 寸法L2(mm)19 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)10
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小サイズのON/OFFスイッチ付きマグネットホルダ台です。ON/OFFスイッチのまわしやすさにこだわり小さくても使いやすさを犠牲にしていません。業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)30 高さ(mm)30 質量(g)190 奥行(mm)30 吸着力(N)200 取付ねじ(並目)M6×1.0 ねじ深さ(mm)6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)41 高さ(mm)42 取付ねじ(並目)M8×1.25 ねじ深さ(mm)7
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。 機能微動調整機能
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
吸着力(N)800 取付ねじM8 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7139 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8 主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165 マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

さらに強靭になった強力タイプです。 特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。 可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
用途金属部へ固定しての測定。 吸着力(N)1000 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×68×60 取付穴(mm)(測定器)8(アリ溝付) 質量(kg)2.2 トラスコ品番336-2655 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。 仕様マグネットベースのみ:TMH100A 付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分) トラスコ品番473-8609 吸着力(N)1000 アーム寸法(mm)145×125 アーム取付ねじ径M8×1.25 取付穴径(Φmm)測定器:6、8 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。 吸着力(N)200 取付ねじ主柱/M5×0.8 仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付 トラスコ品番377-5585 マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。
トラスコ品番143-5729 質量(kg)2.7 吸着力(N)1000 取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付 主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87 支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷