真空ポンプ・真空ユニット :「ゲージ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプバキューム
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプブロワ
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
モーター容量(kW)1.5
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用排気圧力(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。
仕様バキューム
付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ
トラスコ品番462-6648
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)232×405×238
質量(kg)14
電圧(V)200
電源AC
到達圧力(Pa)78000/78000
排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155
騒音値(dB)(50/60Hz)61
RoHS指令(10物質対応)対応
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。
仕様バキューム
付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ
トラスコ品番462-6681
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)484×249×248
質量(kg)21
電圧(V)100/200
電源AC
到達圧力(Pa)84000/86000
排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280
騒音値(dB)(50/60Hz)62
RoHS指令(10物質対応)対応
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
1台
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。
仕様バキューム
付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ
トラスコ品番462-6729
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)564×254×257
質量(kg)32
電圧(V)100/200
電源AC
到達圧力(Pa)86000/90000
排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480
騒音値(dB)(50/60Hz)64
RoHS指令(10物質対応)対応
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。