絞り込み
電源(V)
- 100(14)
- 200(2)
- その他(12)
ブランド
- 佐藤真空
- BBKテクノロジーズ(3)
- EDWARDS(12)
- KNF(5)
- NORGREN(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- Rocker(3)
- SMC(475)
- ULVAC(アルバック)(58)
- アズワン(28)
- アネスト岩田(2)
- イチネンTASCO(4)
- ウェルチ(ガードナー・デンバー)(3)
- エクセン(2)
- エスコ(5)
- オリオン機械(32)
- ミツミ販売(4)
- 日東工器(16)
- 神港精機(8)
- ブランドをもっと見る
「電源(V)」から絞り込む
100(14)
200(2)
その他(12)

ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ
佐藤真空¥149,800~税込¥164,780~1個46日以内出荷から91日以内出荷電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
直結型油回転真空ポンプ
佐藤真空¥179,800~税込¥197,780~1個7日以内出荷ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。電圧(V)1Φ 100到達圧力(Pa)6.7×10^-2
真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ
佐藤真空¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。
ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ
佐藤真空¥349,800~税込¥384,780~1個60日以内出荷このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。幅(mm)304高さ(mm)715電圧(V)単相100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7吸込口径Φ30mmポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ
佐藤真空(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台46日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])600電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ
佐藤真空¥169,800~税込¥186,780~1台76日以内出荷直結型油回転真空ポンプと比べて高い耐久性と使いやすさがあります。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ仕様サーマルプロテクタ付材質FCその他電源(V)100到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]
ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ
佐藤真空¥239,800税込¥263,7801個46日以内出荷このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。仕様油量:2.4質量(kg)30電圧(V)1Φ 100回転数(min-1[r.p.m])600口径(Φmm)吸気:23排気速度(L/min)150到達圧力(Pa)6.7×10^-2電動機出力(W)400アズワン品番61-3612-46
エアフィルター 吸気用
佐藤真空¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。仕様●接続口径:Rc(PT)3/8アズワン品番68-0315-99
耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ BSW BSWシリーズ
佐藤真空¥329,800~税込¥362,780~1個61日以内出荷から91日以内出荷クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ TSW TSWシリーズ
佐藤真空¥309,800~税込¥340,780~1個61日以内出荷から91日以内出荷クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ
佐藤真空¥299,800~税込¥329,780~1個61日以内出荷から91日以内出荷クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ
佐藤真空¥349,800~税込¥384,780~1個91日以内出荷クリーンS処理。ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。仕様直結型油回転真空ポンプ周波数(Hz)50/60電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
油拡散ポンプ SDPシリーズ
佐藤真空¥409,800~税込¥450,780~1個30日以内出荷高真空度が必要とされる場合に採用される真空ポンプで、10-5Paが安価に得られます。熱せられた拡散オイルがノズルから噴射されることにより発生する超音速のジェット噴流によって、高真空域まで排気します。単独運転はできず、油回転真空ポンプをバックポンプとして、組合せて使用します。なお、組合せて排気セットとした製品は真空装置内の高真空排気装置をご覧ください。仕様バッフルセット電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)0.00001ポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ BST BSTシリーズ
佐藤真空¥169,800~税込¥186,780~1個46日以内出荷から61日以内出荷電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ
佐藤真空¥139,800~税込¥153,780~1個46日以内出荷から91日以内出荷電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ
佐藤真空¥349,800~税込¥384,780~1個60日以内出荷このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。幅(mm)510高さ(mm)410電圧(V)単相100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7吸込口径Φ30mmポンプの種類油回転
直結型油回転真空ポンプ
佐藤真空¥289,800~税込¥318,780~1個7日以内出荷から30日以内出荷ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら