絞り込み
タイプ
- CR2016(2)
- CR2025(2)
- CR2032(3)
本数
- 2本
- 1本(6)
- 4本(3)
- 5本(12)
- 100本(2)
- 200本(3)
- 250本(3)
- 300本(1)
- 400本(1)
使用推奨期限
- 12年(1)
ブランド
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- DURACELL(1)
コイン形電池は、リチウム電池やボタン型電池の一種であり、コインのような形状をしている電池です。電力を供給するため、機器へ取り付けて使用します。コイン形電池は電卓やカーリモコン、モバイル機器などの多岐に渡って、様々な機器に用いられています。他のタイプの電池と比較すると、サイズが小さいため、主に小型機器に用いられることが特徴です。コイン形電池は1円玉のように丸く薄く、サイズや容量によって様々なタイプがあります。
「タイプ」から絞り込む
CR2016(2)
CR2025(2)
CR2032(3)

リチウム電池CR2032
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)当日出荷用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
アルカリボタン電池 LR44(2個入)
オーム電機¥149税込¥1641個当日出荷水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2
DURACELLコイン型リチウム電池
DURACELL¥629税込¥6921パック(2個)当日出荷から6日以内出荷乳幼児の誤飲抑制のため、電池表面に苦味成分(Bitrex)を施した世界で唯一のコイン電池