絞り込み
耐透過性
- その他(7)
- ケトン・酢酸エチル(4)
- 酸・アルカリ溶剤(7)
機能
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(1)
耐油(6)
耐溶剤(8)
耐薬品(11)
防水・撥水(1)
静電気防止(4)
耐溶剤性
- 一般化学薬品(3)
- 有機溶剤全般(4)
- 耐油(1)
- 酸・アルカリ溶剤(6)
全長(cm)
- 13(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(3)
- 26(2)
- 29(3)
- 30(3)
- 32(3)
- 33(1)
- 35(3)
- 36(3)
- 36.5(1)
- 37(1)
- 38(4)
- 38~41(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 55(2)
サイズ
- L(18)
- LL(11)
- M(14)
- S(7)
- SS(1)
- フリー(4)
- 女性用(1)
色
ブラック(4)
ブルー(9)
ホワイト(1)
レッド(2)
ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
入数
- 1
- 5(1)
- 6(1)
- 12(2)
- 25(2)
- 40(1)
- 50(4)
- 90(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 重松製作所(11)
- SHOWA(ショーワグローブ)(4)
- MAPA(3)
- シモン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ハナキゴム(2)
- アズワン(1)
- 三興化学工業(1)
- ハネウェル(1)
- サンプラテック(1)
- アンセル(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
モノタロウ・重松製作所・SHOWA(ショーワグローブ)・MAPA・シモン・TGK(東京硝子器械)・ハナキゴム・アズワン・三興化学工業・ハネウェル・サンプラテック・アンセル・UVEX(ウベックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「耐透過性」から絞り込む
ケトン・酢酸エチル(4)
その他(7)
酸・アルカリ溶剤(7)

耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ
¥1,998税込¥2,1981双当日出荷クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等の薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿厚さ(mm)0.65色ブラック入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐薬品全長(cm)32耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ類溶剤販売区分業務用
エフテロングローブ
ハナキゴム(3件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1双当日出荷弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)色ブルー入数(双)1JIS規格JIST8116適合品耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤性別男性用耐透過性酸・アルカリ溶剤
化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ
重松製作所¥419税込¥4611双当日出荷安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)33JIS規格JIS T8116適合品
耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726
ハネウェル(15件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381双当日出荷強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65±0.1色黒入数(双)1機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤全長(cm)40耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ溶剤
化学防護手袋 58-435シリーズ
重松製作所¥1,398~税込¥1,538~1双当日出荷から9日以内出荷薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)38JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋GL-11-37
重松製作所(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37
化学防護手袋 02-100
重松製作所¥2,298税込¥2,5281双当日出荷5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
耐薬品手袋 アルファテック 02-100
アンセル¥2,598税込¥2,8581双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。用途化学薬品の取扱い仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062色ホワイト機能耐溶剤、耐薬品、耐透過RoHS指令(10物質対応)対応
化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ
重松製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1双当日出荷疲れにくいフィット感 ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。 裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)30
ニトリルゴム製化学防護手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥729税込¥8021双当日出荷JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.38耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手タイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥799税込¥8791双当日出荷JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
ニトリルゴム製化学防護手袋 ロングタイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥789税込¥8681双当日出荷JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも6cm長いロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)38材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.38耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
化学防護手袋GL-11-26
重松製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)26手の平幅(cm)12
エフテロングローブ 女性用
ハナキゴム(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1双当日出荷弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.4色ブルー入数(双)1機能耐薬液、薄手、滑り止め付、裏地:植毛、袖口巻き上げ有JIS規格JIST8116適合品中指長(cm)7.6手の平幅(cm)10耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤性別女子用耐透過性酸・アルカリ溶剤
ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手ロングタイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥849税込¥9341双当日出荷JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも厚手で6cm長い、厚手ロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)38材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
化学防護手袋 58-270シリーズ
重松製作所¥1,498税込¥1,6481双当日出荷から9日以内出荷快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止全長(cm)30JIS規格JIS T8116適合品
JIS適合品 化学防護手袋 53-002
重松製作所¥8,998税込¥9,8981双当日出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735
重松製作所¥5,198税込¥5,7181双当日出荷から7日以内出荷●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
JIS適合品 化学防護手袋 53-003
重松製作所¥13,980税込¥15,3781双当日出荷から4日以内出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) B-22
サンプラテック¥4,698税込¥5,1681双12日以内出荷注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。トラスコ品番401-5796サイズ女性用入数(双)1機能超強力耐酸、薄手全長(cm)29色(本体)ライトブルー滑り止め効果付耐溶剤性フッ酸、王水、濃硫酸
ケミグローブ 1102
シモン¥949税込¥1,0441双当日出荷耐酸性、耐アルカリ性に優れています。用途土木・建築・水産・機械・園芸に。トラスコ品番819-2966材質牛床革厚さ(mm)1.2色レッドサイズフリー入数(双)1機能耐酸性、耐アルカリ性全長(cm)25中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)25
化学防護手袋GL-6
重松製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
アズツール耐油手袋
アズワン¥379税込¥4171双翌々日出荷油に強く、丈夫なPVC製手袋です。滑り止め加工を施しているため、作業性に優れます。材質表地/PVC、裏地/綿全長(mm)約300入数(双)1機能耐油耐溶剤性油
ケミグローブ 1001
シモン¥889税込¥9781双当日出荷耐酸性、耐アルカリ性に優れています。用途土木・建築・機械・園芸に。トラスコ品番819-2965材質防振材:ジェルフォーム厚さ(mm)0.9色レッドサイズL入数(双)1機能耐酸性、耐アルカリ性全長(cm)25中指長(cm)8材質(裏)ニトリルゴム材質(表)インターロックコットン手のひらまわり(cm)22.5
ケンプライ手袋 455mm ロングタイプ
MAPA¥9,998税込¥10,9981双当日出荷ロングタイプのネオプレンの二重層で作られた強力耐酸の耐油手袋です。USDA(米国農務省)やNFPA(米国防火協会)で認められています。入数(双)1アズワン品番4-931-01
エフテロン手袋 男子用
TGK(東京硝子器械)1双欠品中合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。半導体製造における諸作業や、メッキ、化学工業その他薬品の取扱いにご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。 RoHS規制物質 鉛含有なし色青入数(双)1機能耐酸手の平幅(cm)12
プロファブチル B05R
UVEX(ウベックス)¥13,980税込¥15,3781双当日出荷低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。水蒸気、ガス、毒性物質に対する不透過性があります。エステル、ケトン、アルデヒド、アミンなどの極性物質、塩類飽和溶液に加え、酸に高い耐性を発揮します。用途化学業界。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:プロモブチルゴム色ブラック規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1各種認証EN374認証品耐透過性ケトン・酢酸エチル
エフテロン手袋 女子用
TGK(東京硝子器械)1双欠品中合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。水圧テストによりピンホールは皆無ですから安心してご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。 RoHS規制物質 鉛含有なし適合薄手・植毛付き(女子用)厚さ(mm)0.4色青入数(双)1機能耐酸手の平幅(cm)10
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレーウィード(Wonder Grip)税込¥637¥579
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 HANDURE WG-H530 (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 RYZ-UP WG-H520 (1双入り)グレーウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OXYIUM WG-910 (1双入り)グレーウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429