絞り込み
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベル4(1)
  • レベル5(1)
  • レベルB(4)
  • レベルC(1)
  • レベルD(2)
  • レベルE(2)
  • レベルF(1)
  • レベルX(5)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(10)
  • 機能耐摩耗性(6)
  • 機能耐油(4)
  • 機能耐熱(1)
サイズ
  • L(9)
  • LL(4)
  • M(7)
  • S(2)
  • フリー(1)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(4)
  • ゲージ数15(3)
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(7)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 合成繊維(1)
  • 塩化ビニール(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(7)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・レッド
入数
  • 1(7)
  • 10(2)
1・10
全長(cm)
  • 30
  • 19(11)
  • 19.5(14)
  • 20(30)
  • 20.5(25)
  • 21(67)
  • 21.5(44)
  • 22(148)
  • 22.5(73)
  • 23(225)
  • 23.5(91)
  • 24(211)
  • 24.5(74)
  • 25(175)
  • 25.5(49)
  • 26(100)
  • 26.5(20)
  • 27(37)
  • 27.5(14)
  • 28(22)
ブランド
  • エスコ(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • Weed(2)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • 勝星産業(1)
  • ニロフレックス(niroflex)(1)
  • 富士手袋工業(天牛)(1)
  • 日光物産(NIKKO)(1)
  • ATG(1)
  • superior glove(スーペリア)(1)
  • マックス[手袋](1)
  • トワロン(1)
エスコ・SHOWA(ショーワグローブ)・Weed・TOWA(東和コーポレーション)・勝星産業・ニロフレックス(niroflex)・富士手袋工業(天牛)・日光物産(NIKKO)・ATG・superior glove(スーペリア)・マックス[手袋]・トワロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプ SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ショーワグローブ独自開発の新規手型を採用、フィット感と作業性向上、容易に着脱可能。手の疲れを低減。 液体等の飛沫を防ぐ。カフが広がっているため、作業中のムレを低減。 「HAGANE COIL(R)テクノロジー」により、優れた耐切創性とやわらかな使用感を実現しています。
規格EN388 2016機能耐切創、耐油、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他、【カフ】 ポリエステルゲージ数13耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプ1層目(Blue)/ニトリルオールコーティング、2層目(Black)/発泡ニトリルパームコーティング
耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 KV660SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 富士手袋工業(天牛)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)富士手袋工業(天牛)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1
ATG MaxiCut Ultra 44-3745-30(ロングタイプ) ATGATG MaxiCut Ultra 44-3745-30(ロングタイプ)ATG
2,398税込2,638
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN388 2003:4542、EN388 2016:4442C入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺全長(cm)30材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創手袋 耐油ビニスターKEV TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 耐油ビニスターKEVTOWA(東和コーポレーション)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です 指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています
用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-728L WeedDEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-728LWeed
1,998税込2,198
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。全面にコーティングを施したオールコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
耐針手袋 日光物産(NIKKO)耐針手袋日光物産(NIKKO)
9,298税込10,228
1双
当日出荷
耐針性能に特化した手袋です。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。
用途針を扱う作業に。医療系廃棄物の取り扱い作業に。材木、合板などの取り扱い作業に。廃棄物の取り扱い ・リサイクルの仕分け作業に。ガラスの取り扱いに。栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農産業での作業に。材質Punkban、Tenactivオレンジ入数(双)1ゲージ数13
耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコートWeed
18,980税込20,878
1袋(10双)
当日出荷から4日以内出荷
ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。 コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。 繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。 油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5機能耐切創・柔軟性全長(cm)30ゲージ数15耐切創性E
耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋” トワロン耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋”トワロン
8,698税込9,568
1双
119日以内出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。材質甲側:ケブラー(R)繊維、ノーメックス(R)、手のひら側:牛床革厚さ(mm)5耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー手袋 エスコケブラー手袋エスコ
11,400税込12,540
1双
翌日出荷
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維製布を使用。自己消火性に優れ、溶接等の火花に対しても穴があきにくく、熱収縮しません。
材質ケブラー厚さ(mm)1全長(mm)300サイズフリー中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28
耐針手袋 superior glove(スーペリア)耐針手袋superior glove(スーペリア)
9,498税込10,448
1双
7日以内出荷
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)。注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5。ANSI耐突刺レベル5。
用途針を扱う作業/医療系廃棄物の取り扱い/廃棄物の取り扱い/材木、合板などの取り扱い/リサイクルの仕分け作業/ガラスの取り扱い/農作業などオレンジコーティング手のひら:ラテックスゴム
耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長勝星産業
879税込967
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等の下ばき、インナー用として材質ナイロン、ポリエステル、強化ガラス繊維グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性手のひらまわり(cm)18ゲージ数13耐摩耗性-耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性-耐引裂き性-
[L] 手袋(ケブラー) エスコ[L] 手袋(ケブラー)エスコ
475税込523
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.4機能耐切創性、耐熱性、耐摩耗性
ニロフレックス メッシュ手袋ショートカフ付 ニロフレックス(niroflex)ニロフレックス メッシュ手袋ショートカフ付ニロフレックス(niroflex)
38,980税込42,878
1枚
翌々日出荷
刃物のケガ防止に活躍するステンレスメッシュ手袋ニロフレックスのステンレスメッシュ製品は世界各国で優れた防具として使用されています。ステンレス100%タイプで衛生的機械洗濯、熱湯殺菌(200℃まで)、次亜塩素酸殺菌ができます。手首から約75mm保護できる一体型
耐切創手袋  7ゲージ マックス[手袋]耐切創手袋 7ゲージマックス[手袋]
16,980税込18,678
1パック(10双)
4日以内出荷
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途建設、自動車、機械、鉄鋼等の切創の危険のある作業現場。厚さ(mm)1.5材質(表)ケブラー[[R下]]繊維100%
[XL] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE) エスコ[XL] 手袋(耐切創/塩化ビニール・裏ケブラー・PE)エスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋 金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。 耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。 耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。 EU規格CE EN388耐切創レベル3。
用途金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止にエスコ品番EA354GJ-53質量(g)260機能耐切創性耐切創性X/B
耐切創手袋