絞り込み
耐切創性
  • レベル2(1)
  • レベル3(1)
  • レベルB(1)
  • レベルE(1)
  • レベルX(1)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(1)
サイズ
  • LL(1)
  • M(2)
  • フリー(3)
ゲージ数
  • ゲージ数13(1)
  • ゲージ数18(1)
材質
  • ケブラー・アラミド(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 人工皮革(2)
  • 合成繊維(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
オレンジ・グレー・ブルー・ホワイト
入数
  • 1(5)
1
全長(cm)
  • 32
  • 19(11)
  • 19.5(14)
  • 20(30)
  • 20.5(25)
  • 21(67)
  • 21.5(43)
  • 22(148)
  • 22.5(73)
  • 23(226)
  • 23.5(91)
  • 24(211)
  • 24.5(74)
  • 25(175)
  • 25.5(49)
  • 26(100)
  • 26.5(20)
  • 27(37)
  • 27.5(14)
  • 28(22)
  • 30(16)
ブランド
  • FALCON(ファルコン)(2)
  • エスコ(1)
  • シモン(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TRUSCO(1)
FALCON(ファルコン)・エスコ・シモン・SHOWA(ショーワグローブ)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 KV660SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺 薔薇用手袋 FALCON(ファルコン)耐突刺 薔薇用手袋FALCON(ファルコン)
16,980税込18,678
1双
当日出荷
袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられます。薔薇、ゆずの棘から手を守り、雨の中の作業や、繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので、長く使用できます。
強度7.5N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
手袋 (耐熱・耐切創) エスコ手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
12,700税込13,970
1双(1双)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様両手厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
耐切創手袋 CR-184 シモン耐切創手袋 CR-184シモン
1,498税込1,648
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン使用、前腕部も保護できる耐切創手袋です。
用途切創リスクのあるすべての現場へ。材質本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム規格【EN388 2016規格】4×41E入数(双)1機能耐切創ゲージ数18耐切創性X/E
耐突刺 蜂防護用手袋 FALCON(ファルコン)耐突刺 蜂防護用手袋FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1双
当日出荷
蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
HPPE手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプ TRUSCOHPPE手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプTRUSCO
1,798税込1,978
1双
当日出荷
発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
用途金属加工作業。ガラス作業。材質繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.3ブラック/グレー耐切創性2B滑り止め効果ありEN388規格4243B
耐切創手袋