絞り込み
耐切創性
  • レベル1(1)
  • レベル2(5)
  • レベル3(17)
  • レベル4(7)
  • レベル5(5)
  • レベルA(2)
  • レベルB(13)
  • レベルC(10)
  • レベルD(4)
  • レベルE(2)
  • レベルF(2)
  • レベルX(9)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能低発塵性(14)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐切創・耐突刺(46)
  • 機能耐摩耗性(11)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(8)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(8)
  • 機能防水・撥水(3)
  • 機能静電気防止(4)
サイズ
  • L(5)
  • LL(6)
  • M(19)
  • S(29)
  • SS(7)
  • フリー(2)
ゲージ数
  • ゲージ数7(6)
  • ゲージ数10(8)
  • ゲージ数13(20)
  • ゲージ数15(14)
  • ゲージ数18(12)
  • ゲージ数21(1)
材質
  • その他(4)
  • ケブラー・アラミド(20)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(7)
  • ポリウレタン(5)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(26)
  • 合成繊維(6)
  • 天然ゴム(1)
  • 色イエロー(15)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(12)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(14)
  • 色ホワイト(11)
  • 色レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
入数
  • 1(36)
  • 10(8)
1・10
全長(cm)
  • 21
  • 19(11)
  • 19.5(14)
  • 20(30)
  • 20.5(25)
  • 21.5(44)
  • 22(151)
  • 22.5(72)
  • 23(227)
  • 23.5(92)
  • 24(210)
  • 24.5(76)
  • 25(176)
  • 25.5(50)
  • 26(100)
  • 26.5(21)
  • 27(38)
  • 27.5(14)
  • 28(23)
  • 30(16)
ブランド
  • TRUSCO(9)
  • ミドリ安全(7)
  • エスコ(6)
  • アトム(5)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(4)
  • グローブマニア(川西工業)(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • TOWA(東和コーポレーション)(3)
  • 赤尾(3)
  • 帝健(3)
  • おたふく手袋(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • ATG(2)
  • マックス[手袋](2)
  • アズワン(1)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • コーコス信岡(1)
  • リーブル(1)
  • 勝星産業(1)
TRUSCO・ミドリ安全・エスコ・アトム・FUKUTOKU(福徳産業)・グローブマニア(川西工業)・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・赤尾・帝健・おたふく手袋・UVEX(ウベックス)・ATG・マックス[手袋]・アズワン・プロフィスト21(王子ゴム)・コーコス信岡・リーブル・勝星産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 カットガード210MQ ミドリ安全耐切創手袋 カットガード210MQミドリ安全(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:あり材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴムゲージ数21耐切創性X/C
ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS 544SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カットガード130V ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130Vミドリ安全
1,098税込1,208
1双
当日出荷
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガード アトム耐切創手袋HYPER GRIP スペクトラガードアトム(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
アラミド繊維の1.4倍の強度 驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
ケブラーSDサンダーロン手袋(薄手) アトムケブラーSDサンダーロン手袋(薄手)アトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。 15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。 帯電防止、低発じん性タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。厚さ(mm)0.6材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
耐切創性手袋 カットガードF102 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガードF102ミドリ安全(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに仕様すべり止めなし厚さ(mm)1.5機能耐切創、通気性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他滑り止め効果なし
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブTOWA(東和コーポレーション)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016、食品衛生法適合材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手TOWA(東和コーポレーション)
999税込1,099
1双
当日出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0規格EU材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創性手袋 カットガード 132NFV ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード 132NFVミドリ安全
799税込879
1双
当日出荷
従来のノンコートタイプよりもグリップ力に優れた手袋です。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ノンコート(コーティングなし)タイプのため、樹脂部の脱落による異物混入の心配がありません。ニトリル手袋の下履きとしてもお使いいただけます。制菌性能のある手袋です。
材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム厚さ(mm)1.2ブルー規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、耐光性、耐薬品性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
ATG MaxiCut Ultra 44-3745 ATGATG MaxiCut Ultra 44-3745ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
ケミスターパームFS SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFSSHOWA(ショーワグローブ)
10,980税込12,078
1袋(10双)
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
高耐切創性下履き手袋 FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性下履き手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。
厚さ(mm)2材質(すべり止め)なし
耐切創カットバリア ブルー ノンコート リーブル耐切創カットバリア ブルー ノンコートリーブル
769税込846
1双
当日出荷から9日以内出荷
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
耐切創性手袋 TRUSCO耐切創性手袋TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプミドリ安全(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1袋(10双)
当日出荷
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。厚さ(mm)0.8規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
耐切創手袋 カットガード130BV ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130BVミドリ安全
1,298税込1,428
1双
当日出荷
カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連。ガラス関連。材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ブラック/ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
ATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創) ATGATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創)ATG
2,598税込2,858
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
HG 7G GLOVE 100 アトムHG 7G GLOVE 100アトム(4件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム おたふく手袋ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパームおたふく手袋
999税込1,099
1双
当日出荷
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
シュレガードノンコート1双入 グローブマニア(川西工業)シュレガードノンコート1双入グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷から6日以内出荷
滑り止めコーティング無しの13ゲージの耐切創手袋。 使いきり手袋の下穿きとしてもご使用頂けます。
厚さ(mm)1.1適合規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティング おたふく手袋ソフキャッチEX-FIT セーフティ ノンコーティングおたふく手袋
639税込703
1双
当日出荷
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、食品加工作業
切創用 インナー プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナープロフィスト21(王子ゴム)(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷から10日以内出荷
金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。 次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。 特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。 のびる素材で手にぴったりフィットします。
耐切創手袋 ポリウレタンコーティング TRUSCO耐切創手袋 ポリウレタンコーティングTRUSCO
1,898税込2,088
1双
当日出荷
18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティング KOMASTAR薄手耐切創手袋(18G) ポリウレタンコーティングKOMASTAR
1,698税込1,868
1双
当日出荷から10日以内出荷
EN388試験:カットレベル3 18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。 手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。 ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。
用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
耐切創手袋 EGG-90 帝健耐切創手袋 EGG-90帝健(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1双
当日出荷
帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
厚さ(mm)6耐熱温度(℃)(素材)300RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
耐切創手袋 EVOカットレジストインナー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 EVOカットレジストインナーTOWA(東和コーポレーション)
899税込989
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。下履きに適した18ゲージの薄手タイプです。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。ホワイト機能耐切創材質(繊維部)ポリエチレン、金属繊維、ナイロンゲージ数18耐切創性X/ERoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.16MB)
耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラック TRUSCO耐切創手袋(ステンレスワイヤー入) ブラックTRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
アラミド系・高分子ポリエチレン系の繊維生地よりも耐切創能力を発揮するCYGUS[[R上]]を使用した耐切創手袋です。軽量で高い通気性があるため、夏場は蒸れにくく、冬はインナー手袋としても使用が可能です。アラミド系とは異なり紫外線にも強いので、屋外作業にも使用可能です。
用途ガラス、鉄板、建材など鋭利なワークの取扱いに。山登りなどのアウトドアの手の保護に。トラスコ品番557-9194材質CYGUS(R)厚さ(mm)約1ブラックサイズM/L兼用規格EN388 2016機能耐切創、軽量、通気性、耐紫外線全長(cm)21中指長(cm)7材質(繊維部)CYGUS(R)手のひらまわり(cm)18ゲージ数10耐切創性X/BEN388規格2016規格:耐切創レベルB
仁王 耐切創手袋 M3180N 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3180N宇都宮製作[手袋]
999税込1,099
1双
6日以内出荷
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ポリエステルタイプノンコート入数(双)1機能耐切創・通気性ゲージ数18耐切創性レベルDRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:スコア:2×42D
ケブラー手袋 赤尾ケブラー手袋赤尾
999税込1,099
1双
当日出荷
毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
用途組立作業カッターなどの刃物を扱う作業厚さ(mm)1イエローゲージ数15耐切創性3/BEN388規格【EN388 2016】3-B
耐切創手袋 カットガード132V ミドリ安全耐切創手袋 カットガード132Vミドリ安全
8,398税込9,238
1袋(10双)
当日出荷
カットガード130Vのノンコートタイプです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。インナー手袋に最適です。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発塵です。繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。廃棄物処理。材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他厚さ(mm)0.9ホワイト規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
玄武岩糸PUカットレジスタント手袋 Star Field(星野商店)玄武岩糸PUカットレジスタント手袋Star Field(星野商店)
799税込879
1双
当日出荷から4日以内出荷
耐切創、耐摩擦に優れ、ウレタン加工でしっかりグリップ
用途機械組み立てなどの手の保護材質(すべり止め)スベリ止め部分:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品 マックス[手袋]クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品マックス[手袋]
12,980税込14,278
1パック(10双)
当日出荷から4日以内出荷
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として機能耐切創耐切創性3
ハイパーレスキューアラミド厚手軍手 FUKUTOKU(福徳産業)ハイパーレスキューアラミド厚手軍手FUKUTOKU(福徳産業)
679税込747
1双
当日出荷から3日以内出荷
用途耐切創用厚手軍手混率(%)アラミド繊維100RoHS指令(10物質対応)対応
[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ[M] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-11機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ホワイト耐切創性X/B
耐切創ピッタリ倶楽部 グローブマニア(川西工業)耐切創ピッタリ倶楽部グローブマニア(川西工業)
1,798税込1,978
1双
当日出荷から6日以内出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用している為、耐引裂性・耐切創性・耐摩耗性などの強度が優れています。
厚さ(mm)1.2材質(裏)ダイニーマ材質(すべり止め)ポリウレタン材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入) 帝健テクノーラスチールグローブ(ステンレスワイヤー入)帝健(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。
厚さ(mm)約1mm
耐切創手袋 Silversilk耐切創インナー 勝星産業耐切創手袋 Silversilk耐切創インナー勝星産業
779税込857
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能 13ゲージ薄手タイプ 耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性ゲージ数13耐切創性レベルD
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入 TRUSCO銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入TRUSCO
3,998税込4,398
1セット(10双)
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス)耐切創手袋フィノミック エアライト B ESDUVEX(ウベックス)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
ケブラー(R)編手袋7G 赤尾ケブラー(R)編手袋7G赤尾
859税込945
1双
当日出荷
最も標準的な厚手タイプの軍手です。
用途金属加工。厚さ(mm)2.0
耐切創手袋