絞り込み
耐切創性
  • レベルA
  • その他(4)
  • レベル1(5)
  • レベル2(64)
  • レベル3(134)
  • レベル4(82)
  • レベル5(112)
  • レベルB(114)
  • レベルC(126)
  • レベルD(112)
  • レベルE(40)
  • レベルF(56)
  • レベルX(178)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(14)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(19)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐熱(5)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防水・撥水(3)
サイズ
  • L(20)
  • LL(11)
  • M(17)
  • S(14)
  • SS(1)
  • フリー(1)
ゲージ数
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数13(16)
材質
  • ケブラー・アラミド(1)
  • ポリウレタン(2)
  • ポリエチレン(21)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(14)
イエロー・グレー・ブルー・ホワイト
入数
  • 1(15)
  • 10(7)
1・10
全長(cm)
  • 16.8(1)
  • 17(4)
  • 17.5(1)
  • 18(3)
  • 18.5(1)
  • 19(5)
  • 19.2(1)
  • 19.5(4)
  • 20(5)
  • 20.4(1)
  • 20.7(1)
  • 21(2)
  • 22(8)
  • 23(7)
  • 23.5(1)
  • 24(4)
  • 24.5(3)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • 27(1)
16.8・17・17.5・18・18.5・19・19.2・19.5・20・20.4・20.7・21・22・23・23.5・24・24.5・25・26・27・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(8)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(4)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • アトム(2)
  • トワロン(1)
モノタロウ・TOWA(東和コーポレーション)・SHOWA(ショーワグローブ)・アズワン・エスコ・TRUSCO・アトム・トワロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS 544SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双ほか
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カットレジストインナー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナーTOWA(東和コーポレーション)
769税込846
1双ほか
当日出荷
耐切創手袋 インナー モノタロウ耐切創手袋 インナーモノタロウ
4,998税込5,498
1袋(10双)
当日出荷
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適な下ばき手袋です。素手のような感覚で、細かな作業、軽作業、果樹、野菜の収穫に力を発揮します。通気性があり、長時間の作業にもムレにくく快適です。高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。シームレス編み手袋を使用しておりフィット感に優れます。袖口の色でサイズ分けしております。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業などRoHS指令対応証明書(0.2MB)販売区分業務用
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルーTOWA(東和コーポレーション)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)約1.37規格EN388 2016、食品衛生法適合コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 NEOカットレジストインナー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーTOWA(東和コーポレーション)
829税込912
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。厚さ(mm)約1.0コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ケミスターパームFS SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFSSHOWA(ショーワグローブ)
10,980税込12,078
1袋(10双)
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
耐切創手袋 カットレジスト TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
耐切創手袋 カットレジスト インナー TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジスト インナーTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。厚さ(mm)1.4適合規格食品衛生法適合材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ)ケミスター フィットSHOWA(ショーワグローブ)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。 発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。 耐切創性インナー手袋としても使用可能です。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ホワイト規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターフィンガー SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターフィンガーSHOWA(ショーワグローブ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業]材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
HG ロング 指先強化 アトムHG ロング 指先強化アトム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
用途そで口、腕のガードが必要な作業トラスコ品番758-5764厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)125.5タイプロングタイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性滑り止め効果×フィット性
耐切創手袋 カットレジストスベリ止付 TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストスベリ止付TOWA(東和コーポレーション)
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)シリコン樹脂材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス
耐切創ウレタン背抜き手袋 TRUSCO耐切創ウレタン背抜き手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂厚さ(mm)5ホワイト規格EN388 2016:3241A機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ウレタン樹脂コーティング手のひら材質(繊維部)高強力ポリエチレンゲージ数13耐切創性2/A
アズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート有 アズワンアズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート有アズワン
959税込1,055
1双
翌々日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
13GツヌーガFTY アトム13GツヌーガFTYアトム
619税込681
1双
当日出荷
フィットタイプで細かな作業に優れています。 ベーシックで汎用性の高いモデルです。
用途細かな組立作業、精密機器の取扱など。仕様低発塵性材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ナイロン、ポリウレタン
抗菌仕様 耐切創用インナー手袋 TRUSCO抗菌仕様 耐切創用インナー手袋TRUSCO
919税込1,011
1双
当日出荷
サニタイズ社が開発した抗菌加工を施した耐切創用のインナー手袋です。抗菌、防カビ、防臭機能より、手袋に付着した微生物の増殖を抑制し、清潔に使用できます。インナー手袋を使用する事で、更に手を危険から守ります。繰り返し洗濯して使用できます。
用途耐切創用のインナー(下履き)用手袋として。ウイルス対策用手袋として。材質高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維厚さ(mm)1.2水色規格EN388 2016機能耐切創、抗菌、防カビ、防臭材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂繊維、ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維ゲージ数13耐切創性X/A
[L] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) エスコ[L] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)エスコ
1,720税込1,892
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.1機能耐切創性耐切創性3/A
[M] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート) エスコ[M] 手袋(耐切創/高強度PE系・ナイロン・PUコート)エスコ
1,720税込1,892
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.1機能耐切創性耐切創性3/A
耐切創手袋”カットレジストインナー洗浄パック” トワロン耐切創手袋”カットレジストインナー洗浄パック”トワロン
109,800税込120,780
1箱(100双)
119日以内出荷
超高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性、低発塵性に優れています。13ゲージの薄手ですので、下履きとしての使用に最適です。クリーンルームに対応したクリーンパック仕様です。次亜塩素滅菌処理をしても劣化の少ない手袋です。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
用途ガラス基板取扱い、クリーンルーム作業に。材質超高強力ポリエチレン繊維厚さ(mm)1ホワイト耐切創性2/ARoHS指令(10物質対応)対応
アズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート無 アズワンアズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート無アズワン
879税込967
1双
翌々日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首部分まで保護できるロングタイプ
耐切創手袋 NEOカットレジスト TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストTOWA(東和コーポレーション)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。高強力ポリエチレン繊維の編み手袋にウレタン樹脂をコーティングしており、高いグリップ力を発揮します。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工など。厚さ(mm)約1.3規格EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 カットレジストロング TOWA(東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストロングTOWA(東和コーポレーション)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。
用途自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
耐切創手袋