絞り込み
耐切創性
  • レベル3(2)
  • レベルB(1)
  • レベルC(1)
  • レベルD(1)
  • レベルX(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐熱(1)
サイズ
  • L(2)
  • LL(2)
  • S(3)
  • フリー(1)
ゲージ数
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(1)
  • ゲージ数15(2)
材質
  • ケブラー・アラミド(6)
  • ポリエチレン(1)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト
入数
  • 10(2)
10
全長(cm)
  • 21(1)
  • 23(2)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 28.5(1)
21・23・24.5・25・26・28.5
ブランド
  • トワロン
  • TRUSCO(59)
  • エスコ(43)
  • アトム(40)
  • アンセル(40)
  • ミドリ安全(32)
  • Weed(30)
  • UVEX(ウベックス)(29)
  • TOWA(東和コーポレーション)(27)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(26)
  • 赤尾(18)
  • ATG(16)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(15)
  • おたふく手袋(13)
  • アズワン(12)
  • ハネウェル(11)
  • シモン(10)
  • HANVO(ハンボ)(10)
  • マックス[手袋](10)
  • GranberG(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋” トワロン耐切創手袋”ケブラーKC-30 消防用セラミックレザー手袋”トワロン
8,998税込9,898
1双
当日出荷
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひら側に牛床革を張り付け、補強しています。ケブラー[[R下]]繊維とノーメックス[[R下]]繊維の二重構造ニットで断熱性にも配慮しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。消防活動。トラスコ品番857-5226材質甲側:ケブラー(R)繊維、ノーメックス(R)、手のひら側:牛床革厚さ(mm)5イエロー/オレンジサイズL全長(cm)28.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22耐切創性3/BRoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維下履き手袋 (10双入) トワロンアラミド繊維下履き手袋 (10双入)トワロン
6,498税込7,148
1袋(10双)
当日出荷
アラミド繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。うす手で手にぴったりフィットし、柔軟性に優れています。下履きとしての使用にも適しています。
用途自動車関連。金属部品加工。トラスコ品番857-2255材質アラミド繊維、スパンデックス厚さ(mm)約1.0イエローサイズフリー入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、柔軟性全長(cm)23中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)17.8RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入) トワロン耐切創手袋”アクティブグリップアドバンスKEV-S”(12双入)トワロン
13,980税込15,378
1袋(12双)
当日出荷
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しているため、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、組立作業。ガラスの取扱い。金属板の取扱いなどに。トラスコ品番567-4273材質繊維部:アラミド繊維、金属繊維、ポリウレタン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65イエロー、リスト:ブルーサイズ7/S規格EN388 2016:4331D、EN407 2020:X2XXXX機能すべり止め:あり(マイクロフィニッシュ加工)全長(cm)23中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16.4ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”EVOカットレジストLight” トワロン耐切創手袋”EVOカットレジストLight”トワロン
839税込923
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています。手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、ガラス基板取扱い。エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業。アルミサッシ組立て、非鉄金属などに。トラスコ品番538-8098材質繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1【リスト】グリーンサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)20.2色(本体)ホワイトゲージ数13滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入 トワロン耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入トワロン
7,998税込8,798
1袋(10双)
翌々日出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番824-5955材質ケブラー(R)繊維厚さ(mm)約1.2イエローサイズS入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、耐久全長(cm)21中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数7耐切創性3/CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入) トワロン耐切創手袋 ActivGrip Advance KEV-S (12双入)トワロン
12,980税込14,278
1袋
当日出荷
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.65イエロー/ブラック規格EN407 2020規格(X2XXXX)ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:4331D
耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S トワロン耐切創手袋 PowerGrab KEV4-Sトワロン
1,398税込1,538
1双
当日出荷
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)2.05イエロー/ダークブルー機能耐切創、耐熱性ゲージ数10耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:3X43DEN407規格2020規格:X2XXXX
耐切創手袋