絞り込み
サイズ
  • S
  • 3L(2)
  • L(31)
  • LL(28)
  • M(35)
  • フリー(9)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防振(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
全長(cm)
  • 18.3(1)
  • 20.3(1)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
入数
  • 1(4)
ブランド
  • WAKO(和光商事)(2)
  • YOUNGSTOWN(2)
  • バローベ(1)
  • アトム(1)
  • MECHANIX WEAR(1)
WAKO(和光商事)・YOUNGSTOWN・バローベ・アトム・MECHANIX WEAR
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振手袋/振動軽減手袋とは、装着することにより手や身体に対して有害な振動を軽減する効果を持つ手袋の一種です。チェンソーやドリルなど、振動を発生させるエンジンやモーターを搭載した機器を長期間にわたって使用すると、機器から発生する振動によって様々な疾患へと至る危険性もあるほか、手の感覚が失われることもあるため、こうした症状を軽減する目的で使用されています。振動を防止する効果は手袋に利用されている素材に由来しており、厚手の天然ゴムや防振性能を持つ豚革などの素材が用いられるのが一般的です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(2)
L(31)
LL(28)
M(35)
S
フリー(9)
杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用グローブWAKO(和光商事)(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1双
当日出荷から5日以内出荷
左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
しんげんくんクール&ドライ アトムしんげんくんクール&ドライアトム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷から3日以内出荷
振動軽減効果のあるスポンジ樹脂を掌に張り合わせた作業手袋です。クールマックスを使用しており、速乾性と清涼感のある仕様となっています。指先にタッチパネル操作対応の繊維を入れています。フィット感がよく、やわらかいので長時間の使用でも疲れにくい手袋です
用途刈払機・削岩機・インパクト工具など各種パワーツールの取り扱いなど材質手袋/ナイロン・ポリエステル・綿・アクリル・その他ブルー材質(すべり止め)合成ゴムゲージ数10
杣 チェンソー防護用グローブ WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用グローブWAKO(和光商事)
5,198税込5,718
1双
5日以内出荷
左手にClass1(EN ISO11393-4:2019 取得)のソーチェン防護繊維(20m/s)手のひらには防振低減パッド採用!PU革を使用しているので軽量!手首の部分をマジックテープで調整可能!
入数(双)1
防振手袋M-Pact MECHANIX WEAR防振手袋M-PactMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。厚さ(mm)0.8ブラック/イエロー質量(g)140入数(双)1機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応袖口仕様マジック
防振手袋 バローベ防振手袋バローベ
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ベース素材に天然ソフト仕上げ牛革を使用、高い耐久性を実現。 掌部と親指の接触部に特殊ウレタンパッドを採用、3層構造で振動を吸収します。手首部はエラステックゴム(プルピース付き)で異物の侵入を防ぎます。 甲側へポリエステル生地を採用。 通気性を確保し、ナックル部は牛革で補強しています。
用途手の保護。機能防振
防振手袋 アンチバイブXT YOUNGSTOWN防振手袋 アンチバイブXTYOUNGSTOWN
4,698税込5,168
1個
当日出荷
重作業用の頑丈な手袋です。
グレー/黒質量(g)136.1規格EN388入数(双)1機能防振耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式
作業手袋 プロXT YOUNGSTOWN作業手袋 プロXTYOUNGSTOWN
4,998税込5,498
1個
当日出荷
重作業用の頑丈な手袋です。
グレー/黒質量(g)113.4規格EN388入数(双)1耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式
振動軽減手袋特集
おすすめ人気ランキング
防振手袋/振動軽減手袋