絞り込み
耐溶剤性
- 耐油(1)
材質
- バイトン(1)
- 綿(1)
耐透過性
- ガソリン・軽油(1)
- ケトン・酢酸エチル(1)
サイズ
- L(1)
- M(4)
入数
- 1(3)
全長(cm)
- 24
- 23(4)
- 25(7)
- 26(17)
- 27(4)
- 28(8)
- 29(4)
- 30(34)
- 31(12)
- 32(10)
- 33(49)
- 35(30)
- 35.5(6)
- 36(15)
- 37(5)
- 38(9)
- 40(6)
- 55(11)
- 65(6)
- 80(8)
- 全長(cm)をもっと見る
色
ブラック(2)
ブルー(2)
ブラック・ブルー
ブランド
- UVEX(ウベックス)(3)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
UVEX(ウベックス)・SHOWA(ショーワグローブ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。

ニトリスト・CF 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥3,398税込¥3,7381函(100枚)当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.09mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [介護・福祉関連業]。[産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]色ブルー全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ルビフレックス NB27B
UVEX(ウベックス)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)色ブルー規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
プロファブチル B05R
UVEX(ウベックス)¥13,980税込¥15,3781双当日出荷低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。水蒸気、ガス、毒性物質に対する不透過性があります。エステル、ケトン、アルデヒド、アミンなどの極性物質、塩類飽和溶液に加え、酸に高い耐性を発揮します。用途化学業界。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:プロモブチルゴム色ブラック規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1各種認証EN374認証品耐透過性ケトン・酢酸エチル
プロファバイトン BV06
UVEX(ウベックス)¥17,980税込¥19,7781双当日出荷水蒸気に対する不透過性があります。トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。用途化学業界。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:バイトン[[(R)]]製の層を配したブロモブチル・ゴム色ブラック規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1耐摩耗性2耐切創性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐透過性ガソリン・軽油