絞り込み
耐溶剤性
- シンナー(2)
- 一般化学薬品(1)
- 有機溶剤全般(5)
- 耐油(5)
- 酸・アルカリ溶剤(1)
- 静電気対策タイプ(3)
材質
- ニトリルゴム(1)
- バイトン(1)
- ポリウレタン(8)
- 合成繊維(2)
- 綿(3)
機能
耐久性(2)
耐溶剤(9)
耐薬品(2)
防寒・保温(1)
静電気防止(5)
耐透過性
- その他(4)
- ガソリン・軽油(1)
- ケトン・酢酸エチル(2)
- 酸・アルカリ溶剤(1)
サイズ
- L(9)
- LL(10)
- M(4)
- S(5)
- フリー(2)
入数
- 1(16)
- 90(1)
1・90
全長(cm)
- 26
- 23(4)
- 24(4)
- 25(7)
- 27(4)
- 28(8)
- 29(4)
- 30(34)
- 31(12)
- 32(10)
- 33(49)
- 35(30)
- 35.5(6)
- 36(15)
- 37(5)
- 38(9)
- 40(6)
- 55(11)
- 65(6)
- 80(8)
- 全長(cm)をもっと見る
色
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(10)
ブルー(3)
ホワイト(2)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイヤゴム(7)
- UVEX(ウベックス)(6)
- 重松製作所(1)
- ホーケン(1)
- Shield Scientific(1)
モノタロウ・ダイヤゴム・UVEX(ウベックス)・重松製作所・ホーケン・Shield Scientific
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。

ポリウレタン手袋
(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。厚さ(mm)約1.0色白サイズフリー入数(双)1対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。機能耐溶剤中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)約23材質(裏地)綿材質(表地)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
耐溶剤手袋 ダイローブ5000
ダイヤゴム(24件のレビュー)¥2,894~税込¥3,183~1双当日出荷ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。 ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。種別強力溶剤用材質表/ポリウレタン 裏/綿厚さ(mm)1.0(裏地含む)色白入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)26材質(裏)綿100%(メリヤス)材質(表)ポリウレタン耐溶剤性有機溶剤全般
耐薬手袋 ORANGE NITRILE 90枚入
Shield Scientific¥7,498税込¥8,2481箱(90枚)当日出荷2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分材質NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材厚さ(mm)0.14全長(mm)260色表/オレンジ、裏/ホワイト入数(枚)90
化学防護手袋GL-11-26
重松製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)26手の平幅(cm)12
耐溶剤手袋 ダイローブ400
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281双当日出荷見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.95色緑入数(双)1全長(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策手袋 ダイローブ320
ダイヤゴム¥2,298税込¥2,5281双当日出荷裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)0.95色黒全長(cm)26
静電気対策手袋 ダイローブ 300
ダイヤゴム¥2,698税込¥2,9681双当日出荷静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。仕様滑り止め粒子付材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)1.05(裏地含む)色黒入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値1×103-7Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)機能静電気防止・耐溶剤全長(cm)26耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
静電気対策手袋 ダイローブ3000
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881双当日出荷耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。 静電気対策用手袋です。 塗装作業に最適なノーブリードタイプです。用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。厚さ(mm)1材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維色ブラック質量(g)98入数(双)1電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)機能静電気防止・耐溶剤中指長(cm)7.9耐溶剤性静電気対策タイプ
ルビフレックス XG 27B
UVEX(ウベックス)¥2,798税込¥3,0781双当日出荷多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング色ブルー/ブラック規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
静電気対策手袋 300WN
ダイヤゴム(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581双当日出荷静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。材質ポリウレタン 裏地ウーリーナイロン+導電繊維厚さ(mm)1.75(裏地含む)色黒入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値103~107Ω機能耐溶剤全長(cm)26材質(裏)ウーリーナイロン+導電繊維材質(表)ポリウレタン耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
ルビフレックス XG35B
UVEX(ウベックス)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング厚さ(mm)0.4色ブルー/ブラック規格EN388入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
プロファグリップ PB27MG
UVEX(ウベックス)¥939税込¥1,0331双当日出荷耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。人間工学に基づく快適なフィット感があります。表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。用途鉱物油業界。化学業界。運搬業者。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング(HPV)色ブラック規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
防寒静電気対策手袋 ダイローブ301H
ダイヤゴム¥2,698税込¥2,9681双当日出荷防寒性能を持つ静電対策手袋 -5℃程度までの環境での防寒に優れています。 同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。 電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業 可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。トラスコ品番721-9300サイズLW
ルビフレックス NB27B
UVEX(ウベックス)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)色ブルー規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
プロファブチル B05R
UVEX(ウベックス)¥13,980税込¥15,3781双当日出荷低温環境でも柔軟性と良好なグリップ力を発揮します。水蒸気、ガス、毒性物質に対する不透過性があります。エステル、ケトン、アルデヒド、アミンなどの極性物質、塩類飽和溶液に加え、酸に高い耐性を発揮します。用途化学業界。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:プロモブチルゴム色ブラック規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1各種認証EN374認証品耐透過性ケトン・酢酸エチル
プロファバイトン BV06
UVEX(ウベックス)¥17,980税込¥19,7781双当日出荷水蒸気に対する不透過性があります。トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。用途化学業界。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:バイトン[[(R)]]製の層を配したブロモブチル・ゴム色ブラック規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1耐摩耗性2耐切創性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐透過性ガソリン・軽油
ケミカロン#500
ホーケン¥2,998税込¥3,2981双4日以内出荷耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス入数(双)1全長(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般