絞り込み
ブランド
  • 重松製作所(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
機能
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(2)
材質
  • 天然ゴム(1)
耐溶剤性
  • 有機溶剤全般(1)
  • 酸・アルカリ溶剤(1)
耐透過性
  • その他(1)
サイズ
  • L(2)
  • LL(2)
  • M(2)
  • S(2)
L・LL・M・S
入数
  • 25(1)
  • 30(1)
25・30
  • 色オレンジ(1)
オレンジ
全長(cm)
  • 28.5
  • 23(5)
  • 24(5)
  • 25(7)
  • 26(17)
  • 27(4)
  • 28(8)
  • 30(37)
  • 31(12)
  • 32(10)
  • 33(48)
  • 35(28)
  • 35.5(7)
  • 36(12)
  • 37(5)
  • 38(9)
  • 40(5)
  • 41(4)
  • 55(10)
  • 65(6)
  • 80(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学防護手袋 93-260 重松製作所化学防護手袋 93-260重松製作所(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(25双)
当日出荷
極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800 TOWA(東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800TOWA(東和コーポレーション)
4,998税込5,498
1箱(30枚)
7日以内出荷
従来対応が難しかったアセトンに対してクラス1の耐透過性能を備えています。標準的なニトリル製使い捨て手袋と比較して、アセトン耐性が15倍あります。アセトンを使用する短時間作業に使い捨て手袋として使用することができ、作業性に加え、コスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、アセトンから手を保護します。JIS T8116に準拠しています。塗装用途に適応する、EN1149規格試験に合格した帯電防止性能と、シリコンフリーの仕様です。
用途材料の調合・配合に。薬品飛沫等、化学薬品の取り扱いに。工場・機器の清掃などに。材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン厚さ(mm)0.45オレンジ入数(枚)30規格JIS T8116準拠(ASTM F739)機能耐透過性、帯電防止全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.14MB)EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)耐透過性アセトン(15分以上)
耐アルカリ手袋特集
おすすめ人気ランキング
溶剤・酸、アルカリ用手袋