絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • モノタロウ(2)
  • ダイヤゴム(44)
  • エスコ(36)
  • アンセル(28)
  • UVEX(ウベックス)(20)
  • MAPA(20)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(15)
  • ハナキゴム(14)
  • TOWA(東和コーポレーション)(8)
  • ミドリ安全(7)
  • ハネウェル(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 原田産業(4)
  • ATG(4)
  • アズワン(3)
  • クレトイシ(3)
  • ホーケン(3)
  • ケニス(3)
  • Guardian(3)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(5)
耐溶剤性
  • 一般化学薬品(2)
  • 有機溶剤全般(3)
  • 酸・アルカリ溶剤(4)
耐透過性
  • その他(3)
  • ケトン・酢酸エチル(3)
  • 酸・アルカリ溶剤(3)
サイズ
  • L(9)
  • LL(8)
  • M(9)
  • S(8)
  • SS(2)
  • フリー(4)
L・LL・M・S・SS・フリー
入数
  • 1(12)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 25(1)
1・6・12・25
全長(cm)
  • 26(1)
  • 28.5(1)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 37(2)
  • 38(2)
  • 38~41(1)
26・28.5・30・33・35・36・37・38・38~41
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学防護手袋 93-260 重松製作所化学防護手袋 93-260重松製作所(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(25双)
当日出荷
極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ 重松製作所化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ重松製作所
419税込461
1双
当日出荷
安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)33質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋 02-100 重松製作所化学防護手袋 02-100重松製作所
1,998税込2,198
1双
当日出荷から4日以内出荷
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
化学防護手袋 58-435シリーズ 重松製作所化学防護手袋 58-435シリーズ重松製作所
1,198税込1,318
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)38種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
化学防護手袋GL-11-37 重松製作所化学防護手袋GL-11-37重松製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)37サイズフリー入数(双)1関連資料耐透過性
化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ 重松製作所化学防護手袋 ネオプレン 29-500シリーズ重松製作所(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
疲れにくいフィット感 ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。 裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。
用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工全長(cm)30
化学防護手袋GL-11-26 重松製作所化学防護手袋GL-11-26重松製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー全長(cm)26入数(双)1手の平幅(cm)12
化学防護手袋 58-270シリーズ 重松製作所化学防護手袋 58-270シリーズ重松製作所
1,398税込1,538
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)30種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止JIS規格JIS T8116適合品
JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-002重松製作所
9,198税込10,118
1双
当日出荷から8日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35関連資料(4.46MB)耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735重松製作所
5,398税込5,938
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-003重松製作所
13,980税込15,378
1双
4日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン関連資料(4.46MB)
化学防護手袋GL-6 重松製作所化学防護手袋GL-6重松製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
化学防護手袋 GL-3000F 重松製作所化学防護手袋 GL-3000F重松製作所
59,980税込65,978
1双
当日出荷
二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー全長(cm)37.0入数(双)1JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7
溶剤・酸、アルカリ用手袋