絞り込み
耐溶剤性
  • 一般化学薬品(2)
  • 有機溶剤全般(3)
  • 酸・アルカリ溶剤(4)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(3)
耐透過性
  • その他(3)
  • ケトン・酢酸エチル(3)
  • 酸・アルカリ溶剤(3)
サイズ
  • L(5)
  • LL(4)
  • M(5)
  • S(5)
  • SS(2)
  • フリー(4)
入数
  • 1(8)
  • 6(1)
  • 25(1)
全長(cm)
  • 26(1)
  • 28.5(1)
  • 30(1)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 37(2)
  • 38(1)
  • 38~41(1)
26・28.5・30・35・36・37・38・38~41
ブランド
  • 重松製作所
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤゴム(42)
  • アンセル(23)
  • UVEX(ウベックス)(20)
  • エスコ(16)
  • ハナキゴム(12)
  • MAPA(12)
  • サンプラテック(9)
  • ミドリ安全(7)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(6)
  • TOWA(東和コーポレーション)(6)
  • ハネウェル(6)
  • 原田産業(5)
  • ATG(4)
  • クレトイシ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ホーケン(3)
  • ケニス(3)
  • アズワン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 化学防護手袋 93-260 重松製作所

    化学防護手袋 93-260

    重松製作所(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(25双)
    当日出荷
    極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
    用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
  • 化学防護手袋 02-100 重松製作所

    化学防護手袋 02-100

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
    用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
  • 化学防護手袋GL-11-37 重松製作所

    化学防護手袋GL-11-37

    重松製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37
  • 化学防護手袋GL-11-26 重松製作所

    化学防護手袋GL-11-26

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)26手の平幅(cm)12
  • JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所

    JIS適合品 化学防護手袋 53-002

    重松製作所
    8,998税込9,898
    1双
    当日出荷
    有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
    用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
  • 耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 重松製作所

    耐切創機能付き化学防護手袋 58-735

    重松製作所
    5,298税込5,828
    1双ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
    用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
  • 化学防護手袋GL-6 重松製作所

    化学防護手袋GL-6

    重松製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
  • JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所

    JIS適合品 化学防護手袋 53-003

    重松製作所
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
    用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン
  • 化学防護手袋 GL-3000F 重松製作所

    化学防護手袋 GL-3000F

    重松製作所
    59,980税込65,978
    1双
    当日出荷
    二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
    用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37.0JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7
溶剤・酸、アルカリ用手袋