絞り込み
外径(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 3(5)
  • 3.5(4)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
自由長(mm)
  • 11(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 24.5(2)
  • 25(1)
  • 29.9(2)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 300(1)
線径(Φmm)
  • 0.2(4)
  • 0.23(4)
  • 0.25(1)
  • 0.26(2)
  • 0.29(2)
  • 0.3(8)
  • 0.35(3)
  • 0.4(2)
  • 0.8(1)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(4)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.02
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(33)
  • 0.07(31)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(34)
  • 0.11(31)
  • 0.12(18)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.18(27)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.47(18)
  • 0.49(25)
  • 0.5(20)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(10)
ステンレス
許容荷重(N)
  • 0.64(3)
  • 0.74(2)
  • 0.78(3)
  • 0.98(2)
  • 1.18(2)
  • 1.47(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
0.64・0.74・0.78・0.98・1.18・1.47・2・2.5
ブランド
  • 東京発条製作所(11)
  • エスコ(3)
  • アキュレイト(3)
  • TRUSCO(2)
  • ツチノ(1)
  • サミニ(1)
東京発条製作所・エスコ・アキュレイト・TRUSCO・ツチノ・サミニ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    859税込945特価
    1袋(4個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
  • トーションばね(ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(ステンレス)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
  • トーションばね(ステンレス) 180°タイプ TRUSCO

    トーションばね(ステンレス) 180°タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
  • ステンレスロングバネ 79 ツチノ

    ステンレスロングバネ 79

    ツチノ
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自由長(mm)300材質ステンレス(SUS304WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3x0.3mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.3mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-310内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)90
  • Jスプリング JBシリーズ JB-75 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-75

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)24.5初張力(N)0.1総巻数(巻)57.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)1.47使用長さ(mm)91.3
  • Jスプリング JBシリーズ JB-49 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-49

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)16初張力(N)0.05総巻数(巻)40.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.78使用長さ(mm)59.9
  • Jスプリング JBシリーズ JB-24 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-24

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)14初張力(N)0.04総巻数(巻)40.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.64使用長さ(mm)53.1
  • Jスプリング JBシリーズ JB-23 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-23

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)11初張力(N)0.04総巻数(巻)27.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.64使用長さ(mm)38
  • Jスプリング JBシリーズ JB-48 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-48

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)13初張力(N)0.05総巻数(巻)27.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.78使用長さ(mm)43
  • Jスプリング JBシリーズ JB-30 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-30

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)19初張力(N)0.07総巻数(巻)57.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.98使用長さ(mm)65.7
  • Jスプリング JBシリーズ JB-55 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-55

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)20初張力(N)0.08総巻数(巻)51.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.18使用長さ(mm)76.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-135 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-135

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)35初張力(N)0.16総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.4使用荷重(N)2.5使用長さ(mm)141
  • Jスプリング JBシリーズ JB-105 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-105

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)29.9初張力(N)0.13総巻数(巻)57.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2使用長さ(mm)112.5
  • Jスプリング JBシリーズ JB-10 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-10

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)16初張力(N)0.06総巻数(巻)57.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用長さ(mm)51.1
  • 3x0.3mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.3mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-312内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)180
  • 3x0.3mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    3x0.3mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-311内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)135
バネ