バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)90
RoHS指令(10物質対応)対応
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)135
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
アーム角度(deg)180
RoHS指令(10物質対応)対応
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね
材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)290以下
フック形状逆丸フック
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
ばねの種類トーションばね
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-501
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.23
許容変位置(deg)53
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)15.2
初張力(N)0.38
総巻数(巻)19.5
外径(mm)4
入数(個)20
線径(mm)0.4
使用荷重(N)3.4
使用長さ(mm)28.2
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)20
総巻数(巻)13.5
外径(mm)4
内径(mm)3.3
入数(個)20
線径(mm)0.35
使用荷重(N)2.9
使用たわみ(mm)13
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)35
総巻数(巻)10.5
外径(mm)8
内径(mm)6.9
入数(個)20
線径(mm)0.55
使用荷重(N)5.4
使用たわみ(mm)23.9
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)15
総巻数(巻)10
外径(mm)4
内径(mm)3.36
入数(個)20
線径(mm)0.32
使用荷重(N)2
使用たわみ(mm)8.7
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)30
総巻数(巻)10.25
外径(mm)7
内径(mm)6
入数(個)20
線径(mm)0.5
使用荷重(N)4.4
使用たわみ(mm)18.8
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)50.5
初張力(N)1.6
総巻数(巻)27.5
外径(mm)12
入数(個)5
線径(mm)1
使用荷重(N)15.2
使用長さ(mm)109.2
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)47.3
初張力(N)1.53
総巻数(巻)40.5
外径(mm)8
入数(個)10
線径(mm)0.8
使用荷重(N)11.8
使用長さ(mm)91.9
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)34.9
初張力(N)0.94
総巻数(巻)19.5
外径(mm)10
入数(個)5
線径(mm)0.8
使用荷重(N)9.8
使用長さ(mm)73.8
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)39
初張力(N)1.18
総巻数(巻)27.5
外径(mm)9
入数(個)5
線径(mm)0.8
使用荷重(N)10.8
使用長さ(mm)81.1
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)11.8
初張力(N)0.28
総巻数(巻)19.5
外径(mm)3
入数(個)20
線径(mm)0.32
使用荷重(N)2.5
使用長さ(mm)21.1
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23
自由長(mm)8
初張力(N)0.18
総巻数(巻)14.5
外径(mm)2.5
入数(個)20
線径(mm)0.26
使用荷重(N)1.62
使用長さ(mm)14.6
1セット(20個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-503
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.23
許容変位置(deg)53
自由角度(°)180
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-502
内径(Φmm)5
アーム長さ(mm)20
ばね定数(N・mm[deg])0.23
許容変位置(deg)53
自由角度(°)135
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。