絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所(23)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
自由長(mm)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 31.8(2)
  • 35(2)
  • 35.3(2)
  • 36.3(2)
  • 37.5(2)
  • 40(2)
  • 40.3(2)
  • 42.5(2)
  • 43.5(2)
  • 45(3)
  • 48.3(2)
  • 50.5(2)
  • 55.2(2)
  • 61.3(2)
  • 63.5(2)
  • 70.5(2)
  • 78.3(2)
線径(Φmm)
  • 0.9(13)
  • 1(12)
外径(Φmm)
  • 9(6)
  • 11(6)
  • 12(13)
  • 14(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(2)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(1)
ばね定数(N/mm)
  • 0.11(2)
  • 0.15(2)
  • 0.16(2)
  • 0.18(2)
  • 0.21(2)
  • 0.23(2)
  • 0.26(2)
  • 0.31(2)
  • 0.32(2)
  • 0.38(2)
  • 0.43(3)
  • 0.51(2)
  • 0.53(2)
  • 0.57(2)
  • 0.59(2)
  • 0.69(2)
  • 0.7(2)
  • 0.78(2)
  • 0.97(2)
  • 1.27(2)
0.11・0.15・0.16・0.18・0.21・0.23・0.26・0.31・0.32・0.38・0.43・0.51・0.53・0.57・0.59・0.69・0.7・0.78・0.97・1.27・ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
ステンレス
許容荷重(N)
  • 15.2
  • 0.78(18)
  • 0.98(29)
  • 1.18(22)
  • 1.47(26)
  • 2(29)
  • 2.5(25)
  • 2.9(24)
  • 3.4(29)
  • 3.9(28)
  • 4.4(24)
  • 5.4(29)
  • 5.9(28)
  • 6.4(25)
  • 7.4(23)
  • 7.8(28)
  • 8.3(20)
  • 9.8(21)
  • 10.8(19)
  • 13.7(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
Jスプリング JBシリーズ JB-285 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-285東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.11自由長(mm)80.5初張力(N)1.6総巻数(巻)57.5外径(mm)12入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)202.6
Jスプリング JAシリーズ JA-324 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-324東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.78自由長(mm)30総巻数(巻)7.25外径(mm)12内径(mm)10.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用たわみ(mm)19.4
Jスプリング JAシリーズ JA-326 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-326東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.59自由長(mm)40総巻数(巻)9外径(mm)12内径(mm)10.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用たわみ(mm)25.8
Jスプリング JAシリーズ JA-323 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-323東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.97自由長(mm)25総巻数(巻)6.25外径(mm)12内径(mm)10.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用たわみ(mm)15.7
Jスプリング JAシリーズ JA-327 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-327東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.51自由長(mm)45総巻数(巻)10外径(mm)12内径(mm)10.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用たわみ(mm)29.8
Jスプリング JAシリーズ JA-325 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-325東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.69自由長(mm)35総巻数(巻)8外径(mm)12内径(mm)10.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用たわみ(mm)22.1
Jスプリング JAシリーズ JA-322 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-322東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.27自由長(mm)20総巻数(巻)5.25外径(mm)12内径(mm)10.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用たわみ(mm)12
Jスプリング JBシリーズ JB-244 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-244東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.26自由長(mm)55.2初張力(N)1.94総巻数(巻)40.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)104.5
Jスプリング JBシリーズ JB-282 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-282東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.32自由長(mm)42.5初張力(N)1.6総巻数(巻)19.5外径(mm)12入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)84.3
Jスプリング JBシリーズ JB-243 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-243東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.38自由長(mm)43.5初張力(N)1.94総巻数(巻)27.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)76.5
Jスプリング JBシリーズ JB-283 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-283東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.23自由長(mm)50.5初張力(N)1.6総巻数(巻)27.5外径(mm)12入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)109.2
Jスプリング JBシリーズ JB-245 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-245東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)70.5初張力(N)1.94総巻数(巻)57.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)141.2
Jスプリング JBシリーズ JB-241 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-241東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.7自由長(mm)31.8初張力(N)1.94総巻数(巻)14.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)48.5
Jスプリング JBシリーズ JB-284 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-284東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.16自由長(mm)63.5初張力(N)1.6総巻数(巻)40.5外径(mm)12入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)149.7
Jスプリング JBシリーズ JB-242 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-242東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.53自由長(mm)36.3初張力(N)1.94総巻数(巻)19.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)59.3
Jスプリング JBシリーズ JB-277 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-277東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.43自由長(mm)40.3初張力(N)1.94総巻数(巻)19.5外径(mm)11入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)71
Jスプリング JBシリーズ JB-278 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-278東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)48.3初張力(N)1.94総巻数(巻)27.5外径(mm)11入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)91.4
Jスプリング JBシリーズ JB-280 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-280東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15自由長(mm)78.3初張力(N)1.94総巻数(巻)57.5外径(mm)11入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)167.8
Jスプリング JBシリーズ JB-276 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-276東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.57自由長(mm)35.3初張力(N)1.94総巻数(巻)14.5外径(mm)11入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)58.2
Jスプリング JBシリーズ JB-281 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-281東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.43自由長(mm)37.5初張力(N)1.6総巻数(巻)14.5外径(mm)12入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)68.7
Jスプリング JBシリーズ JB-279 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-279東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.21自由長(mm)61.3初張力(N)1.94総巻数(巻)40.5外径(mm)11入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)124.5
バネ