絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所(56)
  • エスコ(33)
  • サンエス(昌和発條製作所)(15)
  • サミニ(12)
  • SHK(10)
  • アキュレイト(10)
  • TRUSCO(9)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • KSSC(ケーエス産業)(7)
  • ツチノ(6)
  • タカノ(6)
  • ハイロジック(2)
自由長(mm)
  • 10(9)
  • 11(7)
  • 14.5(4)
  • 18(11)
  • 20(14)
  • 21(7)
  • 24(5)
  • 25(19)
  • 29.7(5)
  • 30(24)
  • 32(7)
  • 33(7)
  • 35(9)
  • 39(18)
  • 40(20)
  • 43(5)
  • 45(12)
  • 50(16)
  • 58(6)
  • 115(8)
線径(Φmm)
  • 1
  • 0.2(69)
  • 0.23(64)
  • 0.26(71)
  • 0.29(62)
  • 0.32(75)
  • 0.35(69)
  • 0.4(138)
  • 0.45(74)
  • 0.5(196)
  • 0.55(92)
  • 0.6(179)
  • 0.65(89)
  • 0.7(134)
  • 0.8(179)
  • 0.9(151)
  • 1.2(128)
  • 1.4(93)
  • 1.6(101)
  • 2(96)
外径(Φmm)
  • 4.6(2)
  • 5.2(3)
  • 5.3(2)
  • 5.7(2)
  • 6(15)
  • 7(20)
  • 7.3(8)
  • 8(34)
  • 8.5(5)
  • 9(40)
  • 10(44)
  • 11(35)
  • 12(31)
  • 12.5(9)
  • 13(14)
  • 13.5(10)
  • 14(26)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(12)
  • ばねの種類円錐ばね(2)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(28)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(29)
  • ばねの種類電池ばね(2)
ばね定数(N/mm)
  • 0.07(3)
  • 0.088(3)
  • 0.101(3)
  • 0.397(3)
  • 0.49(5)
  • 0.59(3)
  • 0.6(3)
  • 0.608(3)
  • 0.71(4)
  • 0.78(5)
  • 0.84(8)
  • 0.867(3)
  • 0.99(3)
  • 1.02(7)
  • 1.196(3)
  • 1.206(4)
  • 1.23(3)
  • 1.32(7)
  • 1.38(3)
  • 2.91(6)
0.07・0.088・0.101・0.397・0.49・0.59・0.6・0.608・0.71・0.78・0.84・0.867・0.99・1.02・1.196・1.206・1.23・1.32・1.38・2.91・ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
  • ばね鋼(10)
  • ステンレスすべて(68)
  • SUS304(63)
  • 鉄すべて(47)
  • 亜鉛めっき鋼板(1)
ばね鋼・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 11.7(2)
  • 13.3(2)
  • 14.7(3)
  • 15.2(12)
  • 17.7(8)
  • 18.6(6)
  • 19.6(10)
  • 20.1(7)
  • 20.59(3)
  • 21(6)
  • 21.08(4)
  • 21.17(5)
  • 21.48(3)
  • 21.6(8)
  • 22.56(4)
  • 23.5(3)
  • 24(6)
  • 25.3(6)
  • 25.5(7)
  • 37.76(3)
11.7・13.3・14.7・15.2・17.7・18.6・19.6・20.1・20.59・21・21.08・21.17・21.48・21.6・22.56・23.5・24・25.3・25.5・37.76・許容荷重(N)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
359税込395特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(30件のレビュー)
729税込802特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ダブルトーションばね サミニダブルトーションばねサミニ(17件のレビュー)
539税込593
1袋(2個)
当日出荷
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
449税込494特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)アキュレイト(14件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
419税込461特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
72税込79特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ステンレス押バネ ハイロジックステンレス押バネハイロジック(7件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)ほか
当日出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB初張力(N)-
引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(11件のレビュー)
479税込527
1袋(3個)ほか
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
569税込626特価
1袋(2個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
ステンレス引きバネ WAKI(和気産業)ステンレス引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ねじりスプリング  巻き方向左 サミニねじりスプリング 巻き方向左サミニ(8件のレビュー)
599税込659
1袋(2個)
5日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね巻方向
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
409税込450
1パック(10個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
円錐ばね サミニ円錐ばねサミニ(24件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無し
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(5個)ほか
当日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)ほか
当日出荷
DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
75税込83特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(19件のレビュー)
319税込351
1袋(3個)ほか
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
ステンレス引バネ ハイロジックステンレス引バネハイロジック(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
639税込703特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
ユニクロメッキ押バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ押バネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
玩具・プラモデル・モービル・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,488税込1,637
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
バネ