バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばねの種類圧縮ばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ばねの種類引きばね RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
689 税込758
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
809 税込890
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB) ばねの種類トーションばね
1パック(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (422種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13 自由長(mm)14.4 初張力(N)0.22 総巻数(巻)19.5 外径(mm)4 入数(個)20 線径(mm)0.35 使用荷重(N)2.5 使用長さ(mm)31.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13 自由長(mm)71 初張力(N)1.53 総巻数(巻)57.5 外径(mm)10 入数(個)5 線径(mm)0.9 使用荷重(N)13.7 使用長さ(mm)165.3
1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13 自由長(mm)9 初張力(N)0.12 総巻数(巻)14.5 外径(mm)3 入数(個)20 線径(mm)0.26 使用荷重(N)1.47 使用長さ(mm)20.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13 自由長(mm)57.5 初張力(N)1.25 総巻数(巻)40.5 外径(mm)11 入数(個)5 線径(mm)0.9 使用荷重(N)12.7 使用長さ(mm)143.6
1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13 自由長(mm)36.7 初張力(N)0.68 総巻数(巻)27.5 外径(mm)9 入数(個)5 線径(mm)0.7 使用荷重(N)7.8 使用長さ(mm)92
1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13 自由長(mm)43.6 初張力(N)0.87 総巻数(巻)40.5 外径(mm)8 入数(個)10 線径(mm)0.7 使用荷重(N)8.8 使用長さ(mm)105
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13 自由長(mm)30.3 初張力(N)0.5 総巻数(巻)19.5 外径(mm)9 入数(個)5 線径(mm)0.65 使用荷重(N)5.9 使用長さ(mm)70.7
1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13 自由長(mm)21 初張力(N)0.29 総巻数(巻)14.5 外径(mm)7 入数(個)10 線径(mm)0.5 使用荷重(N)3.4 使用長さ(mm)44.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13 自由長(mm)21.8 初張力(N)0.38 総巻数(巻)27.5 外径(mm)5 入数(個)20 線径(mm)0.45 使用荷重(N)3.9 使用長さ(mm)48.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.13 自由長(mm)23.5 初張力(N)0.32 総巻数(巻)14.5 外径(mm)8 入数(個)10 線径(mm)0.55 使用荷重(N)3.9 使用長さ(mm)51.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-509 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)103 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-508 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)103 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-507 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)103 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-424 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)105 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-423 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)105 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-422 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)105 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷