絞り込み
自由長(mm)
- 5(1)
- 9(1)
- 14.4(1)
- 18.8(1)
- 21(1)
- 21.8(1)
- 23.5(1)
- 30.3(1)
- 36.7(1)
- 43.6(1)
- 57.5(1)
- 71(1)
線径(Φmm)
- 0.16(1)
- 0.25(1)
- 0.26(1)
- 0.35(1)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
外径(Φmm)
- 1.76(1)
- 1.85(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
ばねの種類
引張ばね(引きばね)(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
ばね定数(N/mm)
- 0.13
- 0.023(4)
- 0.03(4)
- 0.032(6)
- 0.043(4)
- 0.049(4)
- 0.052(4)
- 0.053(4)
- 0.055(4)
- 0.056(8)
- 0.057(4)
- 0.069(7)
- 0.071(5)
- 0.081(7)
- 0.09(5)
- 0.1(5)
- 0.106(4)
- 0.134(4)
- 0.137(4)
- 0.196(6)
- 0.49(6)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
許容荷重(N)
- 0.29(1)
- 0.49(1)
- 1.12(1)
- 1.47(1)
- 1.67(1)
- 2.5(1)
- 3.4(1)
- 3.9(1)
- 5.9(1)
- 7.8(1)
- 8.8(1)
- 12.7(1)
- 13.7(1)
0.29・0.49・1.12・1.47・1.67・2.5・3.4・3.9・5.9・7.8・8.8・12.7・13.7
ブランド
- 東京発条製作所(1)
- アキュレイト(1)
東京発条製作所・アキュレイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
引張コイルバネとは、コイル状に巻かれたピアノ線や銅線などの線材の両端にフックを取り付けた引っ張りバネ。その使用範囲は広くOA機器や自動車部品、おもちゃ、電子部品、産業機器、自転車などさまざまな分野で使用されています。素材にはステンレスやピアノ線などが使われており、使用する部位によって長さが変わり、耐重性も異なるため注意が必要です。1袋10~20個入りでの販売が主流ですが、商品によっては2~5個で販売されています。
「自由長(mm)」から絞り込む
14.4(1)
18.8(1)
21(1)
21.8(1)
23.5(1)
30.3(1)
36.7(1)
43.6(1)
57.5(1)
71(1)

丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応