絞り込み
外径(Φmm)
- 1.76(1)
- 1.85(1)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 7(2)
- 7.2(1)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(2)
- 11(2)
自由長(mm)
- 5(1)
- 9(2)
- 14.4(2)
- 15(1)
- 18.8(1)
- 20(1)
- 21(2)
- 21.8(2)
- 23.5(2)
- 30(1)
- 30.3(2)
- 32.8(1)
- 36.7(2)
- 40(1)
- 43.6(2)
- 57.5(2)
- 71(2)
線径(Φmm)
- 0.16(1)
- 0.25(1)
- 0.26(3)
- 0.3(1)
- 0.35(2)
- 0.4(1)
- 0.45(2)
- 0.5(14)
- 0.55(2)
- 0.6(1)
- 0.65(2)
- 0.7(3)
- 0.9(3)
ばねの種類
トーションばね(ねじりばね)(4)
圧縮コイルばね(押しばね)(1)
引張ばね(引きばね)(3)
ばね定数(N/mm)
- 0.13
- 0.02(19)
- 0.03(29)
- 0.04(27)
- 0.05(33)
- 0.07(31)
- 0.08(24)
- 0.09(31)
- 0.1(34)
- 0.11(31)
- 0.12(18)
- 0.15(26)
- 0.18(27)
- 0.23(22)
- 0.29(22)
- 0.36(26)
- 0.43(23)
- 0.47(18)
- 0.49(25)
- 0.5(20)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(15)
ステンレス
許容荷重(N)
- 0.29(1)
- 0.49(1)
- 1.12(1)
- 1.47(2)
- 1.67(1)
- 2.5(2)
- 3.4(2)
- 3.9(3)
- 5.9(2)
- 7.8(2)
- 8.8(2)
- 12.7(2)
- 13.7(2)
0.29・0.49・1.12・1.47・1.67・2.5・3.4・3.9・5.9・7.8・8.8・12.7・13.7
ブランド
- 東京発条製作所(11)
- エスコ(6)
- アキュレイト(4)
- TRUSCO(2)
- サミニ(2)
- ツチノ(1)
東京発条製作所・エスコ・アキュレイト・TRUSCO・サミニ・ツチノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。

圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥769~税込¥846~特価1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~特価1袋(20個)当日出荷から8日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から8日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から9日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,648特価1パック(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
トーションばね(ステンレス) 180°タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(20個)当日出荷から翌々日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)
引張コイルばね DEシリーズ(外径0.9~1.92Φmm)
アキュレイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)3日以内出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPB ばね用ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
4x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-424内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.13許容変位置(deg)105自由角度(°)180
Jスプリング JBシリーズ JB-82
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)14.4初張力(N)0.22総巻数(巻)19.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用長さ(mm)31.2
Jスプリング JBシリーズ JB-260
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(5個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)71初張力(N)1.53総巻数(巻)57.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)13.7使用長さ(mm)165.3
Jスプリング JBシリーズ JB-31
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)9初張力(N)0.12総巻数(巻)14.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用長さ(mm)20.1
Jスプリング JBシリーズ JB-274
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(5個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)57.5初張力(N)1.25総巻数(巻)40.5外径(mm)11入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)12.7使用長さ(mm)143.6
Jスプリング JBシリーズ JB-233
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(5個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)36.7初張力(N)0.68総巻数(巻)27.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.7使用荷重(N)7.8使用長さ(mm)92
Jスプリング JBシリーズ JB-214
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)43.6初張力(N)0.87総巻数(巻)40.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)8.8使用長さ(mm)105
Jスプリング JBシリーズ JB-227
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(5個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)30.3初張力(N)0.5総巻数(巻)19.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.65使用荷重(N)5.9使用長さ(mm)70.7
Jスプリング JBシリーズ JB-166
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)21初張力(N)0.29総巻数(巻)14.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.5使用荷重(N)3.4使用長さ(mm)44.7
Jスプリング JBシリーズ JB-113
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)21.8初張力(N)0.38総巻数(巻)27.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)48.3
Jスプリング JBシリーズ JB-196
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.13自由長(mm)23.5初張力(N)0.32総巻数(巻)14.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)51.7
5x0.5mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-509内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.13許容変位置(deg)103自由角度(°)180
5x0.5mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-508内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.13許容変位置(deg)103自由角度(°)135
5x0.5mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-507内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.13許容変位置(deg)103自由角度(°)90
4x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-423内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.13許容変位置(deg)105自由角度(°)135
4x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ(2件のレビュー)¥660税込¥7261個翌日出荷線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SH-422内径(Φmm)4アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.13許容変位置(deg)105自由角度(°)90