バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)
特価
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(10個)
390 税込429
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)2.28 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)7.5 外径(mm)3.5 内径(mm)2.6 入数(個)20 線径(mm)0.45 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)2.8
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.59 自由長(mm)10 総巻数(巻)9.75 外径(mm)3.5 内径(mm)2.6 入数(個)20 線径(mm)0.45 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1 自由長(mm)15 総巻数(巻)14.5 外径(mm)3.5 内径(mm)2.6 入数(個)20 線径(mm)0.45 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)6.4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.14 自由長(mm)33.3 初張力(N)0.64 総巻数(巻)27.5 外径(mm)8 入数(個)10 線径(mm)0.65 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)74.6
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.26 自由長(mm)24.9 初張力(N)0.64 総巻数(巻)14.5 外径(mm)8 入数(個)10 線径(mm)0.65 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)46.8
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.19 自由長(mm)28.1 初張力(N)0.64 総巻数(巻)19.5 外径(mm)8 入数(個)10 線径(mm)0.65 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)57.5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.07 自由長(mm)52.8 初張力(N)0.64 総巻数(巻)57.5 外径(mm)8 入数(個)10 線径(mm)0.65 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)138.8
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.09 自由長(mm)41.8 初張力(N)0.64 総巻数(巻)40.5 外径(mm)8 入数(個)10 線径(mm)0.65 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)102.4
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.12 自由長(mm)45.7 初張力(N)0.86 総巻数(巻)57.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.6 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)91
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.25 自由長(mm)27.7 初張力(N)0.86 総巻数(巻)27.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.6 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)49.5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.17 自由長(mm)35.5 初張力(N)0.86 総巻数(巻)40.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.6 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)67.5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.35 自由長(mm)22.9 初張力(N)0.86 総巻数(巻)19.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.6 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)38.4
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.47 自由長(mm)19.9 初張力(N)0.86 総巻数(巻)14.5 外径(mm)6 入数(個)10 線径(mm)0.6 使用荷重(N)6.4 使用長さ(mm)31.5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.3 自由長(mm)10 総巻数(巻)5.75 外径(mm)6 内径(mm)4.9 入数(個)20 線径(mm)0.55 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)4.9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.5 自由長(mm)25 総巻数(巻)11.75 外径(mm)6 内径(mm)4.9 入数(個)20 線径(mm)0.55 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)12.7
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4 自由長(mm)30 総巻数(巻)14 外径(mm)6 内径(mm)4.9 入数(個)20 線径(mm)0.55 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)15.9
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.84 自由長(mm)15 総巻数(巻)7.75 外径(mm)6 内径(mm)4.9 入数(個)20 線径(mm)0.55 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)7.6
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.62 自由長(mm)20 総巻数(巻)9.75 外径(mm)6 内径(mm)4.9 入数(個)20 線径(mm)0.55 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)10.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.82 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)5.25 外径(mm)5 内径(mm)4 入数(個)20 線径(mm)0.5 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)3.5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.59 自由長(mm)20 総巻数(巻)12 外径(mm)5 内径(mm)4 入数(個)20 線径(mm)0.5 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)10.8
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.82 自由長(mm)15 総巻数(巻)9.25 外径(mm)5 内径(mm)4 入数(個)20 線径(mm)0.5 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)7.8
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.23 自由長(mm)10 総巻数(巻)6.75 外径(mm)5 内径(mm)4 入数(個)20 線径(mm)0.5 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)5.2
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.47 自由長(mm)25 総巻数(巻)14.5 外径(mm)5 内径(mm)4 入数(個)20 線径(mm)0.5 使用荷重(N)6.4 使用たわみ(mm)13.5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷