絞り込み
電源(V)
  • その他(2)
吸込口径(Φmm)
  • 98(1)
  • 123(1)
  • 198(1)
最大風量(m3/min)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 9.6(1)
  • 11(1)
  • 17(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
捕集効率(%)
  • 99(1)
  • 99.9(1)
ブランド
  • 赤松電機製作所
  • SDG株式会社(22)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](17)
  • YHB ECO(11)
  • 大見工業(5)
  • ホーコス(3)
  • Shuman(3)
  • コトヒラ工業(2)
  • ミドリ安全(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • パール金属(1)
  • オーデン(1)
  • キソー(1)
  • Winwell(1)
  • ミドリ安全エア・クオリティ(1)
  • 昭和電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所

    高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ

    赤松電機製作所
    ¥219,000~税込¥240,900~
    1台
    翌日出荷
    現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
    用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)電源周波数(Hz)50/60塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)捕集効率(%)99
  • 鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所

    鬼風ヘビースモーカー

    赤松電機製作所
    ¥179,000~税込¥196,900~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
    用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)

『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置
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
赤松電機製作所のオイルミスト除去装置 【通販モノタロウ】 換気/設備用品