トイレ用品 :「界面活性剤」の検索結果
トイレ用品とは、トイレを清掃・除菌したりするトイレタリー用品や、強力にトイレの悪臭を消臭し、香りをほのかに広げる消臭・芳香剤のことです。トイレの空間を快適にするために利用されています。1度設置すれば数ヶ月間は消臭や芳香の効果が持続するので、手間をかけずにトイレをお好みの香りの空間にすることができます。トイレに置いてもおしゃれなデザインのものや、香りの強さの調節が可能なもの、スプレータイプのものなどがあり、使う頻度や好みに応じてお選びいただくことができます。
関連キーワード
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
2個×10のお得なまとめ買いセットです。すでに付着した尿石をやわらかくし、落としやすくする効果があります。バクテリアが汚れ臭いの原因である尿石を抑制します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽、配管に悪影響を与えません。
用途男子用小便器用。
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料
トラスコ品番579-7722
規格35g×2個 10セットまとめ買い
香りハーブ
使用場所トイレ
入数35g×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粉末・錠剤型
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。