22ページ目: トイレ用品

特価
本日9月15日(火)は、日用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
873件中 841873
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウロコクリーナーパーフェクトセット ビアンコジャパン

    ウロコクリーナーパーフェクトセット

    ビアンコジャパン
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    ガラスやカガミに付着してなかなか落ちない頑固な白いウロコ状の汚れを、素材を傷つけずに綺麗に落とすことができます。 付属のスポンジ研磨剤とダイヤモンドパッドを使用することで、素材を傷めずに洗浄することができます。また仕上げ用にフッソコートをご使用になることで、奥行きのある光沢と高い再汚染防止効果を得ることができます。 ■ウロコクリーナーの特徴 特徴 1:ガラスに着いた頑固なウロコ状の白い汚れを除去します。 特徴 2:透明感のある美しいガラスに蘇ります。 特徴 3:研磨剤が含まれていないので、素材を傷める心配がありません。 特徴 4:シーリング剤のブリード汚れも簡単に除去できます。 特徴 5:有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心してご使用いただけます。 ■フッソコートの特徴 特徴 1:塗って吹き上げることにより汚れを落とし、フッ素皮膜を形成しほど良い光沢を生み出します。 特徴 2:素材を傷めることがありません。 特徴 3:フッ素皮膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
    用途ガラス・鏡・ポリカーボネートのうろこ汚れ、黒ずみにセット内容ウロコクリーナー:300gスプレートリガー付き、、フッソコート:80gヒンジ、、ダイヤモンドパッド:1本、、スポンジ研磨剤:2枚
  • スノーブライト レッツクリエイト

    スノーブライト

    レッツクリエイト
    1,598税込1,758
    1個(300g)
    5日以内出荷
    汚れた衛生陶器の復元 「除去」から「保護」まで。 陶器表面の釉薬を傷めることなく汚れを落し、艶やかな 光沢を取り戻すことができる粉末タイプの研磨剤です。
    用途<適するもの> 便器・洗面台等の衛生陶器やタイル類。 ※カラー陶器は傷が付く場合があるので事前に試験を行ってから使用して下さい。 <適さないもの> 金属、プラスティック製品、塗装面成分二酸化ケイ素・酸化カルシウムほか使用方法施工面を水で濡らし本剤を直接かけるか、柔らかいパッドまたはスポンジに適量取り、汚れ等でくすんだ部分を磨いて下さい。、パッドやスポンジ等を使わなくても(ゴム手袋をした手で直接磨いても)効果があります。、本剤使用後は、十分に水で洗い流して下さい。種別粉末
  • ユシロン トイレクリーナー ユシロ化学工業

    ユシロン トイレクリーナー

    ユシロ化学工業
    7,298税込8,028
    1箱(0.8L×12本)
    5日以内出荷
    酸性タイプの日常清掃用です。強力な洗浄力で、黄ばみ・水アカを分解洗浄します。横向きノズル採用で、便器のふちウラまでしっかり洗浄できます。PRTR法にも非該当で、環境に優しい設計です。
    用途業務用・トイレ用洗剤容量(L)0.8タンク容量(L)0.8液色緑色希釈倍率原液使用pH1液性酸性引火点(℃)引火せず臭気特異臭密度(g/cm3)1.07
  • ポリーズ 中性トイレクリーナー オフノンプラス ユシロ化学工業

    ポリーズ 中性トイレクリーナー オフノンプラス

    ユシロ化学工業
    8,598税込9,458
    1箱(0.8L×12本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    強力なアルカリ性洗剤の洗浄力とオフノンの消臭力をプラスした進化系の中性トイレクリーナーです。人と素材に優しく、天然石にも使用できます。
    用途業務用・トイレ用洗剤液色青色希釈倍率原液~10倍pH7液性中性引火点(℃)引火せず臭気エクストラミント密度(g/cm3)1.01
  • かびとりいっぱつリキッド 鈴木油脂工業(SYK)

    かびとりいっぱつリキッド

    鈴木油脂工業(SYK)
    37,980税込41,778
    1箱(4kg×4本)
    5日以内出荷
    壁面など広い面積のカビとりに使い易い低粘度タイプです。 ムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
    使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。かびを覆うように塗布します。必要に応じて刷毛、スポンジヘラなどを使用します。(獣毛は使えません)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシなどでこすりながら水洗いし、水分をふき取って乾燥させます。種別リキッド状強力カビとり剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤液性アルカリ性(pH13)使用量(標準)200g/m2使用濃度原液
  • 1人手洗装置 三共空調

    1人手洗装置

    三共空調
    769,800税込846,780
    1台
    30日以内出荷
    全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。 前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。 オールステンレス製。
    仕様(洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式>高さ(mm)(洗面台)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950排水排水栓ホース 外径35mm接続口(給水)G1/2
  • クエン酸トイレクリーナー ペンギンワックス

    クエン酸トイレクリーナー

    ペンギンワックス
    9,798税込10,778
    1セット(800mL×12本)
    5日以内出荷
    クエン酸の働きで、トイレボウルに付着した尿石の除去性に優れます。 食品添加物にも使用されるクエン酸を主成分とする酸性のクリーナー。塩酸タイプと比べて、環境や素材に対して安全。 作業性を追求したドーナツボトルで、女性でも持ちやすく、楽に作業が行えます。 シトラスの香り。除菌剤配合。
    成分クエン酸、グリコールエーテル系溶剤、非イオン系界面活性剤、除菌剤、染料、香料、水希釈倍率原液、(陶器・タイル)5~20倍pH2.1比重1.04臭気香料臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)120使用場所トイレ商品タイプ本体
  • 防汚加工トイレ対応 アイコンポ 東和産業

    防汚加工トイレ対応 アイコンポ

    東和産業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    間口W×奥行D×高さH(mm)110×110×352使用場所トイレ
  • ミラコン 尿石洗い ミラコン

    ミラコン 尿石洗い

    ミラコン
    1,398税込1,538
    1本(280mL)
    3日以内出荷
    便器内のこびり付いた尿石を有機酸が溶解し、悪臭の元を一掃します。 便器側面の液ダレする部分には湿布効果で落します。 酸性洗浄液のミストを飛ばさない安心・安全な押し出しタイプです。 排水パイプ内部をサビから守る金属腐食防止剤入りですので安心して使えます。
    用途便器・タイルなど陶磁器の洗浄成分有機酸、腐食防止剤液性酸性使用場所トイレ商品タイプ液体
  • スーパートイレクリーナー ミラコン

    スーパートイレクリーナー

    ミラコン
    1,298税込1,428
    1本(120g)
    3日以内出荷
    粒状洗剤ととう器ようメッシュパッドのダブル効果でガンコ水あか汚れを落とします。
    用途便器、手洗いボウル、タイル表面に付着した水あか汚れ落し ・部分的に残った黒ずみ、黒い筋状の汚れ、水が溜まった部分の汚れ落し成分洗剤:界面活性剤(3%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、D-リモネン、メチルメトキシブチルアセテート 研磨剤(20%けい酸系鉱物、ポリエチレン粉末)、増粘剤、除菌剤 メッシュパッド:基材:ポリエステル 研磨剤:けい酸ガラス研削材液性弱アルカリ性使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
  • ホーロークリーン ミラコン

    ホーロークリーン

    ミラコン
    629税込692
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    ホーロー表面のサビ、くもり、油汚れをキス付けず強力に落とします。
    用途住宅関連ホーロー表示製品の汚れ落し成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、増粘剤、研磨剤(30%炭酸カルシウム、酸化アルミニウム)、潤滑剤液性弱アルカリ性使用場所トイレ
  • ニュースタンダードトイレポット マーナ

    ニュースタンダードトイレポット

    マーナ
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷
    500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。
    トラスコ品番855-3340材質本体・フタ・リング/ABS樹脂寸法(mm)約80×165×103耐熱温度(℃)80使用場所トイレ
  • トイレブルー1kg 日本マルセル

    トイレブルー1kg

    日本マルセル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1使用場所トイレ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • トイレブルー10KG 日本マルセル

    トイレブルー10KG

    日本マルセル
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)10液性酸性使用場所トイレ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • シュウシュウボーイ(120個入り) 日本マルセル

    シュウシュウボーイ(120個入り)

    日本マルセル
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    男性用小便器に置くだけ、バイオ(なっとう菌)の力で尿石を分解します。 配管をいためません。
    用途男性小便器専用トラスコ品番135-1449質量(g)42容量(g)42
  • 1人用手洗い装置ドライヤー付 三共空調

    1人用手洗い装置ドライヤー付

    三共空調
    649,800税込714,780
    1個
    31日以内出荷
    前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
    用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に仕様給湯機能無しトラスコ品番105-9831幅(mm)500質量(kg)39高さ(mm)1640材質(本体)ステンレス製(SUS304)タイプ100Vジェットタオル付奥行(mm)480電源(V)100消費電力(W)100
  • 1人用手洗い装置 200V給湯器・ドライヤー付 三共空調

    1人用手洗い装置 200V給湯器・ドライヤー付

    三共空調
    809,800税込890,780
    1個
    31日以内出荷
    前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
    用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に仕様給湯機能付トラスコ品番105-9834幅(mm)500質量(kg)46高さ(mm)1640材質(本体)ステンレス製(SUS304)タイプ200V給湯器・ジェットタオル付奥行(mm)480電源(V)100
  • 1人用手洗い装置 100V給湯器・ドライヤー付 三共空調

    1人用手洗い装置 100V給湯器・ドライヤー付

    三共空調
    809,800税込890,780
    1個
    31日以内出荷
    前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
    用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に仕様給湯機能付トラスコ品番105-9833幅(mm)500質量(kg)46高さ(mm)1640材質(本体)ステンレス製(SUS304)タイプ100V給湯器・ジェットタオル付奥行(mm)480電源(V)100
  • 洋式トイレコンポコーナー 東和産業

    洋式トイレコンポコーナー

    東和産業
    2,998税込3,298
    1セット
    7日以内出荷
    材質本体・フタ・中枠・リング:ABS樹脂、底皿:ポリエチレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ毛:ポリエステル長さ(mm)140幅(mm)170ホワイト高さ(mm)420使用場所トイレ
  • 濃縮消臭液 CONDOR(山崎産業)

    濃縮消臭液

    CONDOR(山崎産業)
    91,980税込101,178
    1個(20kg)
    3日以内出荷
    アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
    用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤質量(kg)20希釈倍率10倍使用場所トイレ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 衛生対策セットN SARAYA(サラヤ)

    衛生対策セットN

    SARAYA(サラヤ)
    1,998税込2,198
    1セット
    8日以内出荷
    トラスコ品番432-6610使用場所トイレRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • ナチュラルフレッシャー ガンタイプミスト 虎変堂

    ナチュラルフレッシャー ガンタイプミスト

    虎変堂(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(500mL)
    翌々日出荷
    部屋の壁に染み込んだニオイ、下駄箱、生ゴミのニオイなど、生活全般の不快な臭いを消臭し無臭の状態にします。安全性が高いので、介護用にもご使用いただけます。紙オムツの後処理などにご使用ください。約500回スプレーできます。
    使用場所トイレTKG品番9-1448-0501TKG品番(2017)6-1296-0401商品タイプ本体
  • 抗菌シートペーパー専用ホルダー (ABS製) TKG

    抗菌シートペーパー専用ホルダー (ABS製)

    TKG(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    抗菌シートペーパーの化粧箱が2箱入ります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×58×285使用場所トイレTKG品番9-1424-0101TKG品番(2017)6-1280-0101
  • 脱臭ポリ トイレコーナー用 ダイセルファインケム

    脱臭ポリ トイレコーナー用

    ダイセルファインケム
    159税込175
    1パック(16枚)
    当日出荷
    脱臭・抗菌剤デオセプトをポリエチレンの袋に配合した、中身の見えにくいゴミ袋です。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02寸法(mm)300×300使用場所トイレTKG品番9-1427-1601TKG品番(2017)6-1278-1501
  • 洋式通水カップ ケース付き アズマ工業

    洋式通水カップ ケース付き

    アズマ工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)610直径(Φmm)150材質(ケース)ポリプロピレン材質(柄部)樹脂被覆鋼管材質(ヘッド)合成ゴム使用場所トイレTKG品番9-1428-0301TKG品番(2017)6-1279-0301
  • [EA340AG]用 150mmラバーコーン エスコ

    [EA340AG]用 150mmラバーコーン

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AG-6使用場所トイレ
  • [EA340AG]用 100mmラバーコーン エスコ

    [EA340AG]用 100mmラバーコーン

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AG-4使用場所トイレ
  • 923 チャームポケット フラット BEST(ベスト)[金物]

    923 チャームポケット フラット

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼 SUS304+鋼板、ブラケット:鋼板。・開閉蓋がないので、蓋に触れる事なく丸い投入口から処理でき、衛生的でより安心です。・自重解放自動閉鎖式の内蓋(パッキン付)により臭気が漏れないよう工夫してあります。・床面の清潔感を保つ、壁面埋込式です。
    用途本体:オフィス・ホテル・集合住宅・病院・学校・戸建住宅等。ブラケット:壁面に対しフラットにすることが可能
  • 922 チャームポケット ミニ BEST(ベスト)[金物]

    922 チャームポケット ミニ

    BEST(ベスト)[金物]
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼 SUS304+鋼板、ブラケット:鋼板。・開閉蓋がないので、蓋に触れる事なく丸い投入口から処理でき、衛生的でより安心です。・自重解放自動閉鎖式の内蓋(パッキン付)により臭気が漏れないよう工夫してあります。・床面の清潔感を保つ、壁面埋込式です。
    用途本体:オフィス・ホテル・集合住宅・病院・学校・戸建住宅等。ブラケット:壁面に対しフラットにすることが可能
  • 921 チャームポケット スタンダード BEST(ベスト)[金物]

    921 チャームポケット スタンダード

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼 SUS304+鋼板、ブラケット:鋼板。・開閉蓋がないので、蓋に触れる事なく丸い投入口から処理でき、衛生的でより安心です。・自重解放自動閉鎖式の内蓋(パッキン付)により臭気が漏れないよう工夫してあります。・床面の清潔感を保つ、壁面埋込式です。
    用途本体:オフィス・ホテル・集合住宅・病院・学校・戸建住宅等。ブラケット:壁面に対しフラットにすることが可能
  • シンショウ トイレ収納ケースH シンカテック

    シンショウ トイレ収納ケースH

    シンカテック
    4,598税込5,058
    1個
    11日以内出荷
    材質スチロール樹脂寸法(mm)198×135×650ホワイト使用場所トイレアズワン品番65-2074-45
  • 男子便器用バイオ尿石防止剤 バイオブロック エムアイオージャパン

    男子便器用バイオ尿石防止剤 バイオブロック

    エムアイオージャパン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • エアリフトモーク&オーダー アムテック

    エアリフトモーク&オーダー

    アムテック
    15,980税込17,578
    1箱(950mL×12本)
    5日以内出荷
トイレ用品