絞り込み
対応
- 水(6)
- 油(31)
- 溶剤(1)
縦幅(mm)
- 500
- 65(3)
- 125(1)
- 200(5)
- 250(2)
- 300(8)
- 380(19)
- 400(32)
- 450(3)
- 460(2)
- 480(7)
- 510(11)
- 550(2)
- 600(2)
- 650(8)
- 900(2)
- 1000(2)
- 10000(1)
- 24000(2)
- 45000(3)
- 縦幅(mm)をもっと見る
横幅(mm)
- 400(16)
- 500(30)
- 525(1)
- 600(1)
- 5000(1)
厚さ(mm)
- 1(2)
- 2(11)
- 3(7)
- 3.5(1)
- 4(24)
- 4~5(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Beruf(1)
- JOHNAN(10)
- SIGNET(シグネット)(2)
- TKG(1)
- TRUSCO(6)
- WING ACE(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- タイムケミカル(1)
- ダイニック(1)
- テラモト(2)
- ミドリ安全(1)
- 壽環境機材(1)
- 帝人(1)
- 日光物産(NIKKO)(2)
- 日本製紙クレシア(1)
- 旭化成(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- 橋本クロス(3)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
液体吸収材・処理剤とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の清掃作業の手間を省き、作業環境をクリーンで安全に保ちます。水分と油分の両方を吸収できるものや、ミシン目が入っているシート状のもの、振りかけて使う粒タイプなど、さまざまな種類があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
商品豆知識

高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用
JOHNAN(32件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1袋(25枚)ほか当日出荷から4日以内出荷油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用種別オイル専用材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ色ホワイト
オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
(36件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。種別オイル専用材質植物繊維主体厚さ(mm)約4色ベージュ
オイルキャッチャー天然繊維
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(10枚)当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用(水は吸いません)仕様シート状厚さ(mm)4材質/仕上天然繊維主原料色ホワイト対応オイル
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用
JOHNAN(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(25枚)ほか当日出荷から4日以内出荷色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。種別オイル/水用形状シートタイプ寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)色グレー
高性能油吸着材オイルキャッチャー
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル厚さ(mm)4材質/仕上ポリプロピレン100%色ブルー対応オイル縦(mm)500横(mm)500サイズ(mm)500×500×4
タフネルオイルブロッター
エム・エーライフ(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
グリーストラップ専用 油吸綿
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(30枚)当日出荷天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。材質綿厚さ(mm)5
油吸着材 エコノミータイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)当日出荷10枚入りの少量タイプです。ポリプロピレンタイプのため、繊維が崩れることがありません。用途オイル用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8511材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0414
吸油シート(オイル・水両用)
テラモト¥15,980税込¥17,5781箱(110枚)当日出荷素早く確実な吸油・吸水性能で工場の安全対策を強力にサポート。 溶着点が多く吸収スピードは抜群。とっさの処理に迅速に対応できます。 水・油両用なので、水溶性切削油にも使用でき、様々な現場で活躍します。用途機会周りの漏油対策に。工具・機械のメンテナンスに。材質ポリプロピレン厚さ(mm)約2対応オイル、水
オイルキャッチングシートCF
横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)翌々日出荷優れた吸着性(自重の10~15倍)です。 形状安定加工で型崩れを防止しています。 用途に合わせた4つ切りカットです。 吸水しないので、水中に沈みません。用途オイル用、化学繊維高性能油吸着材仕様シートタイプ、ミシン目入りトラスコ品番469-4040材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)8寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量90kg/箱対応オイル
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用
JOHNAN(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(100枚)4日以内出荷1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。仕様ミシン目入りトラスコ品番433-1893材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)4寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)80吸収量90(L/箱)対応オイル縦(mm)400横(mm)500
プロマット 吸油シート
TKG(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10枚)当日出荷水は吸収せず、油のみを吸収。水面の油膜もすばやく吸収。 グリストラップ内の油を吸収し、水を吸収しないのですぐれた効果を発揮します。 耐摩耗性にすぐれ、破けません。寸法(mm)500×500×厚3対応オイルTKG品番9-1316-0401吸収量(mL)946/枚TKG品番(2017)6-1166-0501
オイルキャッチャー (天然繊維シートタイプ)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(100枚)翌々日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。繊維がマカロニのように中空なので親油性、疎水性に優れ、吸着後も保持力が高く滴りが少ないです。経済性に優れ少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コストです。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用。(水は吸引しません)トラスコ品番353-9946材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)4質量(kg)3色ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量(油)100L/袋対応オイル縦(mm)400横(mm)500
オイルハンター
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(100枚)当日出荷ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。仕様給油量:18.23g(1g当り)種別オイル/溶剤用材質天然繊維(コットン)、PET厚さ(mm)7~8サイズ(cm)50×50対応オイル吸油量(L/枚)2質量(g/枚)約100
スーパーアタックM10
壽環境機材¥22,980税込¥25,2781箱(100枚)当日出荷鉱物油から動植物油まで全ての油脂を吸着できます。コストパフォーマンスに優れたメンテナンス用に最適な油吸着材です。用途オイル用。トラスコ品番401-3573材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)10タイプシートタイプ対応オイル縦(mm)500横(mm)500吸収量(L/箱)(油)179
オイル吸着マット エコ厚手
日本製紙クレシア¥4,798税込¥5,2781セット(20枚)当日出荷仕様シートタイプトラスコ品番856-6595材質落綿、再生PET厚さ(mm)3.5、3.5mm質量(kg)1.77対応オイル縦(mm)500横(mm)500吸収量(L/箱)6
油吸着材オイルコレクター
タイムケミカル¥29,980税込¥32,9781箱(100枚)当日出荷型式承認品。含油排水の一次処理、油水分離槽、河川、港湾、浮上油の処理に。自重の役10倍以上の優れた油吸着力。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。水をはじき、油だけ吸着。(疎水親油性)。どんな油にも、溶解せず、強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。焼却しても有毒ガスの発生はありません。厚さ(mm)4タイプシートタイプ
万国旗オイルキャッチャー
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281袋当日出荷植物系天然繊維を使用した万国旗状の浮上油吸着材です。回収し易いロープ付きです。10枚のシートがつながって一連になっています。緊急備蓄品として最適です。油吸着後も沈まないので回収が容易です。用途オイル・溶剤用。河川、貯水池などでの油流出事故の対策品として。トラスコ品番556-4227材質植物繊維主体シートサイズ(mm)500X500縦(mm)500横(mm)5000吸着量(L/袋)(油)16吸収量(L/枚)16
オイルバリアーBL 油対応
日光物産(NIKKO)¥14,980~税込¥16,478~1箱(100枚)ほか8日以内出荷自重の10倍以上の吸着力。水中に沈みません。ほとんど水を吸収しません。エンボス加工により使用中の分離を防ぎます用途油の拭き取り。油流出、拡散防止。こぼれた油の回収材質ポリプロピレン寸法(mm)400×500色白対応油
油吸収材
JOHNAN¥18,980税込¥20,8781箱(100枚)4日以内出荷油拭き取りウエスの代替品として。用途油・水兼用仕様ミシン目あり材質ポリプロピレン形状シートタイプ寸法(mm)400×500×3色グレー対応油・水吸収量(L/箱)68吸収量(L/枚)0.68
パフィンオイルマット
谷口商会¥32,980税込¥36,2781箱(100枚)5日以内出荷従来型ポリプロピレン製オイルマットの1.5倍の吸着量(軽油)。ポタ落ち油も激減。マイクロファイバー製。型式承認品。用途水面の油の吸着回収厚さ(mm)4色白長さ(m)0.5対応川、池、海の油吸着量160L/箱対象油、溶剤など疎水性液体(吸着)幅(m)0.5主材質ポリプロピレン
オイルドライパッド
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781箱当日出荷トラスコ品番430-9944材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4質量(kg)12色ホワイト対応オイル縦(mm)500横(mm)500
オイルバリアーML 油・水対応
日光物産(NIKKO)¥10,980税込¥12,0781箱(100枚)8日以内出荷自重の10倍以上の吸着力。油・水どちらも吸収できる万能タイプ。エンボス加工により使用中の分離を防ぎます用途油、水の拭き取り。油、水の流出、拡散防止。こぼれた油、水の回収材質ポリプロピレン厚さ(mm)2寸法(mm)400×500色グレー入数(枚)100対応油・水
油吸収材
JOHNAN¥13,980税込¥15,3781箱(100枚)4日以内出荷・薄手仕様なので柔らかく、あらゆる形状の拭き取りに活躍します。 ウエスとしても使用いただけます。用途油・水兼用仕様ミシン目あり材質ポリプロピレン形状シートタイプ寸法(mm)400×500×1.5色グレー対応油・水吸収量(L/箱)34吸収量(L/枚)0.34
オイルキャッチャー(SYK-50)
鈴木油脂工業(SYK)¥11,980税込¥13,1781箱(50枚)8日以内出荷従来のポリプロピレン系製品に比べ約4倍もの吸着力で、作業場での飛散油、漏油を吸着する。 作業の安全性と効率アップを促進し、廃油や漏油の流出等の油汚染から海や河川の自然環境を保護する。 通常の状態では水分を吸収しないので油吸着後も油液面に浮くため回収も容易である。寸法(cm)50×45
オイルシート
橋本クロス¥19,980税込¥21,9781箱(150枚)当日出荷薬品(酸・アルカリ)などの危険溶剤を吸収します。黄色は作業者に注意を促す効果があります。用途液体危険物用。酸・アルカリなどの吸収にトラスコ品番375-5487材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4~5質量(kg)11タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500対応オイル、溶剤吸収量(L/箱)(油)120
イーマット
松岡紙業¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)当日出荷古紙をリサイクルした油吸着材です。 1枚で2kg以上の油を吸着できます。 水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。用途オイル用。仕様シートタイプ厚さ(mm)10吸収量(L/箱)120
油吸着材 ルックリン BR
旭化成¥24,980税込¥27,4781箱(100枚)5日以内出荷海や河川、油水分離槽、モノづくり現場など 場所を問わずご使用いただける製品です。シートは3層構造となっているため形状安定性に優れ、吸油後のシート回収も形状を維持しています。用途A重油、切削油、潤滑油などの工業油の吸着に。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収にもご使用いただけます。油の漏れやすい現場での油拭き取りや置き敷き用途に。国交省型式承認を取得しているため、船舶事故への備えや 海上に流出した油の回収にもご活用いただけます。トラスコ品番703-5538材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)4色ブルー縦(mm)500横(mm)500吸油量1.2g/cm3
アブラトール
JOHNAN¥39,980税込¥43,9781箱4日以内出荷油水兼用シートタイプ。油も水も吸収可能。表面に滑り止め加工形状シート色グレー入数(枚)100寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×3素材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)0.83/枚 83/箱
Oilguardマット PS9142 (100枚入り)
湘南ワイパーサプライ(SWS)¥34,980税込¥38,4781箱(100枚)当日出荷重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した液体を保持します。中央にミシン目が入っているので、好みにカットして使用できます。用途多目的な液体を吸収可能。油・水・溶剤用。トラスコ品番358-0631材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4縦(mm)500横(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/箱)144
油吸収材
JOHNAN¥11,980税込¥13,1781箱(100枚)4日以内出荷・薄手仕様なので柔らかく、あらゆる形状の拭き取りに活躍します。 ウエスとしても使用いただけます。用途油専用仕様ミシン目あり材質ポリプロピレン形状シートタイプ寸法(mm)400×500×1.5色ホワイト対応油吸収量(L/箱)34吸収量(L/枚)0.34