絞り込み
ブランド
  • フェローズ
  • モノタロウ(3)
  • シャープ(45)
  • スイデン(38)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • コトヒラ工業(31)
  • ダイキン工業(27)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • TRUSCO(23)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](20)
  • SDG株式会社(18)
  • サンピース(16)
  • スタックスツールス(16)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
  • 大西電機工業(12)
  • 赤松電機製作所(11)
  • ツインバード(10)
  • cado(10)
  • エスコ(9)
  • 日立(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンフィルター DX55/DB55専用 フェローズ

    カーボンフィルター DX55/DB55専用

    フェローズ
    5,498税込6,048
    1セット(4枚)
    翌々日出荷
    空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。 交換目安は約3ヶ月に1回。
    用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)255×5×335質量(kg)0.04枚数4枚入り対応機種DB55およびDX55用
  • HEPAフィルター DX55/DB55専用 フェローズ

    HEPAフィルター DX55/DB55専用

    フェローズ
    8,498税込9,348
    1枚
    翌々日出荷
    空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55。空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
    用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)265×35×340質量(kg)0.3枚数1枚入り対応機種DB55およびDX55用
  • HEPAフィルター DX5/DB5専用 フェローズ

    HEPAフィルター DX5/DB5専用

    フェローズ
    4,798税込5,278
    1枚
    翌々日出荷
    空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
    用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)115×35×420質量(kg)0.15枚数1枚入り対応機種DB5およびDX5用
  • 空気清浄機アエラマックスプロ AM3s 33畳 フェローズ

    空気清浄機アエラマックスプロ AM3s 33畳

    フェローズ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    オフィスや病院・学校など共用スペースにおすすめです。HEPAフィルターを含む3層フィルターと最大風量6.2立方メートル(ターボモード時)でパワフルに空気を清浄します。
    トラスコ品番713-3658幅(mm)530高さ(mm)576奥行(mm)270電源コード(m)1.45保証期間1年タイマーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気清浄機アエラマックスプロ AM4s 57.8畳 フェローズ

    空気清浄機アエラマックスプロ AM4s 57.8畳

    フェローズ
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    オフィスや病院・学校など共用スペースにおすすめです。HEPAフィルターを含む3層フィルターと最大風量12.5立方メートル(ターボモード時)でパワフルに空気を清浄します。
    トラスコ品番713-3659幅(mm)885高さ(mm)576奥行(mm)270電源コード(m)1.45保証期間1年タイマーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフィルター AM4s/3s専用 フェローズ

    プレフィルター AM4s/3s専用

    フェローズ
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    5日以内出荷
    業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用プレフィルターです。商品内容は4枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。
    用途髪の毛やほこりなどの大きな汚れをキャッチすることに加え、他のフィルターの交換寿命を延ばす働きもあります。交換目安は約6ヶ月ですが、汚れが目立ってきたら交換してください。寸法(mm)44069×420質量(kg)0.44枚数4枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用
  • HEPAフィルター AM4s/3s専用 フェローズ

    HEPAフィルター AM4s/3s専用

    フェローズ
    32,980税込36,278
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    業務用空気清浄機AM4sおよびAM3s専用の交換用HEPA(へパ)フィルターです。商品内容は2枚1セットです。アエラマックスプロAMⅢsには、1回の交換で1枚使用します。アエラマックスプロAMⅣsには、1回の交換で2枚使用します。ご利用環境により異なりますが、交換目安は約12ヶ月です。HEPAフィルターは、原子力施設や医療用の無菌室でも使用されている高性能フィルターです。花粉やハウスダストなどのアレル物質・PM2.5*1などの空気の汚れ(0.3ミクロン以上の微小粒子)を99.97%以上キャッチします*2。掃除機によるフィルターのお掃除方法は、目に見える表面の汚れが取れただけの気休めに過ぎません。交換時期はフロントパネルでお知らせするので、古くなったフィルターは潔くよく捨てて、新しいフィルターに交換してください。交換後の空気の違いを感じて頂けるはずです。交換目安は約12ヶ月です。(ご利用環境により異なります)
    用途*1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。*2 HEPAフィルターについて ・・HEPAフィルター (High Efficiency Particulate Air Filter)とは、空気中から微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種です。0.3ミクロン(1ミクロンは1000分の1ミリメートル)の微粒子を、99.97%以上捕集します。性能試験に基づく性能であり、実機の性能は異なります。HEPAフィルターでは、0.3μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)420×174×135質量(kg)3.4枚数2枚入り対応機種AM4sおよびAM3s用

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品