絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • モノタロウ(3)
  • シャープ(45)
  • スイデン(38)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • コトヒラ工業(31)
  • ダイキン工業(27)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • TRUSCO(23)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](20)
  • SDG株式会社(18)
  • サンピース(16)
  • スタックスツールス(16)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
  • 大西電機工業(12)
  • 赤松電機製作所(11)
  • ツインバード(10)
  • cado(10)
  • 日立(9)
  • bitstrong(ビットストロング)(9)
  • エスコ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアムーバー MEIHO(ワキタ)

    エアムーバー

    MEIHO(ワキタ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
    用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
  • ダクト MEIHO(ワキタ)

    ダクト

    MEIHO(ワキタ)
    ¥14,280税込¥15,708
    1台
    4日以内出荷
    携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。
    長さ(m)5対応機種FS300/FB300
  • フレキシブルダクト MEIHO(ワキタ)

    フレキシブルダクト

    MEIHO(ワキタ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。
    用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止にトラスコ品番105-7517質量(kg)5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320
  • ダクト(スタンダードタイプ) MEIHO(ワキタ)

    ダクト(スタンダードタイプ)

    MEIHO(ワキタ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    翌々日出荷
    FB300用ダクト 5M
    トラスコ品番105-7516長さ(m)5

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品