絞り込み
ブランド
  • Acer(エイサー)
  • モノタロウ(4)
  • スイデン(48)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • シャープ(37)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](24)
  • ダイキン工業(23)
  • TRUSCO(23)
  • エスコ(21)
  • サンピース(17)
  • 日本無機(16)
  • 赤松電機製作所(16)
  • SDG株式会社(14)
  • ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
  • 静岡製機(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 大西電機工業(12)
  • 日下部機械(10)
  • スタックスツールス(8)
  • 旭東(8)
  • 日立(7)
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機) Acer(エイサー)

    Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機)

    Acer(エイサー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
  • Acerpure Cool (空気清浄機製品) Acer(エイサー)

    Acerpure Cool (空気清浄機製品)

    Acer(エイサー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
  • Acerpure 交換用フィルター Acer(エイサー)

    Acerpure 交換用フィルター

    Acer(エイサー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • Acerpure pro AP972-50(空気清浄機) Acer(エイサー)

    Acerpure pro AP972-50(空気清浄機)

    Acer(エイサー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    IOT空気清浄機、約70畳対応(CADR 696cmhからの換算)。360度全方向から強力に集塵し2層構造のファンが効果的にきれいな空気を室内に循環します。清浄機能は4-in-1 HEPAフィルターを採用し空気中のバクテリアを除去し超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.0をキャッチします。本体内のフィルター上部に設置された高輝度のUVC LEDがフィルター全体を照射する事でウイルスやバクテリア等の繁殖を防ぎ、本体内部を常に清潔に保ちます。
    色ブラックセンサーCO2センサー、ガス(異臭)センサー、粒子センサー適合床面積CADR:約70畳、JEMA:約57.4畳
  • Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品) Acer(エイサー)

    Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品)

    Acer(エイサー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機 直径25cmのコンパクト設計 360°全方向を吸引 4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ 専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機
    付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング質量(kg)4.22色ホワイト定格電圧(V)AC100、50/60HzモーターDC モーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576定格出力(W)38騒音値(dB)25/56 (最小/最大)適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。保証期間2年風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ)タイマー1/2/4/8/12時間スクリーンLCD無線有(2.4GHz帯)マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。
  • Acerpure cool AC551-50W(2in1/サーキュレーター&空気清浄機製品) Acer(エイサー)

    Acerpure cool AC551-50W(2in1/サーキュレーター&空気清浄機製品)

    Acer(エイサー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌々日出荷
    Acerpure coolは空気清浄機と、サーキュレーターの2つの機能を1つにまとめました。清浄な空気を風に乗せ、すみやかにお部屋に循環。 4層構造のHEPAフィルターで、ほこりや目に見えない粒子をキャッチ。清浄な空気で、快適な空間を実現します。 上下90度の首振りと左右80度の首振りで、風の向きを自在にコントロールできます。 また、最大12m先の距離まできれいな空気を循環させます。 「空気清浄度」&「ガス 」センサーが自動で清浄機の速度を調節し、液晶画面にはリアルタイムで空気の状態が表示されます。 室内の空気の浄化度を検出し、インジケーターで表示します。アプリから空気清浄機の起動や操作が可能です。 DCモーター搭載により、低いエネルギーコストで高い浄化性能が期待できます。 騒音を抑え、表示をオフにすることで、ぐっすり眠れる最適な環境を実現します。 安全ロック付きなので、お子様やペットが誤って触れても大丈夫。
    付属品マグネットリモコン、 リモコンバッテリー (CR2032)、電源ケーブル、 取扱説明書、 保証書仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【空気質センサー (PM1.0 / PM2.5表示)】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、抗菌ウィルス & 抗菌 レイヤ、HEPA 13 メインフィルター、活性炭フィルター質量(kg)6.34色ホワイト定格電圧(V)AC100、50/60HzモーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×850定格出力(W)65騒音値(dB)25/56 (最小/最大)※25dBは風量レベル1で運転時。56dBは風量レベル10(最大値)で運転時の値。適合床面積空気清浄:約27畳(45m2)、サーキュレーター:約43畳(72m2)保証期間2年風量調整空気清浄機:5段階(スマート/1/2/3/ターボ)、サーキュレーター:1~10段階/オフタイマー1/2/4/8/12時間首振り左右(空気清浄機部)/上下(サーキュレーター部)スクリーンLCD無線有(2.4GHz帯)アプリケーション有(IOS &Andriod app store: acerpure Life)マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品