11ページ目: 換気/設備用品

1,255件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    加湿ストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
    電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
  • フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。トラスコ品番480-5721材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール寸法(mm)硬鋼線:1長さ(m)5ダクト径(Φmm)285適合送風機最大口径(Φmm)280適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280本体生地厚さ(mm)0.032RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト MEIHO(ワキタ)

    ダクト

    MEIHO(ワキタ)
    ¥14,280税込¥15,708
    1台
    4日以内出荷
    携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。
    長さ(m)5対応機種FS300/FB300
  • スモーキングスタンド 250×250×600mm ステンレス ぶんぶく

    スモーキングスタンド 250×250×600mm ステンレス

    ぶんぶく
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    27日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:250×250×H600mm●重量:9kg●カラー:ステンレス●材質:本体・トップパーツ/ステンレスヘアライン仕上●コード番号:AJ2763アズワン品番67-8165-34
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    5日以内出荷
  • ブラシレスDCファン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ブラシレスDCファン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブルレスファン 1個 CUC(中国産業)

    ケーブルレスファン 1個

    CUC(中国産業)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷
    ケーブルレスファン本体。接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。高出力を可能にするBIGモーター搭載。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。
    仕様●サイズ詳細:約H155×W106×D51mm●商品重量:約156g●素材:ポリカーボネート・ABS●最大風量:3.7m3/min(61リットル/秒) / 約2,000時間●羽枚数:5枚●DC差込:DC3.5×1.35mm●ファンの寿命:約1,000時間アズワン品番65-8962-13
  • 新東工業ダスミックFX III集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソン

    新東工業ダスミックFX III集塵機用ロングライフフィルター

    日本ドナルドソン
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    11日以内出荷
    捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業/集塵機FXⅢ用 )と互換性があります。
    用途SINTO 新東工業/集塵機FXⅢ用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約162×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXⅢ●標準(ウルトラウェブ)・難燃
  • 空気清浄機用交換フィルター brother(ブラザー)

    空気清浄機用交換フィルター

    brother(ブラザー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    8日以内出荷
    。小型空気清浄機DF-2用 交換用フィルター。交換目安:約3ヶ月(1日6時間使用)
  • Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機) Acer(エイサー)

    Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機)

    Acer(エイサー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    ¥45,300税込¥49,830
    1台
    4日以内出荷
    オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
  • シャープ Ag+イオンカートリッジ シャープ

    シャープ Ag+イオンカートリッジ

    シャープ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    交換目安約1年
  • フィルタパック SKV-900AT-PM-V1用 チコーエアーテック

    フィルタパック SKV-900AT-PM-V1用

    チコーエアーテック
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    11日以内出荷
    SKV-900AT-PM-V1用1次フィルタ
    適合機種SHP-1200AT3-FB材質ポリプロピレン+厚紙形状不織布容量(L)20最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)900×330捕集効率(%)45μ 95%以上
  • 円筒型フィルタ チコーエアーテック

    円筒型フィルタ

    チコーエアーテック
    ¥23,750~税込¥26,125~
    1個
    6日以内出荷から36日以内出荷
    円筒型フィルタ
    形状円筒型材質(フィルター枠)上:スチール、下:硬質ウレタン
  • 光触媒除菌脱臭機 車載タイプ カルテック

    光触媒除菌脱臭機 車載タイプ

    カルテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    車載タイプの除菌脱臭機です。最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭します。サンバイザーへスッキリ取付けできます。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません
    仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200gアズワン品番65-3364-51
  • Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック エスコ

    Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック

    エスコ
    ¥5,160税込¥5,676
    1本
    翌日出荷
    電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
    仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂
  • DC12/24V 空気清浄機 自動車用 エスコ

    DC12/24V 空気清浄機 自動車用

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。
    仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用
  • SPJ-300FN用スイッチ サンピース

    SPJ-300FN用スイッチ

    サンピース
    ¥490税込¥539
    1個
    翌日出荷
    適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
  • SPJF-300SW用スイッチ サンピース

    SPJF-300SW用スイッチ

    サンピース
    ¥910税込¥1,001
    1個
    翌日出荷
    適合機種SPJF-300SW
  • MJ用 アフターフィルターセット アマノ[事務用品/清掃用品]

    MJ用 アフターフィルターセット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    8日以内出荷
    油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
    用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用トラスコ品番522-6053適合機種MJ-5#製造番号10624~ただし10664~10723のぞく(1個)セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
  • 45用 バケット蓋パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    45用 バケット蓋パッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    集塵機VNA-45・FCN-45・PiE-45用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2138適合機種VNA-45(1個)材質クロロプレンゴムスポンジ寸法(mm)192×826×12
  • ダイヤフラム・ゴム PLE31230 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム・ゴム PLE31230

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9565適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)材質ウレタン本体寸法(mm)高さ10本体寸法(mm)幅Φ50
  • VNA用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 フィルター点検扉パッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    集塵機VNAシリーズのフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用材質クロロプレンゴムスポンジ
  • 樹脂バケット VNV41000 アマノ[事務用品/清掃用品]

    樹脂バケット VNV41000

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    11日以内出荷
    集塵機VNA-15/45・PiE-15/45用の樹脂バケットです。容量18リットルです。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2108適合機種VNA-15(1個)、VNA-45(2個)、PiE-15(1個)、PiE-45(2個)材質ポリプロピレン寸法(mm)130×354×524
  • VF-5HN用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5HN用 標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
    レーザマーカ用集塵機VF-5HN用の標準フィルターです。内面起毛のため付着性ヒュームでも目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します。パッキン付
    用途レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用。トラスコ品番848-1570適合機種VF-5HN(1個)材質エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層寸法(縦×横×奥行)(mm)267×360×360
  • VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。フィルター裏側のフィルター振動子(フィルター表面に振動を与えクリーニングするもの)が当たるところを補強しています。レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用のファインフィルフィルターです。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番486-6111適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
  • PiF-60用 吸込口(直管)Φ250 アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-60用 吸込口(直管)Φ250

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    集塵機PiF-60用の直管付き吸込口です。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-8040適合機種PiF-60(1個)材質鉄本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ75本体寸法(mm)幅280
  • VR-PJフィルター組立(標準) アマノ[事務用品/清掃用品]

    VR-PJフィルター組立(標準)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    VR-PJ標準フィルターです。
    トラスコ品番421-1736適合機種VR3000PJ、VR4500PJ
  • Mi用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    Mi用 標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    パルスジェット集塵機用標準フィルターです。構造の骨組に金属を使用しています。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番486-6115適合機種Mi-202(2個)、Mi-204(4個)、Mi-304(4個)、Mi-306(6個)、Mi-506(6個)、Mi-508(8個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個)材質ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • PiF-45用 吸込口(直管)Φ200 アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-45用 吸込口(直管)Φ200

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-9566適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個)材質鉄本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)高さ80本体寸法(mm)幅230
  • VF-5N用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    小型集塵機VF-5N/5NA用制電フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8857適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)370×340×97
  • 単機能空気清浄機 16畳用別売HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    単機能空気清浄機 16畳用別売HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    翌々日出荷
    空気清浄機16畳(KAP-S302)他、加湿空気清浄機16畳(KAP-SH301)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
  • 単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    翌々日出荷
    空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
  • 空気清浄機 円柱型10畳 別売フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 円柱型10畳 別売フィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    翌々日出荷
    空気清浄機10畳(AAP-S20B)他、加湿空気清浄機10畳(AAP-SH20A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
  • 送排風機用集塵フィルター 藤田

    送排風機用集塵フィルター

    藤田
    ¥17,980税込¥19,778
    1式
    3日以内出荷
    Φ300mm排風機にジャストフィット 優れた集塵効果 紐で縛るだけのカンタン取り付け 洗浄して繰り返し使用可能
    用途送排風機への取り付け用として材質ポリエステル長さ(mm)560質量(g)260寸法(Φmm)300使用範囲送風温度60度以下布厚さ(mm)20
  • 送風機こでかファン スイデン

    送風機こでかファン

    スイデン
    ¥159,700税込¥175,670
    1台
    翌日出荷
    レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
    用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。トラスコ品番367-1988羽根(Φmm)500材質(羽根)鋼板アズワン品番65-0555-83
  • 空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト 岩崎電気

    空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    4日以内出荷
    紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。
    用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
  • 空気清浄機 象印マホービン

    空気清浄機

    象印マホービン
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    DCモーター搭載の低騒音モデル 静音モード19dB / 最大風量運転時でも44dB 静かだから大風量で運転し続けられ、お部屋の空気をきれいに保つことができます。 ホコリセンサーを商品下部に配置することで、床に落ちた花粉やホコリが舞い上がってもすぐに検知しやすくしています。 24時間365日運転しても安心の省エネ設計。回転数を制御できる小型DCモーターを採用し、消費電力を16Wに抑えました。 集塵フィルターと脱臭フィルターが一体となっていて、お手入れはフィルターを交換するだけです。フィルター交換目安は約2年に一度です。 「浮遊ウィルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。 「PM2.5」への対応。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ(換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。)
    色ホワイト風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4、弱:2.0、静音:1.3本体質量(kg)約3.7センサーホコリ消費電力(W)(50/60Hz)標準:16、弱:6、静音:3運転音(dB)標準:44、弱:29、静音:19(50/60Hz)適合床面積~16畳(26m2)※30分で清浄できる面積です。運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×12.5×45.5清浄時間(分)約17(8畳)PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
  • Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバー ダイソン

    Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバー

    ダイソン
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    11日以内出荷
    微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
    付属品リモコン寸法(mm)312×312×923質量(kg)8.1色ホワイト/シルバー消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)適合床面積10畳/6畳RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)350
  • ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタ

    SDG株式会社
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
    ミストが多い場合や油性の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品