6ページ目: 換気/設備用品

1,229件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストパック アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダストパック

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
    用途粉塵回収用材質強化ポリエチレン
  • VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番460-8856適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • 空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    空気清浄機30畳(AAP-S60B、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。
    材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)200×270質量(g)600
  • Levoit Core 400S 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)

    Levoit Core 400S 空気清浄機

    Vesync(ウィーシンク)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ。特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率。進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化。高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に。無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い。特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
    セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド色ホワイト消費電力(W)約3.0~24.0本体質量(kg)約5電源コード(m)約1.83運転音(dB)約24~49適合床面積32畳(53m2)まで定格電源AC100V、50/60Hz寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分)PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○タバコモード○タイマー機能○
  • 集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)

    スタックスツールス
    ¥489税込¥538
    1個
    欠品中
    ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
    質量(g)8寸法(cm)9×10
  • Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ

    Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1本
    当日出荷
    仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
  • オゾンクルーラー アースウォーカートレーディング

    オゾンクルーラー

    アースウォーカートレーディング
    ¥66,000税込¥72,600
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ●ウイルス対策も、除菌も、消臭もこれ1台。人がいても使える、新時代のオゾン発生器です。●4つのモードを搭載。高濃度オゾンモード・低濃度オゾンモード・マイナスイオンモード・おやすみモード●低濃度オゾンと高濃度オゾン放出ができるユニークなハイブリッドモデル●人がいる時は低濃度オゾンモードでウイルス対策&ニオイ対策、人がいなくなったら高濃度オゾンモードでより強力にウイルス対策ニオイ対策が可能。●広い空間で有人環境で使うときは12畳~18畳(20m2~30m2)に1台の割合でご使用ください。●内部ファンでオゾンを拡散させます。機械の近くだけオゾンが濃くなることはありません。●メンテナンスフリー フィルター交換せず長くお使いいただけます。●PSEマーク取得済みなので、安心して使えます。●青LEDの時はマイナスイオン、緑LEDの時は低濃度オゾン、赤LEDの時は高濃度オゾンを放出します。●低濃度オゾンモード時にオゾンの匂いがキツいと思ったら機械を切ってください。匂いをクンクン嗅いでオゾンのニオイがちょっと感じられるぐらいが適正です。 【低濃度オゾンモード詳細】 サイクル運転:オゾン1分放出→マイナスイオン5分放出を繰り返します。ボタンが押されない限り稼働し続けます。 【高濃度オゾンモード詳細】 ワンショット運転:オゾン30分放出した後、マイナスイオン放出モードに切り替わり、オゾンは放出は30分のみです。
    用途●オフィススペース●会議室●待合室●受付窓口●リビングルーム●玄関口●キッチン●ベッドルーム●洗面所●ウォークインクローゼット質量(kg)1.6消費電力(W)10寸法(cm)1 7 . 5×1 7 . 5×2 6 . 5オゾン発生量(mg/h)低濃度オゾンモード:10、高濃度オゾンモード:200(※ 1 回の高濃度オゾンモードは30分)マイナスイオン機能発生量:400 万個/cm3
  • 200シリーズ ダストフィルター Blueair

    200シリーズ ダストフィルター

    Blueair
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    200シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
    対象機種290i / 280i / 205 / 270E / 270E Slimフィルター交換目安約6カ月
  • 空気清浄機付除湿機 16L 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機付除湿機 16L 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷
    「アイリスオーヤマ 空気清浄機能付除湿機 IJCP-J160/KDCP-J16H」の交換用フィルターです。
    材質ポリプロピレン、ポリエステル色ホワイト質量(g)210備考フィルター交換時期は、使い方や設置場所によって異なります。通常の使い方で交換目安1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×32×266対応機種IJCP-J160PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
  • 空気清浄機フィルター cado

    空気清浄機フィルター

    cado
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    適合機種LEAF 320i(26畳)、AP-C320I、AP-C200
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業
    ¥10,498税込¥11,548
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番65-1856-50羽根径(Φmm)300用
  • FU-MK500-W/S用交換用集じんフィルター シャープ

    FU-MK500-W/S用交換用集じんフィルター

    シャープ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番495-8667
  • エアフォレスト 交換用有機HEPAフィルター ゼンケン

    エアフォレスト 交換用有機HEPAフィルター

    ゼンケン
    ¥6,800税込¥7,480
    1個
    4日以内出荷
    エアフォレスト用の交換用HEPAフィルターです。
    質量(kg)0.89交換目安5年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)46×37×3.5
  • 空気清浄機 ホコリセンサー付き アイリスオーヤマ

    空気清浄機 ホコリセンサー付き

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
    トラスコ品番471-4539寸法(mm)405×162×480コード長さ(m)2センサーホコリセンサー搭載消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49適合床面積14畳PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
  • 排気フィルタ チコーエアーテック

    排気フィルタ

    チコーエアーテック
    ¥25,900~税込¥28,490~
    1個
    11日以内出荷
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 貼替プレF Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 貼替プレF

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,629税込¥1,792
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気清浄機 Panasonic(パナソニック)

    空気清浄機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,800税込¥43,780
    1台
    当日出荷
    花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデル。ハウスダストキャッチャー搭載。ナノイー搭載。ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
    質量(kg)5.9色ホワイト消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9運転音(dB)強:52、中:35、静音:18集塵方式機械式(静電HEPA)風量調整強/中/静音/自動設置方式卓上・床置両用清浄時間(分)8畳:約11コード種類キャプタイヤコード(1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.3適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
  • 45cm ツインジェットファン ナカトミ

    45cm ツインジェットファン

    ナカトミ
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    翌々日出荷
    本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
    適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15質量(kg)56電流(A)4.2/5.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)400/600ハネ径(cm)45羽根枚数3対応PL保険:加入騒音値(dB)70/75電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×3×約2最大風速(m/min)405/445最大風量(m3/min)160/175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570保証期間1年材質(羽根)アルミ左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○(140℃)
  • 送風機 こでかファン 低騒音タイプ スイデン

    送風機 こでかファン 低騒音タイプ

    スイデン
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
    用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番579-0102電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/410最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71ハネ径(mm)400
  • 新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター 日本ドナルドソン

    新東工業ダスミックFXN,KXN,PXN,PXT集塵機用ロングライフフィルター

    日本ドナルドソン
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    欠品中
    捕集効率99.9%の難燃性、長寿命のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用したロングライフフィルターです。省エネ・低コストで他社製の集塵機用フィルター(SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用)と互換性があります。
    用途SINTO 新東工業 集塵機FXN/KXN/PXN/PXT用 相当としてご使用いただけます。仕様●カートリッジフィルター(mm):外径約183×L寸545●互換メーカー:SINTO 新東工業●互換機種:集塵機FXN/KXN/PXN/PXT PLB213170●標準(ウルトラウェブ)・難燃
  • 空気清浄機交換用フィルター cado

    空気清浄機交換用フィルター

    cado
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    当日出荷
    カドー空気清浄機フィルター
    対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
  • ブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルター マスクフジコー

    ブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルター

    マスクフジコー(2件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1枚
    7日以内出荷
    ブルーデオ S型(MC-S201)用の洗える集塵フィルターです。
    入数1個
  • ブルーデオ M型 MC-M102用HEPAフィルター マスクフジコー

    ブルーデオ M型 MC-M102用HEPAフィルター

    マスクフジコー
    ¥3,000税込¥3,300
    1枚
    9日以内出荷
    ブルーデオM102用のHEPAフィルターです。
    入数1個
  • MZ-10/15用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    MZ-10/15用 二次フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    ミストコレクターMZ用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
    用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用トラスコ品番216-7039適合機種MZ-10(1個)、MZ-15(1個)、MZ-30※製造番号1001~5923(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ170×95(1枚あたり)
  • 手動はたき用 ブーツ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動はたき用 ブーツ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
    用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用トラスコ品番472-9575適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)材質クロロプレンゴム本体寸法(mm)奥行55本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
  • Y字型 集塵用ホースアダプター スタックスツールス

    Y字型 集塵用ホースアダプター

    スタックスツールス
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷
    Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
    質量(g)40寸法(cm)17×25×10
  • Φ65用 カフス アマノ[事務用品/清掃用品]

    Φ65用 カフス

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
  • Φ65用 ホースバンド アマノ[事務用品/清掃用品]

    Φ65用 ホースバンド

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
  • ダクト(アース付) 大西電機工業

    ダクト(アース付)

    大西電機工業
    ¥22,900~税込¥25,190~
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質鉄長さ(m)5
  • ダクト 大西電機工業

    ダクト

    大西電機工業
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質樹脂
  • 防爆ベビー 大西電機工業

    防爆ベビー

    大西電機工業
    ¥189,000税込¥207,900
    1台
    翌々日出荷
    耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
    質量(kg)13出力(W)180周波数(Hz)50/60口径(Φ)200風量(m3/min)16~20相数1Φ風圧[50/60Hz](Pa)60~80
  • HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード

    HEPAフィルター空気清浄機

    ツインバード(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
    色メタリックベージュ風量(m3/min)3段階切替適合床面積12畳までタイマー時間3時間脱臭機能脱臭フィルター
  • PiF-75~300用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-75~300用標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    集塵機PiF-75~300用の標準フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7047適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)3.5交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
  • エアーリア コンパクト 岩崎電気

    エアーリア コンパクト

    岩崎電気
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷
    光の除菌で、空気すっきり。 強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。 強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。
    用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100
  • 400シリーズ ダストフィルター Blueair

    400シリーズ ダストフィルター

    Blueair(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    400シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
    対象機種490i / 480i / 405 / 450Eフィルター交換目安約6カ月
  • 空気清浄機能付除湿機 集塵フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機能付除湿機 集塵フィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    空気清浄機能付除湿機(DCE-120)に使用する集塵フィルターです。
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
    用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • 3層ドラムフィルター HVS-100用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-100用

    赤松電機製作所
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    当日出荷
    用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
  • ルーバーフィルター HVS-100用 赤松電機製作所

    ルーバーフィルター HVS-100用

    赤松電機製作所
    ¥7,190税込¥7,909
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
  • IG-251YA交換用イオン発生ユニット シャープ

    IG-251YA交換用イオン発生ユニット

    シャープ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番496-1731適合機種IG-251YA

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品