8ページ目: 換気/設備用品

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

1,227件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン

    集じん機用オプション機器”集じんサイクロン”

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥119,000~税込¥130,900~
    1台
    3日以内出荷
    吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
    用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
  • 塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50 スイデン

    塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50

    スイデン
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1224質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×65
  • 集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75 スイデン

    集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75

    スイデン
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1233全長(mm)457質量(kg)1.6外径(Φmm)【ダクト接続部】150ダクト径(Φmm)150-75吸込口寸法(mm)外径Φ75
  • 集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90 スイデン

    集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90

    スイデン
    ¥9,590税込¥10,549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1226幅(mm)【フード】195質量(kg)0.9内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100アズワン品番64-9623-36
  • 集塵機 2.2KW  50HZ ムラコシ

    集塵機 2.2KW 50HZ

    ムラコシ
    ¥249,000税込¥273,900
    1台
    15日以内出荷
    フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
    用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9295質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz28最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
  • 耐熱フィルター 金井重要工業

    耐熱フィルター

    金井重要工業
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット(40枚)
    3日以内出荷
    不織布で構成されているため、繊維の飛散が少なく取り扱いが容易です。
    用途乾燥炉・プレヒートライン用。仕様難燃性トラスコ品番391-3465材質ポリアミド本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)240捕集効率(%)90圧力損失(初期)34Paろ過速度風速1.0(m/s)
  • CHFシリーズ チコーエアーテック

    CHFシリーズ

    チコーエアーテック
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    11日以内出荷
  • UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    UVストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    置き場所に困らないコンパクト設計です。電源コードにL字プラグ採用で安心、便利になりました。また、コンセントからの立ち上がりが無く壁際設置もしやすいです。
    用途人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる空間に色前面パネル:シルバー/本体:ホワイト消費電力(W)しずか:6/弱:8/標準:16/ターボ:43電源単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8センサーニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.0/弱:1.8/標準:3.1/ターボ:5.0最大消費電力(W)45運転音(dB)しずか:20/弱:29/標準:40/ターボ:50適合床面積~36m2RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数~22畳PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
  • KI-M1800-W専用 薬液カードリッジ(3個入り) シャープ

    KI-M1800-W専用 薬液カードリッジ(3個入り)

    シャープ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    ピュアウォッシャー プラス KI-M1800-W 専用 薬液カートリッジ
    用途交換目安:3週間~3か月に1回
  • 業務用空気清浄機 シャープ

    業務用空気清浄機

    シャープ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    7日以内出荷
    置き場書を選ばず、圧倒的な空気浄化を届ける。低騒音で大風量の空気浄化を実現。省スペースで設置可能。シーンを選ばないカラーバリエーション
    用途パブリック空間モデル。機能性とコンパクトサイズを両立仕様粒子訴求:0.1μmを99%除去(パス)幅(mm)333質量(kg)11高さ(mm)578奥行(mm)330電源(V)100(50-60Hz共用)センサーホコリ(PM2.5)、ニオイ、温湿度、照度風量(m3/min)12電源コード(m)3.5騒音値(dB)~54イオンプラズマクラスター25000機能風量切替:5段階(急速、強、中、弱、静音)適合床面積~87m2床面積(m2)PCI:約40(約24畳)、空気洗浄:約87(約53畳)適用畳数53PM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタバコモードありタイマー機能あり(アプリから設定)
  • 加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
    質量(kg)4.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570騒音値(dB)【加湿空清/空清】18~47/21~49寿命【フィルター】2年
  • USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセット オーム電機

    USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセット

    オーム電機
    ¥299税込¥329
    1セット(4本)
    当日出荷
    オーム電機 USB卓上加湿器充電式(KIS-UK300A)専用 交換フィルターセット
    適合USB卓上加湿器充電式 KIS-UK300A ホワイト(品番:08-3242、型番:KIS-UK300A-W)入数4本
  • 交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット オーム電機

    交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット

    オーム電機
    ¥299税込¥329
    1セット(4本)
    当日出荷
    オーム電機 USB卓上加湿器(KIS-UK400C)専用 交換フィルターセット
    適合USB卓上加湿器 KIS-UK400C ホワイト(品番:08-1426、型番:KIS-UK400C-W)交換目安:約3か月で1本入数4本
  • USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入 オーム電機

    USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入

    オーム電機
    ¥299税込¥329
    1セット(4本)
    当日出荷
    オーム電機 USB卓上加湿器専用 交換用フィルターセット
    適合USB卓上加湿器 ホワイト(品番:08-3244、型番:KIS-U230KA-W)USB卓上加湿器 ピンク(品番:08-3245、型番:KIS-U230KA-P)USB卓上加湿器 ブラック(品番:08-1495、型番:KIS-U230KB-K)入数4本
  • 産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形

    鎌倉製作所
    ¥297,900税込¥327,690
    1台
    11日以内出荷
    広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ
    用途低騒音形質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)450/540騒音値(dB)66/70電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
  • 脱臭機 富士通ゼネラル

    脱臭機

    富士通ゼネラル(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    急な来客時も素早く脱臭!トリプル脱臭。ペットの毛、ホコリ対策に!集じん機能。トリプル脱臭機能はそのまま、コンパクト設計。脱臭効果は毎日回復!フィルター交換不要。※1ヵ月に1度の掃除機でのお手入れと、1年に1度の水洗いが目安です。(ご家庭での使用状況により、お手入れの頻度は異なります。使用状況によっては交換が必要な場合があります。)。簡単、便利、しかも経済的、その他便利機能
  • ヒューム吸煙装置用活性炭 コトヒラ工業

    ヒューム吸煙装置用活性炭

    コトヒラ工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1パック
    9日以内出荷
    適用機種:KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200用活性炭です。
    トラスコ品番793-0674適合機種KSC-Z01、KSC-Z01-200、KSC-Y01、KSC-Y01-200品名活性炭フィルター
  • ケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム ろ材のみ アイ・オー・テクノロジーズ

    ケミカルフィルター ガス吸着材 ピュアフォーム ろ材のみ

    アイ・オー・テクノロジーズ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    18日以内出荷
    通気性に優れ、軽量で柔軟性のあるオレフィン系不織布を基材としており、フィルター交換やメンテナンスが容易に行えます。外気や室内、クリーンルームなどの空気中に含まれるアルカリ性ガス、酸性ガスを除去するケミカルフィルターで、厚みが7mmと薄い為、わずかな空間にも使用が可能です。また、使用条件に応じて積層する事もできます。
    用途【PureFoam/ピュアフォーム】不織布状ケミカルフィルター。柔軟かつ軽量であらゆる空間に適用でき、メンテナンスも容易なケミカルフィルター。色赤奥行(mm)7構造不織布状対象ガス(酸性ガス用)塩酸、硝酸、SO2等
  • 加湿空気清浄機 23畳 加湿フィルター アイリスオーヤマ

    加湿空気清浄機 23畳 加湿フィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する加湿フィルターです。
    色ホワイト質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×223×5
  • 集塵機用ホースバンド スイデン

    集塵機用ホースバンド

    スイデン
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    用途集塵機ダクト取付用 スポットエアコン用トラスコ品番556-1193適合機種集塵機用品名ホースバンド
  • 集塵機用フィルター スイデン

    集塵機用フィルター

    スイデン
    ¥49,900税込¥54,890
    1個
    翌々日出荷
    ヒュームコレクターSFC-M600-1Vの天板を開け、上面に置き固定するだけで簡単に設置できます。
    用途排気をよりクリーンに。付属品HEPAフィルター押え金具×4トラスコ品番556-1192適合機種SFC-M600本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ95本体寸法(mm)幅380
  • CHIKO フィルタパック チコーエアーテック

    CHIKO フィルタパック

    チコーエアーテック
    ¥9,975税込¥10,973
    1個
    欠品中
    CGU-250-FB用1次フィルタ
    材質ポリプロピレン・厚紙容量(L)8寸法(幅W×奥行D)(mm)380×375粉じん捕集効率45μ 95%以上入数5枚入/箱RoHS指令(10物質対応)対応
  • Blue 3210 / Blue Pure 411 / Blue Pure 411+パーティクル プラス カーボン フィルター Blueair

    Blue 3210 / Blue Pure 411 / Blue Pure 411+パーティクル プラス カーボン フィルター

    Blueair
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    表面積の大きなフィルターでホコリや花粉などの様々な空気中の細かい粒子を除去します。気になるニオイにも効果を発揮します。フィルターを交換するだけで初期性能へ。面倒なお手入れから解放されます。
    仕様●製品寸法:幅200×奥行き200×高さ290(mm)●重量:約0.2kg●交換目安:約6ヶ月(1日24時間使用時)●対象機種:Blue 3210/Blue Pure 411アズワン品番65-9032-08
  • RKF406用防塵フィルターマグネット無 静岡製機

    RKF406用防塵フィルターマグネット無

    静岡製機
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌々日出荷
    RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
    適合機種RKF406(α)
  • RKF406用ボールガード 静岡製機

    RKF406用ボールガード

    静岡製機
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌々日出荷
    ボールの衝撃から本体をガードします。
    適合機種RKF406(α)
  • 自動給水ボールタップ 静岡製機

    自動給水ボールタップ

    静岡製機
    ¥6,900税込¥7,590
    1個
    翌々日出荷
    タンクに取り付けて、水道と直結することにより、自動的に給水します。
    適合機種RKF305・RKF306(α)・RKF406(α)
  • 風洞型保護ネット100cm 広電(KODEN)

    風洞型保護ネット100cm

    広電(KODEN)
    ¥4,980税込¥5,478
    1台
    5日以内出荷
    風洞型工業扇 KFZ1001用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
    付属品取扱説明書質量(kg)0.2材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700交換用フィルター 日本ドナルドソン

    移動式 小型集塵機/ヒュームコレクターPT-700交換用フィルター

    日本ドナルドソン
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    11日以内出荷
    用途PT-700交換用フィルターです。仕様適用集塵機型式:PT-700面積(m2)濾過:9.5
  • 空気清浄機交換用フィルター cado

    空気清浄機交換用フィルター

    cado
    ¥1,800~税込¥1,980~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • HEPAフィルタ 123×93×34mm チコーエアーテック

    HEPAフィルタ 123×93×34mm

    チコーエアーテック
    ¥6,490税込¥7,139
    1個
    11日以内出荷
    HEPAフィルタ
    適合機種CHV-030AD-HI-V1/CBA-750AT3-HC-DSA-V1/CHP-1600AT3材質ポリプロピレン+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60捕集効率(%)0.3μ 99.9%以上直径×長さ(mm)172×142×30材質(フィルター枠)ABS
  • SPJ-300FN用電源コード サンピース

    SPJ-300FN用電源コード

    サンピース
    ¥1,400税込¥1,540
    1本
    翌日出荷
    適合機種SPJ-200、SPJ-300シリーズ
  • MZ-30用 一次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    MZ-30用 一次フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(3枚)
    翌々日出荷
    ミストコレクターMZ-30用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
    用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用トラスコ品番216-7059適合機種MZ-30(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)335×388×20(1枚あたり)
  • VF-5N用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 フィルター点検扉パッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2114適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)357×362×10
  • VNA用 フィルターパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    VNA用 フィルターパッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    集塵機VNAシリ-ズのフィルタ-パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2140適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)、VNA-30SDN(2個)、VNA-45SDN(3個)、VNA-60DN(4個)材質クロロプレンゴムスポンジ寸法(mm)展開長1322
  • PiF-45用 吸込口(直管)Φ200 アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-45用 吸込口(直管)Φ200

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-9566適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個)材質鉄本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)高さ80本体寸法(mm)幅230
  • 単機能空気清浄機 10畳用別売HEPAフィルター アイリスオーヤマ

    単機能空気清浄機 10畳用別売HEPAフィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌々日出荷
    空気清浄機10畳(KAP-S202)他、加湿空気清浄機10畳(KAP-SH201)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
  • 空気清浄機 薄型24畳 別売フィルター アイリスオーヤマ

    空気清浄機 薄型24畳 別売フィルター

    アイリスオーヤマ
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    翌々日出荷
    空気清浄機24畳(AAP-T50A、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。
    質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×40×322
  • パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
    付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×400×280機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
  • 空気清浄機交換フィルター LRF-C401S-WJP Vesync(ウィーシンク)

    空気清浄機交換フィルター LRF-C401S-WJP

    Vesync(ウィーシンク)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
    空気をキレイに、Levoit Core 400S用 空気清浄機フィルター。1.【99.99%2重除菌・花粉除去・集塵・脱臭の多重濾過フィルター】。先端的な材料と集塵面積が拡大された集塵量が2倍増の静電hepaフィルターは、花粉やPM2.5、ハウスダスト、細菌など0.1μmまでの微細粒子を99.97%以上除去します。ECARF(ヨーロッパアレルギー研究財団)より、呼吸器疾患、アレルギー疾患のある患者に適合するという認定を受けました。さらに、除菌率は99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。臭いの分解に特に有効なARC式活性炭フィルターは、タバコや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイをすばやく分解できます。プレフィルターは髪の毛や繊維、ホコリなどの大きなゴミを捕捉し、フィルターの寿命を向上させます。 気密カーボンフィルターは空気清浄機の浄化効果を高め、一度吸収されたほこりなどの微粒子が本体から出ることを防ぎます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※1日にタバコ5本を吸った場合の目安。ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。フィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、2~4週間毎に、柔らかいブラシや掃除機のホースでプレフィルターの外側を掃除し、髪の毛、ホコリ及び大きなゴミを簡単に取り除きます。※水洗いはできません。
    適合機種Levoit 空気清浄機 Core 400S質量(kg)約0.72交換目安約2年寸法(縦×横×高さH)(cm)約26.4×24.8×24.6
  • 集塵機用吸込みダクトホース 藤田

    集塵機用吸込みダクトホース

    藤田
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1式
    3日以内出荷
    火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 集塵機に取り付けしやすい袋型
    用途集塵機への取り付けタイプ 解体・はつり・ケレン・穴あけ・研削などの作業で発生する粉じんの集塵作業に長さ(m)5

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品