絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- 赤松電機製作所(85)
- シャープ(49)
- アイリスオーヤマ(47)
- コトヒラ工業(39)
- ダイキン工業(36)
- チコーエアーテック(32)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SDG株式会社(24)
- TRUSCO(23)
- エスコ(22)
- 日本無機(21)
- 静岡製機(18)
- Shuman(17)
- スタックスツールス(16)
- アイ・オー・テクノロジーズ(16)
- 淀川電機製作所(15)
- 鎌倉製作所(15)
- ブランドをもっと見る
特価

ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン(13件のレビュー)¥31,900~税込¥35,090~1台当日出荷から翌々日出荷モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
ジェットスイファンLシリーズ
スイデン¥48,900~税込¥53,790~1台当日出荷いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生むファン翼数4電動機の極数2P
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(1件のレビュー)¥19,900~税込¥21,890~1本当日出荷から3日以内出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。長さ(m)5
フレキシブルPETダクト 320mm 5m
スイデン(2件のレビュー)¥10,280税込¥11,3081本当日出荷トラスコ品番813-1223質量(kg)1長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-46
送風機用ダクト フレキシブル
スイデン¥18,900税込¥20,7901本当日出荷片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。用途送風機用ダクトトラスコ品番813-1221適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3材質ポリエチレン質量(kg)4.5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-45
フレキシブルレジューサー
スイデン¥6,490~税込¥7,139~1本当日出荷ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
送風機マルチアングルファン
スイデン¥68,900税込¥75,7901台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
送風機ジェットスイファン(ステンレス製)
スイデン¥66,900税込¥73,5901台当日出荷金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。質量(kg)12周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)423外寸法・奥行(mm)330出力(50/60Hz)(kW)0.55
集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75
スイデン¥11,900税込¥13,0901個当日出荷集塵機ダクト配管用2分岐管です。用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V
スイデン¥53,900税込¥59,2901台当日出荷床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。トラスコ品番190-0063最大風量(m3/min)(50/60Hz)37/44ハネ径(mm)200アズワン品番64-9332-92
送風機 マルチアングルファン
スイデン¥68,980税込¥75,8781台当日出荷床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
送風機 こでかファン 大風量タイプ
スイデン¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番663-6552電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/289最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5ハネ径(mm)500
送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き
スイデン¥16,900税込¥18,5901個当日出荷肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。用途送風機用ダクトトラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6長さ(m)5ダクト径(Φmm)230アズワン品番64-9623-43
送風機 こでかファン 低騒音タイプ
スイデン¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番579-0102電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/410最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71ハネ径(mm)400
送排風機 こでかファン
スイデン¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気仕様軸流ファントラスコ品番505-2906質量(kg)39電源(V)3相200V風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120消費電力(W)(50/60Hz)375/590ダクト径(Φmm)520ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84ハネ径(mm)490外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
耐圧防爆型送風機100V
スイデン¥264,900税込¥291,3901台欠品中安心して使える耐圧防爆タイプです。用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。トラスコ品番446-1541質量(kg)25.5電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)310/490ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-39
集じん機用オプション機器”集じんサイクロン”
スイデン(1件のレビュー)¥119,000~税込¥130,900~1台3日以内出荷吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75
スイデン¥19,900税込¥21,8901個翌々日出荷トラスコ品番813-1233全長(mm)457質量(kg)1.6外径(Φmm)【ダクト接続部】150ダクト径(Φmm)150-75吸込口寸法(mm)外径Φ75
集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90
スイデン¥9,590税込¥10,5491個当日出荷トラスコ品番813-1226幅(mm)【フード】195質量(kg)0.9内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100アズワン品番64-9623-36
集塵機用フィルター
スイデン¥49,900税込¥54,8901個翌々日出荷ヒュームコレクターSFC-M600-1Vの天板を開け、上面に置き固定するだけで簡単に設置できます。用途排気をよりクリーンに。付属品HEPAフィルター押え金具×4トラスコ品番556-1192適合機種SFC-M600本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ95本体寸法(mm)幅380
送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm
スイデン¥159,000税込¥174,9001台当日出荷トラスコ品番819-6172質量(kg)35電源(V)三相200Vファン外径(Φmm)400アズワン品番64-9622-81
送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き
スイデン¥17,900税込¥19,6901個3日以内出荷トラスコ品番813-1220質量(kg)3.9長さ(m)5ダクト径(Φmm)280アズワン品番64-9623-44
塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50
スイデン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷トラスコ品番813-1224質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×65
集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140
スイデン¥12,900税込¥14,1901個当日出荷トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
ウォール扇(ハネ50cm)
スイデン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-6507質量(kg)17摘要1速式周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)350/500首振角度(°)87最大風速(m/min)470/570最大風量(m3/min)312/378アズワン品番64-9622-08
送風機こでかファン
スイデン¥159,700税込¥175,6701台翌日出荷レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。トラスコ品番367-1988羽根(Φmm)500材質(羽根)鋼板アズワン品番65-0555-83
送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V
スイデン¥349,880税込¥384,8681台4日以内出荷スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。トラスコ品番116-2383材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト電源(V)3相200モーター全閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314ハネ枚数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83材質(羽根)アルミハネ径(mm)700モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)上下角度調整○
送風機(どでかファン)ハネ600mm
スイデン¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷トラスコ品番819-6174質量(kg)85風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580ファン外径(Φmm)600
吸込口組品(750w) SDC-CS
スイデン¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷トラスコ品番422-7552適合機種SDC-750CS-5、SDC-750CS-6、SDC-750CS3-5、SDC-750CS3-6
吸込口組品(3700w)
スイデン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷トラスコ品番422-5962適合機種SDC-3700CS-5、SDC-3700CS-6、SDC-3700CS3-5、SDC-3700CS3-6
エコノミーウレタンCEX8-59 SDC-CS
スイデン¥599税込¥6591個4日以内出荷トラスコ品番422-5919適合機種SDC-750CS-5、SDC-750CS-6、SDC-1500CS-5、SDC-1500CS-6、SDC-3700CS-5、SDC-3700CS-6、SDC-750CS3-5、SDC-750CS3-6、SDC-1500CS3-5、SDC-1500CS3-6、SDC-3700CS3-5、SDC-3700CS3-6