洗剤 :「界面活性剤」の検索結果
洗剤とは、汚れを落とすために使う洗浄剤の総称で、身体洗浄料を含まないものを指します。屋内・屋外問わず、さまざまな汚れを落とすために利用されています。一般的に、業務用洗剤はプロが使うものであるのに対し、家庭用洗剤は比較的安全であり日々の掃除に使われます。汚れの性質によって、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つの成分があり、落としたい汚れの種類によって適したものを選んで使うことが可能。
関連キーワード
商品豆知識
除菌・漂白しながら「汚れ」まで簡単に落とす!
界面活性剤配合の塩素系漂白剤です。
除菌効果、塩素系、漂白。
用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用
使用場所厨房
液性アルカリ性
使用希釈倍率100~833倍
1箱(5kg×2本)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
界面活性剤の最適な組み合わせによる強力な洗浄力を持ちながら、皮膜ダメージが非常に少なく、中性で高生分解性を持ち、排水時の懸念が少ない環境負荷低減型の中性床用ノンリンスクリーナーです。
液性中性
種別環境型多目的洗剤
希釈倍率20~120倍
1缶(18L)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
低刺激性の界面活性剤を使用した手肌にやさしいバスクリーナーです。5倍濃縮で経済的です。
ブロックポリマーを配合することにより、軽く擦って、汚れを除去することができ、快適で疲れにくいお掃除が実現できます。また、除菌剤配合なので、消臭・除菌も同時に行うことができます。
液性中性
使用希釈倍率5倍
使用の目安1m2に対して希釈液5mL
1箱(18L)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
低刺激性の界面活性剤を使用した手肌にやさしいバスクリーナーです。
ブロックポリマーを配合することにより、軽く擦って、汚れを除去することができ、快適で疲れにくいお掃除が実現できます。また、除菌剤配合なので、消臭・除菌も同時に行うことができます。
液性中性
使用希釈倍率原液
使用の目安1m2に対して5mL
1箱(18L)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
特長1 とことん追求した汚れ落ち性能
ダブルのアルカリ成分と界面活性剤の配合を追及することにより、頑固な汚れも素早く・簡単に落とすことが可能になりました。
特長2 希釈しても強力な効果
水で薄めても高い洗浄効果の出る処方としているのでコスト削減に貢献します。
特長3 壁面でも垂れにくい密着泡
従来の製品では清掃しづらかった垂直面も効率的に清掃が可能です。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター等に付着した油汚れの除去
液性アルカリ性
関連資料(0.37MB)
界面活性剤と特殊溶剤とのコンビネーションにより、汚れに素早く作用し、短時間で十分な洗浄力が得られます。有効成分が高濃度に配合されていますので、少ない使用量で十分な効果が得られます。
フォークリフトなどのタイヤ痕を素早く確実に落とします。
苛性ソーダ・苛性カリを配合していないので安心です。引火の心配もありません。
温水でも冷水でも容易にすすぎができ、その上泡立ちが少ないので、作業が効率よく進みます。
硬水中でも優れた洗浄力を発揮します。また、りん化合物を配合していないので、排水処理の経費も節約できます。
用途鉱物油で汚れたすべての場所(ガラス、鏡、アルミを除く)の洗浄、工場床や駐車場などに付着したタイヤ痕汚れの洗浄。
液性強アルカリ性
トラスコ品番495-9299
希釈倍率5~13倍
不揮発分10.40%
粘度(mPa・s)10.0未満
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
洗浄、除菌、消臭を1回のクリーニング作業で仕上げます。
強力な洗浄力を発揮。優れた除菌効果。不快なニオイを解消。垂直面や水面下の汚れに直接アタック。無リン。
用途トイレ、洗面所の陶器およびタイルの洗浄、除菌、消臭剤として。浴室のタイルや目地の洗浄剤として。
液性酸性
成分界面活性剤(非イオン系)、除菌剤
トラスコ品番413-9682
種別液体
使用場所トイレ
商品タイプ本体
1本(800mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
トラスコ品番409-7009
材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料
質量(kg)6.0
容量(L)5
本体寸法(mm)W130×H272×D230
使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
温度を上げなくても、焼きついた油汚れに浸透し、強い洗浄効果を発揮します。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ
1本(600mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
液に最適な粘度があり、垂直面や、水面下の汚れに効果的に作用。作業後には光沢のある煌く(きらめく)表面に仕上げます。研磨剤不使用。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
液性中性
トラスコ品番758-9930
種別液体
主成分界面活性剤、除菌剤
1本(800mL)
¥459
税込¥505
当日出荷
作業時間を大幅カット!!シミに直接噴霧するだけ!
水性・タンニン系・油性などの様々なシミに対応
輪染み・白抜けしにくいキレイな仕上がり
用途天然繊維・合成繊維カーペットに付着したシミ、スポット状の汚れの洗浄
成分界面活性剤(陰イオン系、非イオン系)、過酸化水素(酸素系)、再汚染防止剤、レジン、凝集性ナノフィラー
寸法(mm)431×249×高さ200
希釈倍率原液
使用の目安3cm大のシミに対して1回噴霧(約1mL)
1本(450mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2種類の除菌剤がバランスよく配合されているため、
黄色ブ ドウ球菌・緑膿菌・大腸菌などに対して除菌効果を発揮すると共に、
悪臭の原因となるバクテリアを除去して消臭効果を もたらします。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および
洗浄、衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
液性アルカリ性
成分界面活性剤(高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状液体
使用希釈倍率20~120倍
アズワン品番64-9290-51
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
銅製(コッパー)食器専用のペースト状クリーナーで、曇りのない美しい光沢が得られます。真ちゅうの磨き上げにも効果を発揮します。
オイルやグリースなどの油汚れに浸透して作用しますので、工場、ガソリンスタンド、車輌関係などの洗浄に適しています。水性ワックスの洗浄、はく離にもご使用いただけます。
用途鉱物油で汚れた場所を水洗いできる表面の洗浄。
容量(L)18
本体寸法(mm)W258×H289×D340
質量(kg)19.0
液性強アルカリ性
仕様PRTR該当
トラスコ品番409-6916
材質主成分:界面活性剤、シリケート緩衝剤、溶剤
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
安心の剥離力に低臭プラス
急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料
寸法(mm)300×300×344H
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。
希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、
衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡
商品タイプ業務用
pH値10.5(原液)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状液体
タイプノンリンスタイプ
使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高い洗浄力とマルチ性を兼ね備えているので、日常清掃用クリーナーの1本化を実現します。日本の環境規制と国際環境規制に準拠した、独自の製品認証基準「J-GREEN」に適合しています。
用途便器・洗面台・ステンレス・ガラス・鏡などの洗浄。(環境配慮型)
商品タイプ業務用
仕様PRTR非該当
トラスコ品番409-6975
材質主成分:界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤
形状液体
質量(kg)5.0
容量(L)5
本体寸法(mm)W130×H272×D230
使用濃度0~50倍
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
成分界面活性剤(非イオン系)、アミン類(アルコール性溶剤)除菌剤、金属イオン封鎖剤
寸法(mm)300×300×344H
液性アルカリ性
アズワン品番65-1840-12
商品タイプ業務用
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
高性能の除菌・除ウイルス剤
加速化過酸化水素により、細菌やウイルスを短時間で除去し対象表面を衛生的に維持できます。
洗浄と除菌がワンステップ
洗浄と同時に除菌・除ウイルスができて効率的です。
すぐに使える原液使用
使いたいときに、使いたい分だけ!希釈不要で準備作業も軽減できます。
用途環境表面の除菌洗浄
成分過酸化水素(0.5%)、界面活性剤、溶剤、有機酸、りん酸
液性酸性
商品タイプ業務用
pH範囲2
1箱(5L×3本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
テーブル、イス、ガラスや調度品の拭き上げなど、日常清掃に最適な万能クリーナー(軽い汚れ用万能クリーナー)。
カードリッジを挿入し、一定量水を入れるだけのカンタン希釈で誰でも直ぐに安全に御使用できます。スターターセットを購入後は詰め替え用カードリッジだけをを購入する環境配慮製品です。除菌剤配合、無リン、専用スプレーヤー使用
用途備品の除菌洗浄
成分界面活性剤、溶剤、アミン類等
pH値11.9
液性アルカリ性
商品タイプ本体
1箱(40mL×8個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
液性中性
成分界面活性剤(アルキルグルコシド、アルキルアミンオ キシド)、金属イオン封鎖剤(有機酸塩)、除菌剤
1箱(40mL×8本)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ベストセラー商品。オールマイティーに使用可能な強力剥離剤。
用途床ワックスの剥離剤
pH値11.9
液性アルカリ性
成分アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤、水
使用希釈倍率5~20倍
アズワン品番64-3809-88
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
マルチタイプ。希釈倍率を変えることで、様々なカーペットクリーニングが可能。です。低泡性。優れた洗浄力と低泡性により、作業の効率化を実現します。再汚染防止性。再汚染防止剤配合のため失敗しにくく、誰でも安心して作業で。きます。
用途合成繊維、及び天然繊維カーペットの洗剤として
成分非イオン系界面活性剤、再汚染防止剤、金属イオン封鎖剤
液性中性
商品タイプ業務用
1本(5L)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
悪臭で充満した清掃控室を快適に!。洗浄:低濃度でもパワフル洗浄。抗菌:除菌剤配合。柔軟:衣類のゴワつき防止。消臭・防臭:生乾き臭防止
成分界面活性剤(30%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、除菌剤、アルカリ剤、酵素、香料、染料
液性弱アルカリ性
商品タイプ業務用
1本(5L)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
テーブル、イス、ガラスや調度品の拭き上げなど、日常清掃に最適な万能クリーナー(軽い汚れ用万能クリーナー)。
カードリッジを挿入し、一定量水を入れるだけのカンタン希釈で誰でも直ぐに安全に御使用できます。スターターセットを購入後は詰め替え用カードリッジだけをを購入する環境配慮製品です。除菌剤配合、無リン、専用スプレーヤー使用
用途備品の除菌洗浄
成分界面活性剤、溶剤、アミン類等
pH値11.9
液性アルカリ性
商品タイプ本体
1箱(6個)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
液性中性
成分界面活性剤(アルキルグルコシド、アルキルアミンオ キシド)、金属イオン封鎖剤(有機酸塩)、除菌剤
1箱(40mL×6セット)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
業界最高クラスの剥離力。石鹸の香りで低臭且つ消泡効果も高い。
用途床ワックスの剥離剤
液性アルカリ性
pH値12
成分アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤、香料、水
使用希釈倍率10~30倍
アズワン品番64-3809-89
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
食器、調理機器、床、壁や植物性~動物性の油汚れや加熱により劣化・黄色く変色した油汚れ等幅広い用途で高い洗浄力を発揮する中性タイプ(無リン)の除菌洗浄剤です。
今までアルカリ洗浄剤を使用していたレンジ回り等の油汚れにも高い洗浄力を発揮するため、日常清掃用としてより安全にご使用できます。
用途業務用油汚れ用合成洗剤
液性中性
pH値7.1
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤、染料
アズワン品番64-3809-87
1箱(2L×6本)
¥10,940
税込¥12,034
4日以内出荷
がんこな油脂系の汚れにもすばやく作用し、すっきりと洗い
落とします。
2種類の除菌剤の配合により、調理器具および厨房の備品を
効果的にサニテーションできます。
用途調理機器・器具、食器、床、壁等
加工室内すべての汚れの除菌・洗浄に
商品タイプ本体
液性中性
成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキ、ルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)
寸法(mm)230×130×H272
色ピンク
希釈倍率原液~10倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(5L×3本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『イージースプレー強力油落とし用』の交換カートリッジ
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に
商品タイプ詰め替え用
液性アルカリ性
仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
寸法(mm)39×39×H86.5
色青緑色
希釈倍率60倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×8本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。
5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。
調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に
商品タイプ本体
液性アルカリ性
仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
寸法(mm)123×68×H283
色青緑色
希釈倍率60倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。