絞り込み
ブランド
  • 蔵王産業
  • モノタロウ(13)
  • ケルヒャー(326)
  • ニルフィスク(174)
  • スイデン(79)
  • 三立機器(77)
  • 京セラインダストリアルツールズ(66)
  • エスコ(54)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
  • マキタ(43)
  • 日動工業(41)
  • CONDOR(山崎産業)(38)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(36)
  • パオック(28)
  • E-Value(24)
  • インダストリーコーワ(24)
  • FPS(24)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • TRUSCO(21)
  • ペンギンワックス(21)
  • リンレイ(20)
集塵量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームクリーナー 本体+付属品付 蔵王産業

    バキュームクリーナー 本体+付属品付

    蔵王産業
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    吸引側と排気側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 23.5Lの大容量紙パック仕様で大量の粉塵にも対応の静電気対策設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
    仕様E200本体+付属品付寸法(mm)395×410×710質量(kg)9.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-22
  • 真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌 蔵王産業

    真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌

    蔵王産業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
    付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826質量(kg)6電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームクリーナー E200用付属品 蔵王産業

    バキュームクリーナー E200用付属品

    蔵王産業
    2,498税込2,748
    1個ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • バキュームクリーナー E199用付属品 蔵王産業

    バキュームクリーナー E199用付属品

    蔵王産業
    999税込1,099
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • バキュームクリーナー 本体+付属品付 蔵王産業

    バキュームクリーナー 本体+付属品付

    蔵王産業
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    吸引側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 軽量・小型・コンパクトでパワフルですが54dBと騒音設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。
    仕様E199本体+付属品付寸法(mm)395×400×330質量(kg)6.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-21
  • 産業用真空掃除機デルフィンDL12-2 蔵王産業

    産業用真空掃除機デルフィンDL12-2

    蔵王産業
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
    用途工場などの粉体回収に。トラスコ品番160-6474幅(mm)550質量(kg)55高さ(mm)1350奥行(mm)630電源単相100V電源コード(m)9機構チリ落とし:手動エア式最大風量(m3/min)4最大真空圧(kPa)17.6回収方式回収バッグ
業務用掃除機