絞り込み
シリーズ
- その他(1)
ブランド
- 蔵王産業
- モノタロウ(233)
- ケルヒャー(1,358)
- エスコ(1,269)
- CONDOR(山崎産業)(1,163)
- テラモト(1,045)
- ミヅシマ工業(668)
- 八ツ矢工業(445)
- TRUSCO(387)
- アズマ工業(314)
- ラバーメイド(249)
- スーパー工業(248)
- 工進(244)
- 3M(スリーエム)(241)
- ニルフィスク(236)
- オーエ(221)
- 日本サニパック(210)
- アイセン(201)
- ハウスホールドジャパン(193)
- リス(191)
- アサダ(177)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

Vittorio スイーパー
蔵王産業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。用途ホコリ、落葉等の清掃作業。材質樹脂質量(kg)約8.7容量(L)ダストホッパー:約20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808清掃能力(m2/h)2300清掃幅(cm)約65ブラシ回転ブラシ・メインブラシブラシ幅(mm)メイン:約350操作方法歩行手押し
高圧洗浄機 Vittorio Z1
蔵王産業(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ
蔵王産業(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
Vittorio Oリング5.1×1.6
蔵王産業¥49税込¥541個当日出荷Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
高圧洗浄機 Vittorio
蔵王産業¥26,980税込¥29,6781台当日出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
Oリング10*2.5
蔵王産業¥49税込¥541個当日出荷Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
高圧洗浄機 Vittorio Z2
蔵王産業(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.9電流(A)10消費電力(W)1010電源単相100V 50/60Hz電源コード(m)5絶縁方式本体:二重絶縁方式最高許容圧力(MPa)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)645×310×300水温(℃)許容:40以下
フォームランス
蔵王産業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
エンジン洗浄機
蔵王産業¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。用途農機具等の洗浄作業。最大吐出圧力(MPa)12常用吐出圧力(MPa)10最大吐出量(L/h)420吐出水量(L/h)常用:360付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4燃料タンク容量(L)1.5水温(℃)許容:40排気量(cc)エンジン:87
電動デッキブラシ2型・4型
蔵王産業¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷軽量コンパクト。ブラシが交互回転で振られない用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
高圧洗浄機 Vittorio
蔵王産業¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
高圧洗浄機 静音タイプ
蔵王産業¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
高圧洗浄機 ハイブリッド
蔵王産業¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。用途車・家周りの洗浄。幅(mm)375質量(kg)約8.8高さ(mm)700奥行(mm)280電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
エンジン洗浄機
蔵王産業¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
バキュームクリーナー 本体+付属品付
蔵王産業¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷吸引側と排気側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 23.5Lの大容量紙パック仕様で大量の粉塵にも対応の静電気対策設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。仕様E200本体+付属品付寸法(mm)395×410×710質量(kg)9.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-22
高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌
蔵王産業¥999,800税込¥1,099,7801台9日以内出荷耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M幅(mm)630高さ(mm)870奥行(mm)860電源(V)3相200電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15給水方式水道直結(受水タンク内蔵)吐出水量(L/min)10.5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌
蔵王産業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826質量(kg)6電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクリーナー 本体+付属品付
蔵王産業¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷吸引側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。 軽量・小型・コンパクトでパワフルですが54dBと騒音設計です。 抗菌素材を使用した掃除機です。仕様E199本体+付属品付寸法(mm)395×400×330質量(kg)6.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050集塵容量(L)約11風量(m3/min)(最大)2.3真空度(kPa)(最大)18アズワン品番1-7977-21
カークリーナー
蔵王産業¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。用途清掃作業。付属品フォームランス電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300
搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB
蔵王産業¥2,198,000税込¥2,417,8001台3日以内出荷コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。トラスコ品番160-6475幅(mm)670質量(kg)187高さ(mm)1040奥行(mm)1310電源DC12V/82.5Ah×2個タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75清掃幅(集塵幅)(mm)530清掃能力(m2/h)3180ダストボックス容量(L)40充電時間(時間)10運転時間(時間)2.5
産業用真空掃除機デルフィンDL12-2
蔵王産業¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。用途工場などの粉体回収に。トラスコ品番160-6474幅(mm)550質量(kg)55高さ(mm)1350奥行(mm)630電源単相100V電源コード(m)9機構チリ落とし:手動エア式最大風量(m3/min)4最大真空圧(kPa)17.6回収方式回収バッグ
ジェットマンGCHD0820 ダブルランス
蔵王産業¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。用途食品工場内での洗浄作業など材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860奥行(mm)760電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式
ジェットマンGCHD0820 シングルランス
蔵王産業¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。用途食品工場内での洗浄作業など吐出圧力(MPa)8.5吐出水量(L/min)19トラスコ品番790-3391セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860タイプシングルランス奥行(mm)760周波数(Hz)50電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式
スチームボックスミニ 200V
蔵王産業¥899,800税込¥989,7801台4日以内出荷超高温スチーム洗浄機です。 140℃のスチームで強力な除菌効果があります。 低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。用途食品工場などの衛生管理に最適スチーム温度(℃)約140電源コード(m)6吐出圧力(MPa)0.55トラスコ品番790-3456セット内容ホース、アタッチメント一式材質ボディー:ステンレス幅(mm)405質量(kg)31高さ(mm)1025奥行(mm)650電源(V)三相200(50/60Hz共用)消費電力(W)3600タンク容量(L)7.2連続使用時間(分)最大130吐出量(mL/min)55~85待機時間(噴射)5~10分
バルチャーオービタル
蔵王産業¥769,800税込¥846,7801台4日以内出荷高速振動でカーペットを洗浄! 着脱式のスクラブブラシヘッドで、ラクラク運搬! スプレー機能付きですので、どのような現場にも対応! 大径ホイール!ポリッシャーのように左右に振られず、移動も容易!セット内容本体、アルティメットパッド5枚
プールクリーナー・ミニ 2Plus
蔵王産業¥96,980税込¥106,6781台(2.8kg)4日以内出荷コードレス水中掃除機用途プール清掃に使う水中掃除機付属品ブラシヘッド・マイクロフィルター・1.5延長ポール幅(mm)314高さ(mm)696奥行(mm)176充電時間2~3時間バッテリー容量(mAh)2000mAh水温(℃)4~43運転時間(時間)~1











































![RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用カートリッジフィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732392-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用キャスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732358-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732367-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732331-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732322-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用布フィルター REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用布フィルター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732340-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732376-260820-02.jpg)
![RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732401-260820-02.jpg)