絞り込み
ブランド
  • 東浜商事
  • モノタロウ(13)
  • ケルヒャー(322)
  • ニルフィスク(175)
  • スイデン(94)
  • 三立機器(77)
  • 京セラインダストリアルツールズ(67)
  • エスコ(55)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(46)
  • マキタ(43)
  • 日動工業(41)
  • CONDOR(山崎産業)(37)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(36)
  • パオック(31)
  • E-Value(24)
  • インダストリーコーワ(24)
  • FPS(24)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • TRUSCO(21)
  • ペンギンワックス(20)
  • SK11(20)
集塵量(L)
  • 1~5未満(2)
  • 5~10未満(3)
  • 10~15未満(2)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AS100M用紙パックフィルター 東浜商事

    AS100M用紙パックフィルター

    東浜商事
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    当日出荷
    適合AS100M
  • 乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事

    乾湿両用ハイパワークリーナー

    東浜商事
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
    仕様乾湿両用トラスコ品番303-4411質量(kg)11電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×760集塵容量(L)27騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)20最大真空圧(kPa)20.0
  • エアーペールバキュームクリーナー 東浜商事

    エアーペールバキュームクリーナー

    東浜商事
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
    仕様乾湿両用トラスコ品番303-0539種別粉塵対応質量(kg)6空気使用量(L/min)570以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)集塵容量(L)8騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)75吸水量(L)13最大真空圧(kPa)18.0空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
  • 乾湿両用ハイパワークリーナー 東浜商事

    乾湿両用ハイパワークリーナー

    東浜商事
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    静かな運転音です。 ステンレスタンクを採用しています。
    仕様乾湿両用トラスコ品番303-4402質量(kg)10電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570集塵容量(L)10騒音値(dB)65最大風量(m3/min)3.0運転音(dB)65吸水量(L)6最大真空圧(kPa)20.0
  • AS-10M用丸ブラシ 東浜商事

    AS-10M用丸ブラシ

    東浜商事
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    AS-10M用
    適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)75×90質量(g)100
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 東浜商事

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    東浜商事
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
    用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。質量(kg)約10タンク容量(L)22回収容量(L)10電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218幅(mm)413高さ(mm)663タイプ乾式奥行(mm)413電流(A)10.6消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6フィルター特殊コーティングフィルター、ULPAフィルター、マイクロフィルター騒音値(dB)68真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
  • 乾式ハイパワークリーナー 東浜商事

    乾式ハイパワークリーナー

    東浜商事
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ステンレスタンクを採用しました。
    用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に仕様ドライ専用トラスコ品番305-7372質量(kg)約10周波数(Hz)50/60電流(A)10.8電圧(V)単相100消費電力(W)1031タンク容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570風量(m3/min)3.20電源コード(m)10騒音値(dB)65回収容量(L)10真空度(kPa)21.0アズワン品番6-7081-01最大真空圧(kPa)20.0
  • AS-10M用クレバイスツール 東浜商事

    AS-10M用クレバイスツール

    東浜商事
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    AS-10M用
    適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)200×40質量(g)100
  • AS-10M用床ブラシ 東浜商事

    AS-10M用床ブラシ

    東浜商事
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    AS-10M用
    適合本体AS-10M材質ポリプロピレン寸法(mm)265×160×100質量(g)500
  • ハイパワークリーナー100V 東浜商事

    ハイパワークリーナー100V

    東浜商事
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • 強力ペールバキューム 乾湿両用部品 東浜商事

    強力ペールバキューム 乾湿両用部品

    東浜商事
    5,498税込6,048
    1個ほか
    3日以内出荷
  • AP-32用交換フィルター 東浜商事

    AP-32用交換フィルター

    東浜商事
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 小型マイクロ集塵機 東浜商事

    小型マイクロ集塵機

    東浜商事
    449,800税込494,780
    1台
    30日以内出荷
    微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
    用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
  • 小型マイクロ集塵機 東浜商事

    小型マイクロ集塵機

    東浜商事
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷
    微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
    用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395本体質量(kg)19風量(m3/min)2.4フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
  • マイクロスーパークリーナー 東浜商事

    マイクロスーパークリーナー

    東浜商事
    659,800税込725,780
    1台
    60日以内出荷
    液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L
    用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60タンク容量(L)60付属品インテークチューブ仕様ウェット専用高さ(mm)850タイプ湿式奥行(mm)460電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×850風量(m3/min)2.90電源コード(m)6ホース長さ(m)2吸引ホース径(mm)38吐出ホース(mm)32運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)32.0吐出ホース長(m)2吸引ホース(Φ/m)2
  • ハイパワークリーナー 東浜商事

    ハイパワークリーナー

    東浜商事
    249,800税込274,780
    1台
    60日以内出荷
    産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。
    用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃周波数(Hz)50/60消費電力(W)3000定格電圧(V)200(単相)タンク容量(L)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940定格電流(A)13本体質量(kg)26風量(m3/min)7電源コード(m)10ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)50運転音(dB)70(3m)回収容量(L)57真空度(kPa)20
  • 連続運転用掃除機 東浜商事

    連続運転用掃除機

    東浜商事
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    材質金属及び樹脂周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電圧(V)三相200消費電力(W)1000風量(m3/min)3.00電源コード(m)8ホース長さ(m)2連続使用時間(時間)8000真空度(kPa)22.4最大真空圧(kPa)20
業務用掃除機