絞り込み
ブランド
  • 東浜商事
  • 日立グローバルライフソリューションズ(12)
  • ケルヒャー(11)
  • リンレイ(11)
  • 三立機器(9)
  • ニルフィスク(9)
  • ペンギンワックス(7)
  • エスコ(6)
  • スイデン(6)
  • マキタ(5)
  • リョウセイ(4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • NIVAC(3)
  • FPS(3)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • TRUSCO(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • 蔵王産業(2)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(2)
集塵量(L)
  • 1~5未満(2)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(2)
コード長さ(m)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 東浜商事

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    東浜商事
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
    用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。質量(kg)約10タンク容量(L)22回収容量(L)10電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218幅(mm)413高さ(mm)663タイプ乾式奥行(mm)413電流(A)10.6消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6フィルター特殊コーティングフィルター、ULPAフィルター、マイクロフィルター騒音値(dB)68真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
  • 乾式ハイパワークリーナー 東浜商事

    乾式ハイパワークリーナー

    東浜商事
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    3重フィルターにて0.3ミクロンのちり、細菌を99.83%キャッチします。 ステンレスタンクを採用しました。
    用途食品工場の防カビ対策、美容院、理容室、病院、ホテル、オフィスの完全清掃に仕様ドライ専用トラスコ品番305-7372質量(kg)約10周波数(Hz)50/60電流(A)10.8電圧(V)単相100消費電力(W)1031タンク容量(L)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×570風量(m3/min)3.20電源コード(m)10騒音値(dB)65回収容量(L)10真空度(kPa)21.0アズワン品番6-7081-01最大真空圧(kPa)20.0
  • ハイパワークリーナー100V 東浜商事

    ハイパワークリーナー100V

    東浜商事
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • 小型マイクロ集塵機 東浜商事

    小型マイクロ集塵機

    東浜商事
    449,800税込494,780
    1台
    30日以内出荷
    微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
    用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
  • 小型マイクロ集塵機 東浜商事

    小型マイクロ集塵機

    東浜商事
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷
    微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
    用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395本体質量(kg)19風量(m3/min)2.4フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
  • 連続運転用掃除機 東浜商事

    連続運転用掃除機

    東浜商事
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    材質金属及び樹脂周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電圧(V)三相200消費電力(W)1000風量(m3/min)3.00電源コード(m)8ホース長さ(m)2連続使用時間(時間)8000真空度(kPa)22.4最大真空圧(kPa)20
乾式掃除機