業務用掃除機 :「乾湿両用集塵機」の検索結果
業務用掃除機とは、ゴミやホコリを吸引する掃除用具のことです。なかでも業務用掃除機は作業場や職場での清掃に向いており、多くの施設で使用されています。コンパクトなかたちをしていながらもタンク容量を十分確保しているため、大量のゴミやホコリを集めることが可能です。床にこぼれてしまった水も吸引できる機能をもつ乾湿両用タイプのものや、車の中や階段の掃除がしやすいコードレスタイプのハンディクリーナーなどがあり、掃除する場所によって使い分けることでより快適に掃除をすることができます。
特価
本日7月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。
これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。
タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。
メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造!
風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。
手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100
タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6
吸込仕事率(W)300
コード長さ(m)8
質量(kg)14
付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ
電流(A)11.5
消費電力(W)1100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410
風量(m3/min)2.7
騒音値(dB)77
使用真空圧力(kPa)23
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100
タンク容量(L)8(液体6.5)
集塵容量(L)8
吸込仕事率(W)285
電源コード(m)8(クリップ付き)
質量(kg)7.0(本体のみ)
付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)
トラスコ品番342-8451
タイプ乾湿両用型
電流(A)11.5
定格消費電力(W)1100
風量(m3/min)2.6
ホース長さ(m)1.8
騒音値(dB)73
ホース口径(Φmm)32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)73
最大真空圧(kPa)23
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。