絞り込み
パッドサイズ(inch)
  • 12(2)
  • 13(4)
  • 17(1)
質量(kg)
  • 10未満(1)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(2)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 190(3)
  • 240(4)
  • 1300(1)
コード長さ(m)
  • 15
  • 1.1(2)
  • 10(8)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 20(12)
幅(mm)
  • 345(1)
  • 410(2)
  • 430(1)
高さ(mm)
  • 270(5)
  • 1000~1300(1)
  • 1170(3)
  • 1175(4)
270・1000~1300・1170・1175
洗浄幅(mm)
  • 210(1)
  • 300(2)
  • 330(1)
  • 440(1)
210・300・330・440
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • アマノ武蔵電機(2)
  • 蔵王産業(1)
  • アピア[清掃用品](1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・CONDOR(山崎産業)・アマノ武蔵電機・蔵王産業・アピア[清掃用品]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(inch)から絞り込む
12(2)
13(4)
17(1)
  • コンドル ポリシャーCP-12K型 CONDOR(山崎産業)

    コンドル ポリシャーCP-12K型

    CONDOR(山崎産業)
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。
    用途工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)26.2電源コード(m)15ブラシ幅(mm)約300仕様高速電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220パッド幅(mm)約330ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
    幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
  • ポリシャーMA-12・普通速(センタースイッチ式) アマノ武蔵電機

    ポリシャーMA-12・普通速(センタースイッチ式)

    アマノ武蔵電機
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。
    周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050全高(mm)1170コード長さ(m)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160/190本体高さ(mm)270電流(A)(50/60Hz)46366パッドサイズ(inch)13質量(kg)27パッド幅(mm)約330
  • 電動デッキブラシ2型・4型 蔵王産業

    電動デッキブラシ2型・4型

    蔵王産業
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクト。ブラシが交互回転で振られない
    用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
  • ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式) アマノ武蔵電機

    ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式)

    アマノ武蔵電機
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。
    全高(mm)1170本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27コード長さ(m)15周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)(50/60Hz)14/13パッド幅(mm)約330
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
    本体高さ(mm)270高さ(mm)1175回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15仕様タンク付トラスコ品番397-0043周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050タンク容量(L)13適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
  • コンドル ポリシャーCP-12MA型 CONDOR(山崎産業)

    コンドル ポリシャーCP-12MA型

    CONDOR(山崎産業)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。。※ブラシ・ポリシャー用プレート別売
    用途工場などの床面の洗浄、磨き、はく離に。質量(kg)27電源コード(m)15幅(mm)345高さ(mm)1175奥行(mm)390回転数(min-1[r.p.m])200/240ブラシ幅(mm)約300別売品番ポリシャー用プレート(E-14-12)、インスタロックドライビング・パッド(E-15-13)、各種ブラシ、各種パッド洗浄幅(mm)パッド:約330
  • MRポリッシャー アピア[清掃用品]

    MRポリッシャー

    アピア[清掃用品]
    399,800税込439,780
    1個
    61日以内出荷
    セーフティーロック搭載の2スピード(175/300回転/分)型ポリッシャー これ一台で、洗浄作業と簡単なバフィングを行うことが出来ます。
    用途床用洗浄機高さ(mm)1170コード長さ(m)15長さ(mm)590電源(V)100消費電力(W)1200モーター能力(HP)1.5定格回転速度(r.p.m)175/3002段階可変式(パッド)
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。
    用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄幅(mm)410回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240電源(V)単相100

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体