絞り込み
パッドサイズ(inch)
- 13
- 7(3)
- 8(3)
- 9(6)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 18.11(1)
- 21(1)
- 24(1)
質量(kg)
- 20~30未満(12)
- 30~40未満(3)
回転数(min-1[r.p.m])
- 190(2)
- 240(8)
- 250(2)
- 300(1)
連続使用時間
- 75分(1)
- 100分(2)
幅(mm)
- 350(2)
- 410(1)
高さ(mm)
- 270(3)
- 362(3)
- 1160(3)
- 1170(2)
- 1175(1)
270・362・1160・1170・1175
コード長さ(m)
- 13(2)
- 15(4)
13・15
洗浄幅(mm)
- 300(1)
300
ブランド
- CONDOR(山崎産業)(11)
- ペンギンワックス(3)
- アマノ武蔵電機(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
CONDOR(山崎産業)・ペンギンワックス・アマノ武蔵電機・アマノ[事務用品/清掃用品]
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
商品豆知識
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む
7(3)
8(3)
9(6)
12(2)
13
14(3)
15(2)
18.11(1)
21(1)
24(1)

コンドル ポリシャーCP-12K型
CONDOR(山崎産業)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。用途工場・事務所・学校・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様高速質量(kg)26.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220電源コード(m)15ブラシ幅(mm)約300パッド幅(mm)約330ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115456-230228-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019幅(mm)410質量(kg)27高さ(mm)1175奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)15適合サイズパッド/13インチ(330mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)270寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10パッドサイズ(inch)13
ポリシャーMA-12・普通速(センタースイッチ式)
アマノ武蔵電機¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。質量(kg)27周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050全高(mm)1170コード長さ(m)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160/190本体高さ(mm)270電流(A)(50/60Hz)46366パッド幅(mm)約330パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA型(スタンダード)
CONDOR(山崎産業)¥159,800~税込¥175,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。普段、デッキブラシやモップ等で行っている作業時間を大幅に削減することが可能です。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。。※シャンプータイプはシャンプープレート(E-137-12)が付属します。用途工場・ホテル・事務所などの床面のワックス剥離、洗浄、磨き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
BP-130LiⅢα
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)幅(mm)350質量(kg)25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ハンドル高さ(mm)1160連続起動時間(分)75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時)本体高さ(mm)362充電時間(分)90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)本体長さ(mm)448パッドサイズ(inch)13
13インチ コードレスポリッシャー セット品
ペンギンワックス¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴
CONDOR(山崎産業)¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・防滴仕様。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)27電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式)
アマノ武蔵電機¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。質量(kg)27周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050全高(mm)1170コード長さ(m)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240本体高さ(mm)270電流(A)(50/60Hz)14/13パッド幅(mm)約330パッドサイズ(inch)13
コンドルポリシャーCP-12K型 (超高速)
CONDOR(山崎産業)¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷スライドレバーによりハンドルの角度を設定型式超高速質量(kg)約27.5電流(A)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])250/300ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
13インチ コードレスポリッシャー 本体のみ
ペンギンワックス¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働回転数(min-1[r.p.m])250本体質量(kg)23.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160適合バッテリーLV-925、LV-14パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)防滴シャンプー
CONDOR(山崎産業)¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。レバースイッチ、シャンプータンク、防滴仕様用途工場などの床面の洗浄、磨き、はく離に。付属品シャンプープレート(E-137-14)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175別売品番ポリシャー用プレート(E-14-12)、シャンピングトーロンブラシ(E-136-12)、インスタロックシャワーフィード(E-135-13)、各種パッドブラシサイズ(inch)幅:12パッドサイズ(inch)幅:13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)シャンプー
CONDOR(山崎産業)¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・レバースイッチ・シャンプータンク付き仕様。 レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。 レバーを握ると作動し、離すと止まります。 シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)防滴
CONDOR(山崎産業)¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・レバースイッチ・防滴仕様。 レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。 レバーを握ると作動し、離すと止まります。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)27電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速(レバー)
CONDOR(山崎産業)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・レバースイッチ仕様。 レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。 レバーを握ると作動し、離すと止まります。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)27電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速防滴シャンプー
CONDOR(山崎産業)¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・防滴・シャンプータンク付き仕様。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。 シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドル ポリシャーCP-12MA 高速シャンプー
CONDOR(山崎産業)¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・シャンプータンク付き仕様。 シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])200/240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
コンドルポリシャーCP-12K型 (高速シャンプー洗剤タンク付)
CONDOR(山崎産業)¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷スライドレバーによりハンドルの角度を設定型式高速シャンプー洗剤タンク付質量(kg)約27.5電流(A)11.3消費電力(W)1100電源100V 50/60Hzコード長さ(m)13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×1220ブラシサイズ(inch)12パッドサイズ(inch)13
『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリシャー本体
- ポリシャーアクセサリ
- ポリシャー用替ブラシ





![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115456-230228-02.jpg)