絞り込み
質量(kg)
  • 10未満(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 380
  • 160~190(2)
  • 180(2)
  • 190(8)
  • 200(6)
  • 240(17)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 1300(1)
  • 3400(2)
連続使用時間
  • 90分(1)
ブランド
  • ビーカム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(inch)から絞り込む
充電式電動スピンクリーニングブラシ ビーカム充電式電動スピンクリーニングブラシビーカム
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
最大380Min-1 の高速回転と強力なトルクによって頑固な汚れも楽に落とします。回転数は5段階で調節できます。8種類のブラシアタッチメントが付いているので、使用場所に合わせて最適な物を選べます。3~4時間の充電で、約90分間使用できます。(回転数や負荷の掛かり方によって変わります)。取り外し可能な伸縮ロッドで、低いところから高いところまで、楽にお掃除出来ます。
付属品ラウンドブラシ、フラットブラシ(大、小)、ペン先ブラシ、不織布ブラシ、起毛ブラシ、スポンジ、布ブラシ、ブラシホルダー、面ファスナー、伸縮ロッド、充電ケーブル(USB Type-C)材質本体/ABS樹脂、伸縮ロッド/ステンレス鋼、ブラシ/ナイロン等寸法(mm)70×260×120、伸縮ロッド取付時:70×990~1250×120質量(g)ブラシを含まない:560出力(W)25回転数(min-1[r.p.m])270/300/320/350/380定格電圧(V)3.7連続使用時間(分)90 (負荷の掛かり方によって異なります)バッテリー18650リチウムイオン電池調整方法(段階)5充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)2000

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体