絞り込み
ダクト径(Φmm)
- 230(1)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 30~60未満(1)
ハネ径(cm)
- 21
- 20(11)
- 25(7)
- 27.2(2)
- 28.8(7)
- 29(4)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(6)
- 45(6)
- 49(1)
- 50(6)
- 60(5)
- 61.8(4)
- 62.6(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(1)
- 140(1)
- ハネ径(cm)をもっと見る
ブランド
- PROMOTE(プロモート)(1)
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
230(1)

PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥19,900税込¥21,8901台当日出荷本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。周波数(Hz)50/60電源単相100V定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7