絞り込み
ダクト径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
  • フレキシブルダクト モノタロウ

    フレキシブルダクト

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
    用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
  • ポリダクト 排気用 モノタロウ

    ポリダクト 排気用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    当日出荷
    送風機用の排気用ポリダクトです
    材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1長さ(m)100ダクト径(Φmm)318
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(4件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
  • 保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し) フジモリ産業

    保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し)

    フジモリ産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材はフィルムタイプです。 F☆☆☆☆認定品。
    用途一般空調用ダクトに。材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032
  • 保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し) フジモリ産業

    保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し)

    フジモリ産業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材は不織布タイプです。 F☆☆☆☆認定品。
    用途一般空調用ダクトに。材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
  • フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
    材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
  • フレキシブルダクトホース PROMOTE(プロモート)

    フレキシブルダクトホース

    PROMOTE(プロモート)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。
    用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
  • 使い捨てフレキシブルダクト TRUSCO

    使い捨てフレキシブルダクト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115材質基布:ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.0長さ(m)5ダクト径(Φmm)330適合送風機最大口径(Φmm)320本体生地厚さ(mm)0.028
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    長さ(m)5
  • フレキシブルダクト ファスナー付 モノタロウ

    フレキシブルダクト ファスナー付

    モノタロウ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。
    用途空調や換気用のダクトに質量(kg)約4.7長さ(m)5ピッチ(mm)150使用温度範囲(℃)-20~80ダクト径(Φmm)320適合ダクト320ひも長(mm)1800取付径(Φmm)340
  • フレキシブルレジューサー スイデン

    フレキシブルレジューサー

    スイデン
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1本
    当日出荷
    ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
    用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
  • フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCO

    フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
    用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
  • 送風機用ダクト フレキシブル スイデン

    送風機用ダクト フレキシブル

    スイデン
    ¥18,900税込¥20,790
    1本
    当日出荷
    片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
    用途送風機用ダクトトラスコ品番813-1221適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3材質ポリエチレン質量(kg)4.5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-45
  • フレキシブルPETダクト 320mm 5m スイデン

    フレキシブルPETダクト 320mm 5m

    スイデン(2件のレビュー)
    ¥10,280税込¥11,308
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番813-1223質量(kg)1長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-46
  • 送排風機用ダクトホース 藤田

    送排風機用ダクトホース

    藤田
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1式
    翌々日出荷から3日以内出荷
    火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所) 送風機に取り付けしやすい袋型
    用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 送排風機への取り付け延長用として マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ長さ(m)5
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番64-5061-17羽根径(Φmm)200用
  • ダクト補修用テープ TRUSCO

    ダクト補修用テープ

    TRUSCO
    ¥309税込¥340
    1枚
    当日出荷
    ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。
    用途ダクトの補修用に。厚さ(mm)0.4質量(g)12基材ターポリン寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2粘着力(N/25mm)40本体生地厚さ(mm)0.4
  • フレキエアーダクト エスコ

    フレキエアーダクト

    エスコ
    ¥11,300~税込¥12,430~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です
    用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+120
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) エスコ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    エスコ
    ¥4,300~税込¥4,730~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下
  • 送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き スイデン

    送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き

    スイデン
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    当日出荷
    肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
    用途送風機用ダクトトラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6長さ(m)5ダクト径(Φmm)230アズワン品番64-9623-43
  • フレキシブルダクト WIZ'A

    フレキシブルダクト

    WIZ'A
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    翌々日出荷
    用途工場や建設現場での換気や排気などに材質-色ブラック/グレー取付方式ロープ紐
  • ダクト(アース付) 大西電機工業

    ダクト(アース付)

    大西電機工業
    ¥22,900~税込¥25,190~
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質鉄長さ(m)5
  • 大径ダクト固定バンド ホクエツ

    大径ダクト固定バンド

    ホクエツ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    大径ダクト用固定バンド
    用途大径ダクト用固定バンド材質ステンレスバンド幅(mm)12.7締付方式マイナスドライバーまたは8mmボックスドライバー
  • Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ

    Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1本
    当日出荷
    仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業
    ¥10,498税込¥11,548
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番65-1856-50羽根径(Φmm)300用
  • 送風機用ダクト イチネンTASCO

    送風機用ダクト

    イチネンTASCO
    ¥11,900税込¥13,090
    1台
    当日出荷
    アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
    材質PVC質量(kg)3.9全長(m)5口径(mm)300
  • フレキシブルダクト(帯電防止タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(帯電防止タイプ)

    TRUSCO
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
    仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工色黒長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品本体生地厚さ(mm)0.5
  • 塩ビターポリン製フレキ FTフレキ フジモリ産業

    塩ビターポリン製フレキ FTフレキ

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60
  • フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(使い捨て樹脂線タイプ)

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    ダクトの鋼線部分が樹脂(ポリエステル)になっているため柔軟性が高く、また廃棄時に分別する必要がありません。 カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(樹脂線)ポリエステル長さ(m)5耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
  • ダクト 大西電機工業

    ダクト

    大西電機工業
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質樹脂
  • フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(使い捨て硬鋼線タイプ)

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    用途塗装や汚れのひどい現場での使用。 アスベスト除去作業に最適。仕様送風機本体取り付け用ロープ付材質(硬鋼線)スチール長さ(m)5線径(Φmm)(硬鋼)1.2耐熱温度(℃)60(継続使用)材質(基布)ポリエチレンテレフタレート本体生地厚さ(mm)0.028
  • フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

    TRUSCO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクト同士の取り付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
    用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン材質(金具)吊り金具(SUS430)本体生地厚さ(mm)0.35
  • 送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き スイデン

    送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き

    スイデン
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番813-1220質量(kg)3.9長さ(m)5ダクト径(Φmm)280アズワン品番64-9623-44
  • フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    ダクトどうしの取付けがファスナー式なので延長するときに最適です。
    仕様レデューサー付、吊り金具(SUS430)トラスコ品番352-7107質量(kg)5.3長さ(m)5ダクト径(Φmm)320適合送風機最大口径(Φmm)320本体生地厚さ(mm)0.35
  • 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコ

    伸縮アルミフレキシブルダクト

    エスコ
    ¥7,420~税込¥8,162~
    1本
    翌々日出荷
    梱包時は1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
    材質アルミ、ポリエステルフィルムピッチ(mm)鋼線/18耐熱温度(℃)-20~220
  • ひえポカやん用 送風ダクト 日動工業

    ひえポカやん用 送風ダクト

    日動工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    SPA-04用の送風ダクトです。
    適合機種SPA-04長さ(m)0.5
  • フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(硬鋼線タイプ)

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    用途塗装や汚れのひどい現場での使用。アスベスト除去作業に最適。トラスコ品番480-5721材質基布:ポリエチレンテレフタレート、硬鋼線:スチール寸法(mm)硬鋼線:1長さ(m)5ダクト径(Φmm)285適合送風機最大口径(Φmm)280適合径(Φmm)適合送風機最大口径:280本体生地厚さ(mm)0.032RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト MEIHO(ワキタ)

    ダクト

    MEIHO(ワキタ)
    ¥14,280税込¥15,708
    1台
    4日以内出荷
    携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。
    長さ(m)5対応機種FS300/FB300
  • 集塵機用吸込みダクトホース 藤田

    集塵機用吸込みダクトホース

    藤田
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1式
    3日以内出荷
    火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 集塵機に取り付けしやすい袋型
    用途集塵機への取り付けタイプ 解体・はつり・ケレン・穴あけ・研削などの作業で発生する粉じんの集塵作業に長さ(m)5
  • ダクト MEIHO(ワキタ)

    ダクト

    MEIHO(ワキタ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    快適な仕事場環境づくりを実現。 様々な現場で機能を発揮します。 [安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。 [操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。 [コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
    用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60電圧(V)100羽根枚数7枚本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×243×320電源コード(m)4.5ダクト径(Φmm)大口径側:243、小口径側:233最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.1/28.3電動機出力(W)156/243電動機の極数2P

『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルダクト